絞り込み
テープ幅(mm)
- 25.4
- 5(2)
- 6(2)
- 10(4)
- 12(2)
- 12.7(3)
- 13(6)
- 15(3)
- 19(16)
- 20(5)
- 25(20)
- 30(2)
- 32(2)
- 38(6)
- 40(2)
- 50(24)
- 75(8)
- 100(10)
- 1000(6)
- カスタマイズ商品(3)
- テープ幅(mm)をもっと見る
使用温度範囲(℃)
- 200~300未満(1)
- 500~600未満(1)
特長
- 柔軟(1)
- 耐熱(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.19(1)
- 0.191(2)
テープ長さ(m)
- 30(1)
- 33(2)
- 54.8(1)
基材
- グラスファイバー(4)
グラスファイバー
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
- ニチアス(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- 日東電工アメリカ(1)
3M(スリーエム)・ニチアス・日東電工(旧:Permacel)・日東電工アメリカ
ガラス/セラミックテープとは、電気配線を保護したり結束したりする電子・基板用テープのうち、ガラスクロスやセラミック繊維が材質のテープです。耐熱ガラスクロステープは、耐熱性や絶縁性を必要とする配管の保護や結束、またはヒーター線の絶縁に使用。連続使用温度180℃のテープの他に、溶接や研磨作業時のマスキングに最適な、使用温度範囲が-54~232℃のテープもあります。断熱用の厚手のガラステープは、火傷防止の断熱材として狭いスペースへの施工が可能です。弾力性があるためシール材としても活躍します。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
13(6)
19(16)
20(5)
25(20)
25.4
38(6)
50(24)
75(8)
100(10)
1000(6)
テープ幅(mm)をもっと見る

ガラスクロステープ 361
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥429,800税込¥472,7801箱(36巻)当日出荷から65日以内出荷耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。 基材の引張強度は強靭です。 耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。 ダクトシールなど耐熱固定用に。用途溶接・研磨時の周辺マスキング。
インサルテックスヤーン TOMBO NO.8402
ニチアス¥109,800税込¥120,7801巻翌日出荷から8日以内出荷かさ高加工したガラスヤーンを数本撚り合わせたヤーンです。柔軟性と耐熱性を備えています。用途蒸気管、石油ストーブ排ガスなどのパッキン、空調ダクトパッキン、摩擦用素材、配管の断熱材および各種製品の原料材質ガラスヤーン使用温度範囲(℃)~550特性柔軟性/耐熱性