絞り込み
テープ幅(mm)
  • 38
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 10(4)
  • 12(2)
  • 12.7(3)
  • 13(6)
  • 15(3)
  • 19(16)
  • 20(5)
  • 25(20)
  • 25.4(4)
  • 30(2)
  • 32(2)
  • 40(2)
  • 50(24)
  • 75(8)
  • 100(10)
  • 1000(6)
  • カスタマイズ商品(3)
使用温度範囲(℃)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(2)
  • 800~900未満(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.13(1)
  • 0.2(1)
  • 1.6(4)
  • 3(2)
特長
  • 耐熱(3)
  • 耐薬品(1)
テープ長さ(m)
  • 10(1)
  • 30(5)
基材
  • その他(1)
  • グラスファイバー(2)
その他・グラスファイバー
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
保護用・固定・仮止め用・電気・電子用
色
  • 色ホワイト(1)
ホワイト
ブランド
  • Changzhou Weisi Insulating Material(1)
  • エスコ(1)
  • コクゴ(1)
  • ニューテックス・インダストリー社(1)
  • 中興化成工業(1)
  • 旦暮商店(1)
Changzhou Weisi Insulating Material・エスコ・コクゴ・ニューテックス・インダストリー社・中興化成工業・旦暮商店
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ガラス/セラミックテープとは、電気配線を保護したり結束したりする電子・基板用テープのうち、ガラスクロスやセラミック繊維が材質のテープです。耐熱ガラスクロステープは、耐熱性や絶縁性を必要とする配管の保護や結束、またはヒーター線の絶縁に使用。連続使用温度180℃のテープの他に、溶接や研磨作業時のマスキングに最適な、使用温度範囲が-54~232℃のテープもあります。断熱用の厚手のガラステープは、火傷防止の断熱材として狭いスペースへの施工が可能です。弾力性があるためシール材としても活躍します。
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
13(6)
19(16)
20(5)
25(20)
25.4(4)
38
50(24)
75(8)
100(10)
1000(6)
テープ幅(mm)をもっと見る
  • ガラスクロス粘着テープ 中興化成工業

    ガラスクロス粘着テープ

    中興化成工業(4件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1巻
    当日出荷
    耐熱性に優れた粘着テープです。耐熱区分H種(180℃)相当品です。コア径が3インチと大きく、握りやすくなっています。ガラス繊維の脱落が少なくなっています。
    用途電気機器の絶縁。高温条件下での仮止めや保護。色ホワイト連続使用温度(℃)180主な用途電気絶縁用、仮止め用、保護用粘着力(N/10mm)4最高使用温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)6引張強度(N/10mm)280RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゼテックスプラス テープ ニューテックス・インダストリー社

    ゼテックスプラス テープ

    ニューテックス・インダストリー社(4件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    被覆・断熱・クッション用テープとして適しています。 耐熱性・耐薬品性に優れています
    引張強度(kg)縦108.8×横158.7耐熱温度(℃)816(連続)
  • ガラスクロステープ平織 Changzhou Weisi Insulating Material

    ガラスクロステープ平織

    Changzhou Weisi Insulating Material
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット(5巻)
    翌日出荷
    ガラス繊維で織られた非粘着性のガラスクロステープ。断熱性・柔軟性・耐候性に優れています。
    用途変圧器やモーターコイルなどの電気絶縁。テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.13RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラステープ コクゴ

    ガラステープ

    コクゴ
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個(30m)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    アスベストリボンの代替としてグラスファーバーを嵩高加工して製織した厚手タイプのクロステープです。※上水、医薬、食品、半導体等の特に汚染を嫌う流体には使用できません。
    最高使用圧力2MPa(20kgf/cm2)最高使用温度(℃)260許容PV値(MPa・m/s)16.5
  • 38mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm) エスコ

    38mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm)

    エスコ
    ¥8,700税込¥9,570
    1個
    当日出荷
    保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
    エスコ品番EA944MH-32耐熱温度(℃)300(使用環境による)
  • ガラステープ 旦暮商店

    ガラステープ

    旦暮商店
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1巻
    5日以内出荷
    用途ダクト、パイプの保温材 エンジン、ボイラー回りの断熱材
ガラス/セラミックテープ