絞り込み
ブランド
- 三商
- アズワン(18)
- マグネスケール(10)
- 伊藤製作所(粉砕機)(7)
- 宮本理研工業(7)
- Infitek(5)
- Huanghai(5)
- ケニス(4)
- サンコーテクノ(3)
- climbing(クライミング)(3)
- ベターサイズ(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- 第一測範(2)
- IMV(2)
- TRUST(トラスト)[測定・測量用品](2)
- トミー工業(2)
- アイコーエンジニアリング(1)
- アゼアス(1)
- サンコウ電子研究所(1)
- ブランドをもっと見る

鉛筆引っかき試験機
三商¥83,980税込¥92,3781個当日出荷JIS K-5600に基づき製作されており、荷重750g角度45度に保った鉛筆でペイント・ワニス等を引っかいたときに傷が入る鉛筆の硬さによって、塗膜の硬度及び付着強度を測定するものです。付属品収納箱、水準器1個、ペーパー♯10001枚、本体750g用、1用おもり1個、六角レンチ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×80×65
KPI 真空遠心濃縮器
三商¥399,800税込¥439,7801個61日以内出荷ワイドカプリング方式採用によりロータとの回転応答性が良く、脱カプリングしません(特許取得済)。駆動部とロータ室は完全分離型で真空漏れが起こりにくい構造。ブレーキ機能付。材質チャンバー:ステンレスSUS304 ETFEコーティング加工質量(kg)10回転数(min-1[r.p.m])2000電源AC100V 50/60Hz 1.4A温度範囲(℃)室温~60(デジタル表示)ヒーター(W)100外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×250×245チャンバーサイズ(mm)Φ161×H94吸引口外径(Φmm)13
ケルダール窒素分解装置 電気式6本掛け本体
三商¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷ドラフト内で使用するタイプです。排気筒不要。入力調整器が個別に付いていますので20~100%でヒータ出力をコントロールできます。また使用しないヒータは出力をoffにできます。漏電ブレーカー(15A)付。付属品C型ムッフ×2、理振ムッフ×6、両開きクランプ×6、ステンレス枠棒400mm×2、ステンレス枠棒900mm×1材質(本体)ボンデ鋼板穴径(Φmm)ヒータ部:80電源(V)AC100消費電力(W)1200(200×6)材質(天板)ステンレス鋼板本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×250×200mm(アーム部除く)
ケルダール窒素分解装置 電気式6本掛け本体
三商¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷ケルダールフラスコ200mlもしくは300mlを排気筒を変えることで6本掛けられます。入力調整器が個別に付いていますので20~100%でヒータ出力をコントロールできます。また使用しないヒータは出力をoffにできます。漏電ブレーカー付。電源(V)AC100消費電力(W)1200(200×6)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×250×200(アーム部除く)
三商 融点測定器
三商¥249,800税込¥274,7801個3日以内出荷熱板の観察部に試料を入れ、カバーガラスを被せて測定。。日本製。見やすいデジタル温度表示。。アルミブロックの温度上昇速度を任意で設定可能 (1~10℃/分、0.1℃刻み)。。予熱温度を設定し、目的温度近くまでアルミブロックの温度を一気に上昇させることができるので、迅速な測定が可能。予熱温度に達した際は、ブザーでお知らせ。。冷却ファン付で、設定温度に達すると自動的にアルミブロックを任意の温度(+40~+300℃)に冷却し、次の操作にスムーズに移れます。。測定温度を2点メモリ可能。溶け始めた温度から完全に溶け終わった温度の記録に便利。。熱板が40℃以上の時にやけど注意を知らせるランプが点灯。付属品カバーグラス18×18(100枚)仕様熱板観察部底径:Φ8mm、温度上昇速度設定:1℃/分~10℃/分0.1℃刻み(測定環境により異なる)質量(kg)約1.4測定範囲+40~+300℃(室温25℃時)電源AC100V50/60Hz倍率ルーペ:5倍測定精度約±0.3℃(at+100℃)安全装置過熱防止温度ヒューズ、過電流防止ヒューズ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×130×80(足ゴム含む)・分解能(℃)0.1照明装置LEDライト



















![スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04165206-260909-02.jpg)