絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • 三商(10)
  • マグネスケール(10)
  • 伊藤製作所(粉砕機)(7)
  • 宮本理研工業(7)
  • Infitek(5)
  • Huanghai(5)
  • ケニス(4)
  • サンコーテクノ(3)
  • climbing(クライミング)(3)
  • ベターサイズ(3)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • 第一測範(2)
  • IMV(2)
  • TRUST(トラスト)[測定・測量用品](2)
  • トミー工業(2)
  • アイコーエンジニアリング(1)
  • SMC(1)
  • サンコウ電子研究所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉛筆ひっかき硬度試験器 アズワン

    鉛筆ひっかき硬度試験器

    アズワン
    26,800税込29,480
    1個
    当日出荷
    JISK5600に準拠しています。 鉛筆を45度に保持して先端に750gの荷重がかかるように設計し、引っかかった時に傷が入る硬さで硬度、付着強度を測定します。 塗膜の硬さを計る試験機です。 水準器が本体に装備されています。
    材質表面処理S45C(無電解ニッケルメッキ)質量(kg)約1.9角度(°)(鉛筆)45±1サイズ(mm)74×110×55アズワン品番4-4562-01荷重(g)(鉛筆先端)750±10
  • エアーリークテスター 超音波式 アズワン

    エアーリークテスター 超音波式

    アズワン
    40,700税込44,770
    1個
    当日出荷
    超音波で、空気等の漏れを確認できます。窓などの密閉性のテスト、変圧器などの放電の検出、バルブなどの真空漏れの検出、ベアリングの診断等に利用可能です。空気漏れレベルはブザー音の強弱と10段階のバーグラフによって確認可能です。狭い場所での検知に便利な商品です。
    寸法(mm)70×28×255測定範囲20~100KHz質量(g)260電源9V電池×1個(別売)アズワン品番4-374-01商品タイプレンタル品はこちら
  • エアーリークテスター 超音波式 アズワン

    エアーリークテスター 超音波式

    アズワン
    12,100税込13,310
    1個
    当日出荷
    超音波で、空気等の漏れを確認できます。窓などの密閉性のテスト、変圧器などの放電の検出、バルブなどの真空漏れの検出、ベアリングの診断等に利用可能です。空気漏れレベルはブザー音の強弱と10段階のバーグラフによって確認可能です。超音波発生器(GS-400)から送信される超音波を検知器(GS-5800)が受信することで、漏洩場所を特定するのに使用します。狭い場所での検知に便利な商品です。
    仕様発生周波数:40KHz寸法(mm)50×26×146質量(g)122電源9V電池×1個(別売)アズワン品番4-374-02
  • 小型熱プレス機 アズワン

    小型熱プレス機

    アズワン
    543,000税込597,300
    1個
    当日出荷
    樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 各種素材の加熱圧縮成型テストができます。 油圧で作動しますので加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 加重測定にロードセルを使用しており、加重値をデジタル表示します(H300-10D)。
    用途樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製にストローク(mm)(熱板)0~90電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)ボイラータンク加熱温度(℃)室温+20~300ヒーター容量(W)660/熱板×2枚温度調整方法PID方式
  • 簡易耐候試験機 UV KTSシリーズ アズワン

    簡易耐候試験機 UV KTSシリーズ

    アズワン
    399,000税込438,900
    1個
    当日出荷
    蛍光灯を4本搭載し、UV-Bの紫外線を照射する試験機です。 紫外線を用いて簡易的に耐候性を評価することができます。 通電時間積算計を搭載していますので、合計の照射時間が一目でわかります。 ドアスイッチ付ですので、扉を開くと蛍光灯は消灯します。
    質量(kg)約17電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグコード長さ(m)1.8安全装置過電流ヒューズ、ドアスイッチピーク波長(nm)306付近(波長域280~の紫外線)照度(Lx)(最大)約1020光源寿命(目安)約4000時間サイズ(mm)500×400×498アズワン品番4-4561-02庫内寸法(mm)460×336×282蛍光灯15W×4本
  • 簡易往復摩耗試験機 アズワン

    簡易往復摩耗試験機

    アズワン
    9,370税込10,307
    1個
    7日以内出荷から21日以内出荷
    電源ONするだけで往復運動するシンプルな摩耗試験機です。 先端工具は一般的なΦ3mmルーター用ビットが取り付け可能です。 水平をとるためのウェイト付です。 カウンタータイマーを搭載していますので、目的の移動距離で往復運転を停止できます。 ゴム、プラスチック、塗装やメッキの表面を摩耗させることで、表面の摩耗の度合い、耐摩耗性を目視で評価できます。
    付属品ダイヤモンドビット 球状型(Φ5mm)仕様移動(ストローク)距離:22mm材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、アーム部/SUS304厚さ(mm)(試験片)3まで電源AC100V 50/60Hz 3Pプラグコード長さ(m)2安全装置過電流ヒューズ速度(往復(移動))220~1210mm/min駆動方式偏心カム方式ステージ寸法(mm)130×55
  • ベーシック落下試験機 アズワン

    ベーシック落下試験機

    アズワン
    277,000税込304,700
    1個
    24日以内出荷
    チャック部分にサンプルを保持させ、設定した任意の高さ、角度から自然に落下させる試験機です。 高さ、角度に目盛りがついていますので、再現性に優れています。 3稜6面で落下させることができます。 耐久性、強度等が目視で評価できます。
    付属品ラワン材(厚さ/30mm)仕様(角度調節幅)-90~+90°無段階任意(目盛間隔5°)材質落下筒・柱/アルミニウム、底板/SUS304、側面/PMMA(アクリル)幅(mm)(チャック部口)100、チャック部移動:(目安)460~1140※底面からチャック部シャフトセンターの距離、高さ調整:無段階任意(目盛間隔1mm)質量(kg)約18深さ(mm)(チャック部)48サイズ(mm)560×500×1235アズワン品番4-4555-01
  • タテ型膜透過実験装置 8mLセル用オプション品 アズワン

    タテ型膜透過実験装置 8mLセル用オプション品

    アズワン
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
  • タテ型膜透過実験装置 8mLセル用オプション品 たて型8mLセル アズワン

    タテ型膜透過実験装置 8mLセル用オプション品 たて型8mLセル

    アズワン
    39,900税込43,890
    1組
    翌々日出荷
    仕様セル膜面積:1.7cm2アズワン品番4-2349-11
  • 融点測定器 デジタル設定タイプ DTMシリーズ アズワン

    融点測定器 デジタル設定タイプ DTMシリーズ

    アズワン
    188,000税込206,800
    1個
    当日出荷
    化合物・樹脂・ワックス等の溶融点・軟化点が容易に測定できます。溶け始め、溶け終わりの温度が記録できます(最大4回可能)。設定温度、測定温度ともにデジタル表示で見やすいです。昇温スピードは任意で設定でき、溶け始めの温度を確認しやすいです。タイマーモードは3パターンのタイマー設定が可能です。熱板がフラットのため、カバーグラスではさみ込んでの測定等に適しています。融点測定器のデジタルタイプをラインナップ!
    仕様熱板:アルミブロック(セラミックコーティング) 目視ルーぺ:5倍率質量(kg)1.4電源AC100V 50/60Hz温度表示PV/SV デジタル表示(0.1℃単位)電源コード(m)2(3Pプラグ)温度センサー白金測温抵抗体温度制御方式PID制御測定温度範囲室温~400℃タイマー設定オートスタート、オートストップ、SVスタートヒーター容量(W)カートリッジヒーター(120V×150)サイズ(mm)190×170×115アズワン品番4-1658-02安全機能過電流保護ヒューズ、過昇防止機能
  • 粉体計量供給機 スクリュータイプ アズワン

    粉体計量供給機 スクリュータイプ

    アズワン
    278,000税込305,800
    1個
    当日出荷
    高精度卓上小型のパウダーフィーダー通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。秤量モードではサンプルを秤量しながら、設定値まで粉体を供給します(別途、電子天秤と通信ケーブルが必要)。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。
    仕様供給能力:1~50g/min ※粉の種類により異なります。、ホッパー容量(mL):約500、適合電子天秤:品番1-6842-01・-02、適合通信ケーブル:品番1-4244-12電源AC100~240V50/60Hz精度目標重量±0.2g ※粉の種類により異なります。アズワン品番4-803-01
  • シール強度測定器 滅菌バック用 アズワン

    シール強度測定器 滅菌バック用

    アズワン
    934,000税込1,027,400
    1台
    43日以内出荷
    試験片をセットし、ボタン操作で滅菌バックのシール強度(最大50Nまで)を測定することができます。判定基準や測定条件を5パターン登録できる為、滅菌バックの種類に合わせた設定が可能です。始業前などに付属のバネを使い日常点検ができます。
    用途ASTM・F88-00(包材のシール強度測定基準を定めた基準)に準拠、JIS Z0238(ヒートシール柔包装袋及び半剛性容器の試験方法)に準拠仕様最小表示桁:0.1N、電源(W):AC100V 50/60Hz 9、データ管理ソフト:対応機種/USB2.0/1.1インターフェイス装備、対応OS/Windows(R)XP/Vista(R)/7/8/10寸法(mm)360×260×195質量(kg)8測定精度±0.2N(±0.4%F.S.)計測単位Nデータ出力USBポートよりデータ出力(専用データ管理ソフト)測定レンジ50Nサンプリング100回/秒アズワン品番3-824-01
  • 融点測定器 アズワン

    融点測定器

    アズワン
    159,000税込174,900
    1個
    当日出荷
    化合物・樹脂・ワックス等の溶融点、軟化点が容易に測定できます。 温度表示はデジタル表示で見やすくなっています。 過昇防止機能を装備しています。 熱板がPTFEコーティングされているため汚れにくいです。 ATM-02は熱板がフラットですので、カバーグラスではさみ込んでの測定等に適しています。
    仕様目視ルーペ(シュタインハイルルーペ)5倍率付材質熱板/ アルミブロック(PTFEコーティング)カバーPMMA(アクリル)寸法(mm)190×170×122質量(kg)2.2電源AC100V 50/60Hz温度表示デジタル表示(1℃単位)ヒーターカートリッジヒーター(120V×60W×1本)温度センサーPt測温抵抗体電源コード3P 1.5m(アダプター付き)測定温度範囲(℃)室温~300温度調整方法サイリスター電圧調節方式ケーシング鋼板焼付塗装
  • 噴霧器(卓上型)用 オプション アズワン

    噴霧器(卓上型)用 オプション

    アズワン
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様防水パッキンセット
  • 噴霧器(卓上型) アズワン

    噴霧器(卓上型)

    アズワン
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ加工)
  • タテ型膜透過実験装置 20mLセル用オプション品 たて型パームセル 20mLセル用回転子 アズワン

    タテ型膜透過実験装置 20mLセル用オプション品 たて型パームセル 20mLセル用回転子

    アズワン
    779税込857
    1個
    当日出荷
    容量(mL)たて型パームセル 20セル用回転子アズワン品番4-2349-18
  • タテ型膜透過実験装置 8mLセル用オプション品 たて型パームセル 8mLセル用回転子 アズワン

    タテ型膜透過実験装置 8mLセル用オプション品 たて型パームセル 8mLセル用回転子

    アズワン
    779税込857
    1個
    当日出荷
    容量(mL)たて型パームセル 8セル用回転子アズワン品番4-2349-17
  • タテ型膜透過実験装置 20mLセル用オプション品 アズワン

    タテ型膜透過実験装置 20mLセル用オプション品

    アズワン
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
試験機