絞り込み
テープ幅(mm)
- 19(1)
- 25(1)
特長
- 耐久(1)
テープ厚さ(mm)
- 1(1)
色
グレー(1)
用途
掲示用(1)
テープ長さ(m)
- 25
- 1(1)
- 1.5(5)
- 3(4)
- 10(21)
- 11(13)
- 15(2)
- 20(5)
- 30(5)
- 32.9(7)
- 33(37)
- 50(2)
- 66(2)
基材
- アクリル系(1)
アクリル系
ブランド
- tesa(テサ/テサテープ)(1)
tesa(テサ/テサテープ)
接合テープとは、屋外での使用も可能な耐熱性、耐候性に優れた高粘着テープです。溶接に代わる強力な接合が可能なため、工業用材料の接合、電気工事関連業界、構造用用途など幅広い分野で活用されています。基材はアクリルフォーム、粘着材にアクリル系を用いた製品が一般的。粘着強度は1種~3種までの分類がされており、使用場所、用途によって使い分けが必要です。使用する際は、まず接着面の油、水分、ホコリ、などを取り除いてから圧着することで、強靱な接着力を発揮します。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
19(1)
25(1)

強力接合テープ(サイン&ディスプレイ用)
tesa(テサ/テサテープ)¥4,598~税込¥5,058~1巻当日出荷特殊な設計により、高い粘着力、応力緩和、負荷の分散・吸収、高い耐久性という特徴を持っています。粘弾性基材が膨張率の異なる材料を接合した際の熱伸び差を吸収します。用途看板、銘板、ディスプレイ、装飾用途に最適。仕様筆記可厚さ(mm)1長さ(m)25