絞り込み
テープ幅(mm)
  • 15
  • 10(7)
  • 12(17)
  • 19(18)
  • 20(8)
  • 25(17)
  • 30(3)
  • 40(2)
  • 50(4)
  • 55(1)
  • 60(2)
  • 100(1)
  • 200(1)
  • 300(2)
特長
  • 屋外使用可(1)
  • 柔軟(1)
  • 耐久(1)
  • 耐候(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.16(1)
  • 0.2(1)
  • 0.4(1)
  • 0.6(1)
色
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
テープ長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 50(1)
基材
  • アクリル系(1)
  • 布系(1)
アクリル系・布系
ブランド
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 寺岡製作所(1)
  • ニチバン(1)
3M(スリーエム)・寺岡製作所・ニチバン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
接合テープとは、屋外での使用も可能な耐熱性、耐候性に優れた高粘着テープです。溶接に代わる強力な接合が可能なため、工業用材料の接合、電気工事関連業界、構造用用途など幅広い分野で活用されています。基材はアクリルフォーム、粘着材にアクリル系を用いた製品が一般的。粘着強度は1種~3種までの分類がされており、使用場所、用途によって使い分けが必要です。使用する際は、まず接着面の油、水分、ホコリ、などを取り除いてから圧着することで、強靱な接着力を発揮します。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(7)
12(17)
15
19(18)
20(8)
25(17)
30(3)
50(4)
60(2)
300(2)
  • 両面テープNo.815 ニチバン

    両面テープNo.815

    ニチバン
    ¥299税込¥329
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
    用途銘板固定(汎用タイプ) 皮革・布等の縫製仮止め用、一般接着固定用厚さ(mm)0.16長さ(m)20基材不織布粘着剤アクリル系保持力(mm)Ⅰ面:0.6(25×25)Ⅱ面:0.2(25×25)粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.22Ⅱ面:3.15剥離紙グラシンRoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)40.93
  • 発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 白色 NO.7831 寺岡製作所

    発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 白色 NO.7831

    寺岡製作所
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1巻
    22日以内出荷から29日以内出荷
    耐熱性、防水性、高温・高湿下の長期耐荷重性に優れています。 金属、ガラスなどに、プライマーなしでも強固に接着可能です。 JIS Z 1541「超強力両面粘着テープ」1種1号適合品 変形しにくく、固定したものがズレにくいです。 遮光性があります。(側面含む)
    用途金属、ガラスの接着など。 建材のブラケット(接合補強具)。 サイネージ、看板。 電子機器の筐体・銘鈑の固定。色白規格JIS Z 1541 1種1号適合品基材アクリルフォーム伸び(%)351粘着力107.1(対SUS)、116.1(対Glass)、61.3(対PC)N/25mm引張強度(N/25mm)23特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性剪断接着力(N/cm2)158
  • サポートベータテープ 3M(スリーエム)

    サポートベータテープ

    3M(スリーエム)
    ¥2,898税込¥3,188
    1巻
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

『両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ接合テープ用