絞り込み
テープ幅(mm)
- 15
- 5~140(2)
- 10(8)
- 12(22)
- 19(21)
- 20(9)
- 25(22)
- 30(3)
- 40(2)
- 50(4)
- 60(2)
- 100(1)
- 200(3)
- 300(14)
- 584(3)
- 600(14)
- 609(2)
- 1120(2)
- 1150(4)
- カスタマイズ商品(15)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- 屋外使用可(1)
- 柔軟(1)
- 耐久(1)
- 耐候(1)
- 耐寒(1)
- 耐水(1)
- 耐熱(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.15(1)
- 0.16(1)
- 0.2(1)
- 0.4(1)
- 0.6(1)
色
ブラウン(1)
ブラック(1)
ホワイト(1)
用途
粗面用(1)
テープ長さ(m)
- 10(1)
- 20(3)
- 30(1)
- 50(1)
10・20・30・50
基材
- アクリル系(1)
- 布系(2)
アクリル系・布系
ブランド
- ニチバン(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- 寺岡製作所(1)
ニチバン・3M(スリーエム)・寺岡製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
接合テープとは、屋外での使用も可能な耐熱性、耐候性に優れた高粘着テープです。溶接に代わる強力な接合が可能なため、工業用材料の接合、電気工事関連業界、構造用用途など幅広い分野で活用されています。基材はアクリルフォーム、粘着材にアクリル系を用いた製品が一般的。粘着強度は1種~3種までの分類がされており、使用場所、用途によって使い分けが必要です。使用する際は、まず接着面の油、水分、ホコリ、などを取り除いてから圧着することで、強靱な接着力を発揮します。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(8)
12(22)
19(21)
20(9)
25(22)
50(4)
300(14)
600(14)
1150(4)
カスタマイズ商品(15)
テープ幅(mm)をもっと見る

両面テープNo.815
ニチバン¥299税込¥3291巻当日出荷から6日以内出荷ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。用途銘板固定(汎用タイプ) 皮革・布等の縫製仮止め用、一般接着固定用厚さ(mm)0.16長さ(m)20基材不織布粘着剤アクリル系保持力(mm)Ⅰ面:0.6(25×25)Ⅱ面:0.2(25×25)粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.22Ⅱ面:3.15剥離紙グラシンRoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)40.93
発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 白色 NO.7831
寺岡製作所¥3,198~税込¥3,518~1巻22日以内出荷から29日以内出荷耐熱性、防水性、高温・高湿下の長期耐荷重性に優れています。 金属、ガラスなどに、プライマーなしでも強固に接着可能です。 JIS Z 1541「超強力両面粘着テープ」1種1号適合品 変形しにくく、固定したものがズレにくいです。 遮光性があります。(側面含む)用途金属、ガラスの接着など。 建材のブラケット(接合補強具)。 サイネージ、看板。 電子機器の筐体・銘鈑の固定。色白規格JIS Z 1541 1種1号適合品基材アクリルフォーム伸び(%)351粘着力107.1(対SUS)、116.1(対Glass)、61.3(対PC)N/25mm引張強度(N/25mm)23特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性剪断接着力(N/cm2)158