絞り込み
テープ幅(mm)
- 20
- 10(7)
- 12(17)
- 15(3)
- 19(18)
- 25(17)
- 30(3)
- 40(2)
- 50(4)
- 55(1)
- 60(2)
- 100(1)
- 200(1)
- 300(2)
特長
- 屋外使用可(2)
- 柔軟(2)
- 耐久(2)
- 耐候(3)
- 耐寒(2)
- 耐水(2)
- 耐熱(2)
- 透明(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.15(1)
- 0.16(1)
- 0.2(1)
- 0.4(1)
- 0.6(2)
- 1(1)
色
ブラウン(1)
ブラック(2)
ホワイト(2)
用途
固定・仮止め用(2)
粗面用(1)
テープ長さ(m)
- 1(1)
- 10(2)
- 11(1)
- 20(4)
- 30(1)
- 50(1)
1・10・11・20・30・50
基材
- アクリル系(2)
- 布系(2)
アクリル系・布系
ブランド
- 3M(スリーエム)(3)
- 寺岡製作所(2)
- ニチバン(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
3M(スリーエム)・寺岡製作所・ニチバン・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
接合テープとは、屋外での使用も可能な耐熱性、耐候性に優れた高粘着テープです。溶接に代わる強力な接合が可能なため、工業用材料の接合、電気工事関連業界、構造用用途など幅広い分野で活用されています。基材はアクリルフォーム、粘着材にアクリル系を用いた製品が一般的。粘着強度は1種~3種までの分類がされており、使用場所、用途によって使い分けが必要です。使用する際は、まず接着面の油、水分、ホコリ、などを取り除いてから圧着することで、強靱な接着力を発揮します。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(7)
12(17)
15(3)
19(18)
20
25(17)
30(3)
50(4)
60(2)
300(2)

業務用超強力両面テープ VHB Y-4924 シリコーンゴム接着用
3M(スリーエム)¥6,798税込¥7,4781巻当日出荷片側にシリコーン系粘着剤がついているため、従来接着できなかったシリコーンゴムなどが接着可能なVHBテープです用途シリコーン材料の固定。トラスコ品番161-5569
両面テープNo.815
ニチバン¥3,798~税込¥4,178~1箱(10巻)ほか当日出荷粗面への接着性良好。用途銘板固定、皮革・布などの縫製仮止め引張強度(N/10mm)-適合用途粗面主なワークパーツ
両面テープNo.815
ニチバン¥199~税込¥219~1巻当日出荷から6日以内出荷ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。用途銘板固定(汎用タイプ) 皮革・布等の縫製仮止め用、一般接着固定用厚さ(mm)0.16長さ(m)20基材不織布粘着剤アクリル系保持力(mm)Ⅰ面:0.6(25×25)Ⅱ面:0.2(25×25)粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.22Ⅱ面:3.15剥離紙グラシンRoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)40.93
発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 白色 NO.7831
寺岡製作所¥2,198~税込¥2,418~1巻22日以内出荷から29日以内出荷耐熱性、防水性、高温・高湿下の長期耐荷重性に優れています。 金属、ガラスなどに、プライマーなしでも強固に接着可能です。 JIS Z 1541「超強力両面粘着テープ」1種1号適合品 変形しにくく、固定したものがズレにくいです。 遮光性があります。(側面含む)用途金属、ガラスの接着など。 建材のブラケット(接合補強具)。 サイネージ、看板。 電子機器の筐体・銘鈑の固定。色白規格JIS Z 1541 1種1号適合品基材アクリルフォーム伸び(%)351粘着力107.1(対SUS)、116.1(対Glass)、61.3(対PC)N/25mm引張強度(N/25mm)23特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性剪断接着力(N/cm2)158
業務用超強力両面テープ VHB Y-4905J 透明タイプ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881巻当日出荷接合材が透明タイプのVHBテープで、接合部が目立ちません 各種外装材、内装材の意匠性を向上できます 反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます シール性、耐候性に優れており屋外での使用も可能です用途ガラス固定。トラスコ品番161-2723
発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 黒色 NO.7831
寺岡製作所¥2,298~税込¥2,528~1巻22日以内出荷耐熱性、防水性、高温・高湿下の長期耐荷重性に優れています。 金属、ガラスなどに、プライマーなしでも強固に接着可能です。 JIS Z 1541「超強力両面粘着テープ」1種1号適合品 変形しにくく、固定したものがズレにくいです。 遮光性があります。(側面含む)用途金属、ガラスの接着など。 建材のブラケット(接合補強具)。 サイネージ、看板。 電子機器の筐体・銘鈑の固定。色黒基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性
粘着ロール
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥539~税込¥593~1パック(1巻)翌々日出荷から3日以内出荷キレイに剥がせて繰り返し使える、跡が残りにくい粘着ロールです。伸びにくく粘着面同士がくっつきにくいのでカットがしやすいです。厚さ(mm)1色ホワイト長さ(m)1