絞り込み
テープ幅(mm)
  • 20
  • 5~140(2)
  • 10(8)
  • 12(22)
  • 15(4)
  • 19(21)
  • 25(22)
  • 30(3)
  • 40(2)
  • 50(4)
  • 60(2)
  • 100(1)
  • 200(3)
  • 300(14)
  • 584(3)
  • 600(14)
  • 609(2)
  • 1120(2)
  • 1150(4)
  • カスタマイズ商品(15)
特長
  • 屋外使用可(2)
  • 柔軟(2)
  • 耐久(2)
  • 耐候(3)
  • 耐寒(2)
  • 耐水(2)
  • 耐熱(2)
  • 透明(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.15(1)
  • 0.16(1)
  • 0.2(1)
  • 0.4(2)
  • 0.6(2)
  • 1(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(3)
用途
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途粗面用(1)
テープ長さ(m)
  • 1(1)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 20(5)
  • 30(1)
  • 50(1)
1・10・11・20・30・50
基材
  • アクリル系(3)
  • 布系(2)
アクリル系・布系
ブランド
  • 3M(スリーエム)(4)
  • 寺岡製作所(2)
  • ニチバン(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
3M(スリーエム)・寺岡製作所・ニチバン・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
接合テープとは、屋外での使用も可能な耐熱性、耐候性に優れた高粘着テープです。溶接に代わる強力な接合が可能なため、工業用材料の接合、電気工事関連業界、構造用用途など幅広い分野で活用されています。基材はアクリルフォーム、粘着材にアクリル系を用いた製品が一般的。粘着強度は1種~3種までの分類がされており、使用場所、用途によって使い分けが必要です。使用する際は、まず接着面の油、水分、ホコリ、などを取り除いてから圧着することで、強靱な接着力を発揮します。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
10(8)
12(22)
19(21)
20
25(22)
50(4)
300(14)
600(14)
1150(4)
カスタマイズ商品(15)
テープ幅(mm)をもっと見る
  • 両面テープNo.815 ニチバン

    両面テープNo.815

    ニチバン
    3,798税込4,178
    1箱(10巻)
    当日出荷
    粗面への接着性良好。
    用途銘板固定、皮革・布などの縫製仮止め引張強度(N/10mm)-適合用途粗面主なワークパーツ
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4924 シリコーンゴム接着用 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4924 シリコーンゴム接着用

    3M(スリーエム)
    6,798税込7,478
    1巻
    当日出荷
    片側にシリコーン系粘着剤がついているため、従来接着できなかったシリコーンゴムなどが接着可能なVHBテープです
    用途シリコーン材料の固定。トラスコ品番161-5569
  • 両面テープNo.815 ニチバン

    両面テープNo.815

    ニチバン
    399税込439
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
    用途銘板固定(汎用タイプ) 皮革・布等の縫製仮止め用、一般接着固定用厚さ(mm)0.16長さ(m)20基材不織布粘着剤アクリル系保持力(mm)Ⅰ面:0.6(25×25)Ⅱ面:0.2(25×25)粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.22Ⅱ面:3.15剥離紙グラシンRoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)40.93
  • 発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 白色 NO.7831 寺岡製作所

    発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 白色 NO.7831

    寺岡製作所
    4,198税込4,618
    1巻
    22日以内出荷から29日以内出荷
    耐熱性、防水性、高温・高湿下の長期耐荷重性に優れています。 金属、ガラスなどに、プライマーなしでも強固に接着可能です。 JIS Z 1541「超強力両面粘着テープ」1種1号適合品 変形しにくく、固定したものがズレにくいです。 遮光性があります。(側面含む)
    用途金属、ガラスの接着など。 建材のブラケット(接合補強具)。 サイネージ、看板。 電子機器の筐体・銘鈑の固定。規格JIS Z 1541 1種1号適合品基材アクリルフォーム伸び(%)351粘着力107.1(対SUS)、116.1(対Glass)、61.3(対PC)N/25mm引張強度(N/25mm)23特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性剪断接着力(N/cm2)158
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4905J 透明タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4905J 透明タイプ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1巻
    当日出荷
    接合材が透明タイプのVHBテープで、接合部が目立ちません 各種外装材、内装材の意匠性を向上できます 反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます シール性、耐候性に優れており屋外での使用も可能です
    用途ガラス固定。トラスコ品番161-2723
  • サポートベータテープ 3M(スリーエム)

    サポートベータテープ

    3M(スリーエム)
    3,898税込4,288
    1巻
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 黒色 NO.7831 寺岡製作所

    発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 黒色 NO.7831

    寺岡製作所
    4,298税込4,728
    1巻
    22日以内出荷
    耐熱性、防水性、高温・高湿下の長期耐荷重性に優れています。 金属、ガラスなどに、プライマーなしでも強固に接着可能です。 JIS Z 1541「超強力両面粘着テープ」1種1号適合品 変形しにくく、固定したものがズレにくいです。 遮光性があります。(側面含む)
    用途金属、ガラスの接着など。 建材のブラケット(接合補強具)。 サイネージ、看板。 電子機器の筐体・銘鈑の固定。基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性
  • 業務用超強力両面テープ VHB シリコーンゴム接着用 Y-4924 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB シリコーンゴム接着用 Y-4924

    3M(スリーエム)
    159,800税込175,780
    1箱(20巻)
    25日以内出荷から50日以内出荷
    シリコーンゴム用。一次面がアクリル系、二次面がシリコーン系粘着剤を塗布。
    用途シリコーンスイッチなどの接着に。ホワイト基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)0.4粘着剤アクリル系/シリコーン系
  • 粘着ロール ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    粘着ロール

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    539税込593
    1パック(1巻)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    キレイに剥がせて繰り返し使える、跡が残りにくい粘着ロールです。伸びにくく粘着面同士がくっつきにくいのでカットがしやすいです。
    厚さ(mm)1ホワイト長さ(m)1

両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ接合テープ用