絞り込み
テープ幅(mm)
- 20
- 10(4)
- 12(13)
- 15(2)
- 19(15)
- 25(10)
- 50(1)
- 60(2)
- 100(1)
- 200(3)
- 300(2)
特長
- 耐候(1)
- 透明(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.15(1)
色
ブラウン(1)
用途
固定・仮止め用(2)
粗面用(1)
テープ長さ(m)
- 10(1)
- 11(1)
- 20(1)
10・11・20
基材
- 布系(1)
布系
ブランド
- 3M(スリーエム)(2)
- ニチバン(1)
3M(スリーエム)・ニチバン
接合テープとは、屋外での使用も可能な耐熱性、耐候性に優れた高粘着テープです。溶接に代わる強力な接合が可能なため、工業用材料の接合、電気工事関連業界、構造用用途など幅広い分野で活用されています。基材はアクリルフォーム、粘着材にアクリル系を用いた製品が一般的。粘着強度は1種~3種までの分類がされており、使用場所、用途によって使い分けが必要です。使用する際は、まず接着面の油、水分、ホコリ、などを取り除いてから圧着することで、強靱な接着力を発揮します。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(4)
12(13)
15(2)
19(15)
20
25(10)
60(2)
100(1)
200(3)
300(2)

業務用超強力両面テープ VHB Y-4924 シリコーンゴム接着用
3M(スリーエム)¥6,798税込¥7,4781巻当日出荷片側にシリコーン系粘着剤がついているため、従来接着できなかったシリコーンゴムなどが接着可能なVHBテープです用途シリコーン材料の固定。トラスコ品番161-5569
業務用超強力両面テープ VHB Y-4905J 透明タイプ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881巻当日出荷接合材が透明タイプのVHBテープで、接合部が目立ちません 各種外装材、内装材の意匠性を向上できます 反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます シール性、耐候性に優れており屋外での使用も可能です用途ガラス固定。トラスコ品番161-2723