絞り込み
テープ幅(mm)
- 300
- 5~140(2)
- 10(8)
- 12(22)
- 15(4)
- 19(21)
- 20(9)
- 25(22)
- 30(3)
- 40(2)
- 50(4)
- 60(2)
- 100(1)
- 200(3)
- 584(3)
- 600(14)
- 609(2)
- 1120(2)
- 1150(4)
- カスタマイズ商品(15)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- 強力(2)
- 耐候(3)
テープ厚さ(mm)
- 0.15(1)
- 0.2(3)
- 0.25(1)
- 0.3(2)
- 0.4(3)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.64(1)
- 0.8(2)
- 1(2)
- 1.14(1)
- 1.2(1)
- 1.3(1)
色
クリア(3)
グレー(2)
ホワイト(6)
テープ長さ(m)
- 11(3)
- 33(8)
- 50(1)
- 66(1)
基材
- アクリル系(14)
アクリル系
ブランド
- 3M(スリーエム)(12)
- エスコ(2)
3M(スリーエム)・エスコ
接合テープとは、屋外での使用も可能な耐熱性、耐候性に優れた高粘着テープです。溶接に代わる強力な接合が可能なため、工業用材料の接合、電気工事関連業界、構造用用途など幅広い分野で活用されています。基材はアクリルフォーム、粘着材にアクリル系を用いた製品が一般的。粘着強度は1種~3種までの分類がされており、使用場所、用途によって使い分けが必要です。使用する際は、まず接着面の油、水分、ホコリ、などを取り除いてから圧着することで、強靱な接着力を発揮します。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(8)
12(22)
19(21)
20(9)
25(22)
50(4)
300
600(14)
1150(4)
カスタマイズ商品(15)
テープ幅(mm)をもっと見る

業務用超強力両面テープ VHB Y-4930
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥199,800~税込¥219,780~1箱(4巻)ほか当日出荷から38日以内出荷シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。 反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。 Y4920の厚手タイプです。 切断にはカッターが必要用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。 接着剤の代用。
業務用超強力両面テープ VHB Y-4950
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801巻当日出荷から38日以内出荷VHBテープの中で一番高い接合力のテープです 接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません 反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます シール性、耐候性に優れており屋外での仕様も可能です用途金属同士の接合にリベットや溶接などの機械的固定の代替に基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)1.14粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB Y-4914
3M(スリーエム)¥89,980税込¥98,9781巻当日出荷から5日以内出荷VHBテープの中で一番高い接合力のテープです 接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません 反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます シール性、耐候性に優れており屋外での仕様も可能です用途金属同士の接合にリベットや溶接などの機械的固定の代替に厚さ(mm)0.25色白基材アクリルフォーム
構造用両面接合シート
エスコ¥1,320税込¥1,4521枚翌日出荷ソフトタイプ。剥離紙付き。高い耐候性とシール性。耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮。下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません。一般用、耐熱保持力に優れています。用途補強板の接合、シール用に材質アクリルフォーム厚さ(mm)0.8寸法(mm)300×200色白色不透明使用温度範囲(℃)-30~200粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)27剪断接着力(N/cm2)82
構造用両面接合シート
エスコ¥2,700税込¥2,9701枚翌日出荷VHBシート。接合材が透明であるため、接合部が目立ちません。各種外装材、内装材の意匠性を向上できます。常温感圧型接着タイプ。面接合により応力集中を防ぎます。高いシール性。耐候性に優れているため、屋外使用可能。振動吸収性に優れています。用途透明ガラスの接合や各種外装材・内装材に材質アクリルフォーム+アクリル系粘着剤厚さ(mm)1寸法(mm)300×200質量(g)74.4使用温度範囲(℃)-20~200粘着力(N/10mm)40色(シート)無色透明 (高透明性)剪断接着力(N/cm2)111
業務用超強力両面テープ VHB 難燃性/UL-94V0タイプ Y-4545-13
3M(スリーエム)¥319,800税込¥351,7801巻38日以内出荷3M(TM) VHB(TM) テープの特長に加えて、UL-94V-0適合の難燃性を付与。用途車載、電子用製品、住設など難燃性が求められる用途に。色グレー基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)300×33テープ厚さ(mm)1.3粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB 難燃性 Y-4981-03
3M(スリーエム)¥159,800税込¥175,7801巻5日以内出荷3M(TM) VHB(TM) テープの特長に加えて、UL-94V-2適合の難燃性を付与。用途車載、電子用製品、住設など難燃性が求められる用途に。色ホワイト基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)300×33テープ厚さ(mm)0.3粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB 低VOCタイプ Y-4825
3M(スリーエム)¥39,980~税込¥43,978~1巻5日以内出荷から47日以内出荷高い接着性、低温接着性に優れるテープ。日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。低VOCタイプ。用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレーム、補強材の接着など様々な用途に。色グレー基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)300×33粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB Y-4914-02
3M(スリーエム)¥109,800税込¥120,7801巻5日以内出荷作業性と圧倒的な性能を両立 3M(TM) VHB(TM) テープは、柔軟性・耐久性のあるアクリルフォーム基材と粘着剤で構成されています。幅広い材料に対して優れたせん断強度、柔軟性、初期タック、耐熱性を示します。輸送、電化製品、電子機器、建設、標識およびディスプレイ、一般産業など、さまざまな市場で実績があります。用途一般金属(アルミニウム、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼板)からプラスチック(アクリル、ポリカーボネート、ABS、塗装面)の接着に適しています。また、耐候性にすぐれたアクリル樹脂を使用しているため、屋外使用でも接着強度の劣化はほとんど起きません。豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.2基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)300×33粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB Y-4914-015
3M(スリーエム)¥129,800税込¥142,7801巻5日以内出荷から38日以内出荷作業性と圧倒的な性能を両立 3M(TM) VHB(TM) テープは、柔軟性・耐久性のあるアクリルフォーム基材と粘着剤で構成されています。幅広い材料に対して優れたせん断強度、柔軟性、初期タック、耐熱性を示します。輸送、電化製品、電子機器、建設、標識およびディスプレイ、一般産業など、さまざまな市場で実績があります。用途一般金属(アルミニウム、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼板)からプラスチック(アクリル、ポリカーボネート、ABS、塗装面)の接着に適しています。また、耐候性にすぐれたアクリル樹脂を使用しているため、屋外使用でも接着強度の劣化はほとんど起きません。豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.15基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系
VHB テープ VHX-1116G
3M(スリーエム)¥49,980税込¥54,9781巻38日以内出荷製品ラインアップは厚み別にVHB-1116G-015(0.15mm厚)、VHB-1116G-02(0.2mm厚)、VHB-1116G-025(0.25mm厚)、VHB-1116G-03(0.3mm厚)、VHB-1116G-04(0.4mm厚)。作業性と圧倒的な性能を両立 3M(TM) VHB(TM) テープは、柔軟性・耐久性のあるアクリルフォーム基材と粘着剤で構成されています。幅広い材料に対して優れたせん断強度、柔軟性、初期タック、耐熱性を示します。用途スマートフォンを始めとする家電や車載カーナビにおけるパネル固定用途における実績が豊富です。また、耐候性にすぐれたアクリル樹脂を使用しているため、屋外使用でも接着強度の劣化はほとんど起きません。豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)300×50粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ
3M(スリーエム)¥199,800税込¥219,7801箱(4巻)6日以内出荷強靭な接着力。独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。 簡単な作業性。材料面の油・水・ホコリなどを除去し、貼り込みローラーなどで圧着するだけで完了します。 接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 高透明タイプは、透明なため接合部が目立たず、各種外装材・内装材の意匠性向上ができます。用途各種化粧パネルの固定、各種内装部材の取り付け、鋼製ドアの中骨固定、特装車補強材の固定、シール用途タイプ高透明粘着タイプ強力適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
業務用超強力両面テープ VHB Y-4905J 透明タイプ
3M(スリーエム)¥189,800税込¥208,7801箱(4巻)6日以内出荷強靭な接着力。独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。 簡単な作業性。材料面の油・水・ホコリなどを除去し、貼り込みローラーなどで圧着するだけで完了します。 接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 高透明タイプは、透明なため接合部が目立たず、各種外装材・内装材の意匠性向上ができます。用途各種化粧パネルの固定、各種内装部材の取り付け、鋼製ドアの中骨固定、特装車補強材の固定、シール用途タイプ高透明粘着タイプ強力適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
業務用超強力両面テープ VHB Y-4922
3M(スリーエム)¥149,800税込¥164,7801巻5日以内出荷から38日以内出荷強靭な接着力。独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。 簡単な作業性。材料面の油・水・ホコリなどを除去し、貼り込みローラーなどで圧着するだけで完了します。 接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 塩ビ接着タイプは、塩化ビニールや各種塗装面に対する接着性に優れています。用途各種化粧パネルの固定、各種内装部材の取り付け、鋼製ドアの中骨固定、特装車補強材の固定、シール用途