絞り込み
テープ幅(mm)
  • 12(1)
  • 19(2)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 50(1)
  • 300(1)
特長
  • 両面(1)
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(1)
  • 耐久(1)
  • 耐候(1)
テープ厚さ(mm)
  • 1
  • 0.15(1)
  • 0.16(1)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.4(5)
  • 0.5(2)
  • 0.6(2)
  • 0.64(1)
  • 0.8(1)
  • 1.1(6)
  • 1.14(2)
  • 4(2)
  • 10(1)
  • その他(1)
  • 色クリア(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ホワイト(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途掲示用(1)
  • 用途補修用(1)
  • 用途隙間用(1)
テープ長さ(m)
  • 1(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 25(1)
1・10・11・25
基材
  • アクリル系(3)
アクリル系
ブランド
  • 3M(スリーエム)(2)
  • tesa(テサ/テサテープ)(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
3M(スリーエム)・tesa(テサ/テサテープ)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
接合テープとは、屋外での使用も可能な耐熱性、耐候性に優れた高粘着テープです。溶接に代わる強力な接合が可能なため、工業用材料の接合、電気工事関連業界、構造用用途など幅広い分野で活用されています。基材はアクリルフォーム、粘着材にアクリル系を用いた製品が一般的。粘着強度は1種~3種までの分類がされており、使用場所、用途によって使い分けが必要です。使用する際は、まず接着面の油、水分、ホコリ、などを取り除いてから圧着することで、強靱な接着力を発揮します。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
12(1)
19(2)
20(1)
25(1)
50(1)
300(1)
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J  透明タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷
    透明なテープで、ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に最適です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
    用途ガラスやアクリルなど、透明素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。厚さ(mm)1.0透明長さ(m)10基材アクリルフォーム粘着力(N/cm)40使用環境屋内・屋外主な用途固定・補修・隙間シーリング特性両面・屋内外使用
  • 粘着ロール ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    粘着ロール

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    539税込593
    1パック(1巻)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    キレイに剥がせて繰り返し使える、跡が残りにくい粘着ロールです。伸びにくく粘着面同士がくっつきにくいのでカットがしやすいです。
    厚さ(mm)1ホワイト長さ(m)1
  • 強力接合テープ(サイン&ディスプレイ用) tesa(テサ/テサテープ)

    強力接合テープ(サイン&ディスプレイ用)

    tesa(テサ/テサテープ)
    4,598税込5,058
    1巻
    当日出荷
    特殊な設計により、高い粘着力、応力緩和、負荷の分散・吸収、高い耐久性という特徴を持っています。粘弾性基材が膨張率の異なる材料を接合した際の熱伸び差を吸収します。
    用途看板、銘板、ディスプレイ、装飾用途に最適。仕様筆記可厚さ(mm)1長さ(m)25
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ

    3M(スリーエム)
    199,800税込219,780
    1箱(4巻)
    6日以内出荷
    強靭な接着力。独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。 簡単な作業性。材料面の油・水・ホコリなどを除去し、貼り込みローラーなどで圧着するだけで完了します。 接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 高透明タイプは、透明なため接合部が目立たず、各種外装材・内装材の意匠性向上ができます。
    用途各種化粧パネルの固定、各種内装部材の取り付け、鋼製ドアの中骨固定、特装車補強材の固定、シール用途タイプ高透明粘着タイプ強力適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ

両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ接合テープ用