カテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(6)
- 12(7)
- 15(18)
- 19(8)
- 20(24)
- 21(3)
- 25(22)
- 25.4(5)
- 30(11)
- 35(2)
- 40(9)
- 50(41)
- 75(8)
- 100(18)
- 150(5)
- 200(2)
- 250(2)
- 300(4)
- 1000(1)
- 1200(1)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- はがせる(1)
- 両面(1)
- 屋外使用可(7)
- 強力(19)
- 柔軟(4)
- 気密(5)
- 絶縁(7)
- 耐久(10)
- 耐候(16)
- 耐寒(1)
- 耐水(9)
- 耐油(5)
- 耐熱(12)
- 耐薬品(4)
- 耐食(1)
- 蓄光反射(1)
- 衝撃吸収(1)
- 超強力(6)
- 透明(1)
- 防水(13)
テープ厚さ(mm)
- 1
- 0.05(127)
- 0.08(97)
- 0.09(78)
- 0.1(204)
- 0.12(83)
- 0.13(143)
- 0.14(89)
- 0.15(106)
- 0.16(128)
- 0.17(71)
- 0.18(116)
- 0.2(180)
- 0.23(52)
- 0.25(49)
- 0.3(62)
- 0.4(66)
- 0.5(114)
- 0.8(100)
- 1.1(62)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
用途
保護用(3)
固定・仮止め用(12)
塗装・養生用(2)
多用途(2)
掲示用(1)
滑り止め用(32)
窓・サッシ用(2)
粗面用(1)
結束用(1)
表示・安全用(3)
補修用(6)
車用(1)
隙間用(2)
電気・電子用(4)
基材
- その他(6)
- アクリル系(23)
- アルミ箔(22)
- グラスファイバー(3)
- ゴム系(16)
- フッ素樹脂(6)
- プラスチック(1)
- ポリウレタン(1)
- ポリエステル(2)
- ポリエチレン(18)
- 塩ビ(10)
- 布系(16)
- 金属(4)
テープ長さ(m)
- 0.025(1)
- 0.05(1)
- 0.14(1)
- 0.3(2)
- 1(10)
- 1.2(2)
- 1.5(5)
- 2(11)
- 3(11)
- 4(6)
- 4.5(2)
- 5(38)
- 6(2)
- 10(29)
- 10.9(3)
- 11(4)
- 15(10)
- 20(6)
- 30(2)
- 140(2)
- テープ長さ(m)をもっと見る
0.025・0.05・0.14・0.3・1・1.2・1.5・2・3・4・4.5・5・6・10・10.9・11・15・20・30・140・テープ長さ(m)をもっと見る
色
イエロー(16)
オレンジ(1)
クリア(20)
グリーン(9)
グレー(11)
パープル(1)
ブラウン(10)
ブラック(43)
ブルー(1)
ベージュ(2)
ホワイト(28)
レッド(5)
白×緑(1)
白×赤(1)
白×青(1)
黒×黄(3)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・パープル・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・白×緑・白×赤・白×青・黒×黄
ブランド
- モノタロウ(1)
- 3M(スリーエム)(17)
- 日本緑十字社(16)
- ニトムズ(9)
- 日東電工(旧:Permacel)(8)
- エスコ(5)
- マクセル(5)
- エーモン(4)
- TRUSCO(4)
- Rectorseal(4)
- GIKEN(川口技研)(4)
- MYST(4)
- 寺岡製作所(3)
- 古河電工パワーシステムズ(3)
- 古藤工業(Monf)(3)
- ユニット(3)
- カーボーイ(3)
- tesa(テサ/テサテープ)(3)
- JIT(3)
- UNIT(ユニット)(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・3M(スリーエム)・日本緑十字社・ニトムズ・日東電工(旧:Permacel)・エスコ・マクセル・エーモン・TRUSCO・Rectorseal・GIKEN(川口技研)・MYST・寺岡製作所・古河電工パワーシステムズ・古藤工業(Monf)・ユニット・カーボーイ・tesa(テサ/テサテープ)・JIT・UNIT(ユニット)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
スコッチ建築用厚手強力両面テープ
3M(スリーエム)(30件のレビュー)¥889~税込¥978~1巻当日出荷屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。仕様手で切断可能厚さ(mm)1長さ(m)10厚さ厚手粘着力(N/10mm)16粘着タイプ強力適合用途粗面被着材の素材金属
レクター・アーロンテープ
Rectorseal(75件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1巻当日出荷ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。 テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。 接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。 食品衛生法第370号、第85号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。幅(mm)25厚さ(mm)約1使用温度範囲(℃)-54~260有効期限(年)製造より2年間(常温状態)引張強度7.0Mpa伸度(%)440耐圧力性圧力に応じて重ね巻き耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可)絶縁強度(volts/mil)570使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど特性耐圧、耐薬品
両面テープ 透明 厚手 超強力
(77件のレビュー)¥369~税込¥406~1巻(2m)当日出荷透明度が高く貼りあとを目立たせたくない透明素材の接着、固定用にご使用頂けます。用途ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に厚さ(mm)1.1長さ(m)2使用温度範囲(℃)-40~120粘着力(N/10mm)20特性超強力適合用途透明主なワークパーツ
防水用 強力両面テープ
ニトムズ(42件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷しっかり密着。しっかり防水。 粗面接着性、防水シール性に優れ長期耐久性にも優れています。 冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にもよくなじみます。用途防水シート、内装材の接着。 建築施工、板金の仮止め。 サッシまわりの防水、各種防水シールに。主な用途防水・耐水・屋外、粗面剥離紙あり粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
アンチスキッドテープ AS-127(凹凸面用)
日東電工(旧:Permacel)(50件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに
気密・防水用ブチル両面テープ NO.718
寺岡製作所(20件のレビュー)¥599~税込¥659~1巻ほか当日出荷から22日以内出荷気密・防水性、耐候性、耐久性に優れています。 厚みがあり、ざらざらした面・凸凹面・段差にもよくなじみます。 環境に配慮してVOC(揮発性有機化合物)を低減した製品です。用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。 屋根部材の防水用。 各種防水・防湿処理。
スコッチ超強力両面テープ(透明素材用)
3M(スリーエム)(28件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷透明度が高く目立ちにくい、屋外・屋内で使用可能なテープです。JIS規格Z1541の1種レベルの接着力を有します。工業用としても世界中で認められ広く使用されている高性能・高品質のテープです。用途木、金属、透明アクリル樹脂などに。仕様切断にはカッターが必要使用温度範囲(℃)-20~150粘着力(N/10mm)40粘着タイプ超強力適合用途透明被着材の素材金属
スコッチ 超強力 なのに あとからはがせる両面テープ プレミアゴールド
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥679~税込¥747~1個ほか当日出荷厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープです。付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。残ったテープは貼った面と平行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用できます。用途A4サイズまでの表札や看板の取り付けに、小物の固定に。テープ幅(mm)15粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
ゴム製すべり止めシートロールタイプ
TRUSCO(13件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。 ゴム部は、耐水・防水性に優れています。 はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。 強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。 シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。用途屋内用 階段のステップ・スロープや床の滑り止めに 棚の落下防止用に(地震対策)主な用途滑り止め用特性耐水・防水性・強力
レクター・ハイテープ
Rectorseal(49件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1セット当日出荷パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット厚さ(mm)約1使用温度範囲(℃)-15~210巻数6~8回程度硬化時間(分)約30(外気温21℃の場合)主な用途補修用耐圧力(MPa[kgf/cm2])1特性耐圧、耐熱
屋外用すべり止めテープ
MYST(3件のレビュー)¥799税込¥8791巻当日出荷屋外の作業時・雨天時のスリップ防止。柔軟素材で凸凹面にもなじみやすい用途玄関、ホール、ポーチ、階段、脚立、車荷台、工場等の屋内、屋外すべり止め。厚さ(mm)約1基材PVC粘着剤アクリル系主な用途すべり止め特性柔軟
超強力両面テーププレミアゴールド(自動車内装用)
3M(スリーエム)(36件のレビュー)¥599~税込¥659~1巻当日出荷車内の小物の固定に! ポリプロピレン製、軟質塩化ビニル製のどちらのダッシュボードにも使えます。 基材がやわらかいので、ダッシュボード表面のエンボスにもなじんで、よくつきます。仕様屋内用使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT2
3M(スリーエム)(11件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281巻当日出荷素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き 1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き 高温180℃対応 1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成 本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号 【使用方法】 テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください 止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定使用温度範囲(℃)-20~180伸び(%)300以上主な用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定引張強度(MPa[kgf/cm2])7[70]粘着タイプ強力・絶縁・耐熱・耐水・耐久性・耐候性絶縁破壊強度(kV/mm)23
アーロンテープ・グレー
Rectorseal(9件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷巻きつけるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。 金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)等、様々な素材に使用できます。 食品衛生法第370号、第201号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)色グレー伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200主な用途補修引張強度(MPa)8特性耐熱、絶縁、柔軟
敷居スベリ
GIKEN(川口技研)(28件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷バラバラにならず、軽快に貼れます。 敷居も建具も減らず、痛まず良くスベリます。 木目柄は筋が根本まで浸透しております。 金太郎飴のように、表面が削れても2色形成の劣化がありません
フロントガラス用強力両面テープ
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥629~税込¥692~1巻当日出荷耐熱性・耐UV性のある製品なので、フロントガラスと車載アクセサリーをしっかり装着します 柔軟性の高い基材のため振動による脱落も防止します 漆黒色で接着部や気泡が目立ちません 柔軟性の高いアクリルハイソフトフォーム基材を使用しています用途ドライブレコーダーなどの車載アクセサリーの固定用。
強力両面テープ(防水用)
ニトムズ(7件のレビュー)¥489税込¥5381巻当日出荷から8日以内出荷耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。 ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。 人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。 凹凸面やコーナー部にもしっかり接着します。 手で切断可能用途ベランダの人工芝や収納容器の固定。
エフコテープ1号(絶縁性充填材)
古河電工(古河電気工業)(12件のレビュー)¥669税込¥7361巻当日出荷「エフコテープ1号」はブチルゴムを主成分とした自己融着性の混和物をテープ状に成形した充填材です。電気絶縁用テープ「エフコテープ2号」と組み合わせて使用します。エフコテープ2号の粘着層と完全に融着一体化します。指で簡単に成形でき、小さな力で細部まで充填できます。 環境負荷物質は使用していません。JIG、 RoHS指令に対応しています。用途各種ケーブルの接続部や分岐部でエフコテープ2号が巻きにくい部分への充填用。種別セパレーター付き伸度(%)1000引張強度(N/cm2)20RoHS指令(10物質対応)対応
スベリテープ 21×20
セイキ販売(39件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷ふすまや障子の開閉をスムーズにする敷居用すべりテープです。40年の歴史がある定番品。用途ふすま、障子、雨戸等の木製建具の敷居ミゾに
LLFAテープ シリコーン自己融着テープ
KVK(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し、一体化するシリコーンゴム製のテープです。 施工後20年以上の耐候性を有し、安心です。 高い耐紫外線性を有します。基材シリコーンゴム粘着剤ゴム系伸び(%)325以上耐熱温度(℃)-90~260特性自己融着、耐候性、耐紫外線
レクター・クイックテープ
Rectorseal(4件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット当日出荷濡らして巻くだけの簡単作業で、配管の補修と補強が一度に完了。 。わずか3分で固着、20分で完全硬化と、大幅に作業時間を短縮します。用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット厚さ(mm)約1硬度60.0±3.0引張強度275kg/cm2±88巻数6~8回程度硬化時間(分)見掛け硬化 3、養生時間 約20(外気温21℃の場合)耐圧力性(kg/cm2)12.6
すべり止めテープ ZARA×2
カーボーイ(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷滑りやすい足元に強力すべり止めです。 鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。 屋外で使用できます。 表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)
スーパーブチルテープ
マクセル(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷気密性・耐久性・粘着性に優れ、高い粘着力を発揮するブチルゴム系粘着剤を用いたテープ。柔軟性に富み、粗面への接着にも対応。用途屋上や住宅の防水などに最適です。仕様両面粘着力(N/10mm)9.8保持力(分)15
強力両面テープ(防水用)
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥519税込¥5711巻当日出荷寒い所でも接着できます。(5℃)基材にアクリルフォームを使用しているので、ブチルテープのように粘着剤が手につきにくいです。用途ベランダの人工芝や水のかかるところの接着に使用できます。質量(g)62使用温度範囲(℃)-20~60粘着タイプ強力適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属
ゴム製すべり止めテープ ロールタイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1巻当日出荷ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。ゴム部は、耐水・防水性に優れています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。用途棚の落下防止用に(地震対策)。トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。階段のステップや床の滑り止めに。箱内の製品の傷防止用に。手すりの滑り止めに。パイプや柱に巻いて、安全対策に。作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。スロープの滑り止めに。屋内用。材質エチレンプロピレンゴム(EPR)幅(mm)25厚さ(mm)1色ブラック引張強度80.2N/10mm粘着力2.78N/10mm
強力両面テープ(多用途)
エーモン¥599~税込¥659~1個当日出荷粗面に最強。よく伸びる粘着剤がすき間に入り込み強力接着。モルタル・木材・合皮などのザラザラ粗面に。【効果的に接着できる素材】。コンクリート・合板・モルタル・木材・レンガ。【接着できる素材】。金属・アクリル・ABS樹脂・PP(ポリプロピレン)用途様々な箇所への軽量物の取り付けに。ガレージのクッション材・反射材・ガレージミラー固定用の軽量小物などの取り付けに使用可能温度範囲-30~100℃
スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド 自動車ダッシュボード用
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥729~税込¥802~1巻当日出荷新しいアクリル系粘着剤により、ダッシュボードにしっかりと接着します 耐熱性のある高密度ポリエチレンフォーム基材の採用で、夏場の暑い車内でもしっかりと接着します 付属のツールを使用して両面テープを分断して、取り付けたものを取り外すことが可能です用途PP、PE、塩化ビニル製ダッシュボードへの機器固定。
3M スコッチ 超強力両面テープ透明素材用
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥679~税込¥747~1巻当日出荷テープが透明なので、貼った跡が目立たない!粘着力(N/10mm)40仕様透明素材用色透明使用温度範囲(℃)-20~150基材アクリルフォームテープ長さ(m)1.5テープ厚さ(mm)1粘着剤アクリル系使用場所屋内・屋外用粘着タイプ超強力適合用途透明被着材の素材金属
人工芝固定用両面テープ No.525K
ニトムズ(6件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷粗面にもピッタリフィットの柔軟タイプ。用途人工芝の敷きこみ固定に。 トタンなど、屋根板金の補強に。 オーディオ機器の共振止めに。剥離紙あり適合用途粗面主なワークパーツ
コアラグリップ両面テープ
JIT(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷きれいに剥がせてベトベトが残らない!洗って再利用出来る次世代テープです。 マルチに使用可能。軽量物の壁収納、突っ張り棒の落下防止など家庭、オフィスで幅広く使用できます。 ハサミで自由にカットが出来て無駄なくコスパ良く使用できます。仕様使用適正面:ガラス、陶器、タイル、大理石、なめらかな木材、金属(鉄、アルミ、ステンレス、銅など)、ABS樹脂、アクリル、使用不適正面:和紙、ボール紙、塗装面、レンガ、凹凸の大きな木材、レザー、繊維、ポリエチレン、ポリプロピレン、特殊加工面(フッ素、シリコーン、オイル、グリースなど)、球面、ゴム、水がかかる面、粉塵がかかる面、滑り止め用途の場合には一部使用可使用方法使用前には接着面の汚れや油分を落とし、乾燥させてください。接着面に十分な量を張り付け、ハサミで切り、保護テープの上から十分に押さえてください。保護テープを剥がし、物をしっかりと押し付けてください。※接着力が低下しますので、なるべく手で触らない、貼り直しをしないようにしてください。接着するものや使用方法によっては充分な接着力を得られない場合がありますので、長さに余裕を持ってご使用ください。色透明使用温度範囲(℃)5~40使用温度(℃)-10~60
安心クッション専用テープ
カーボーイ(1件のレビュー)¥259税込¥2851巻当日出荷用途にあわせてしっかりと接着!。使用状況に合わせた安心クッションシリーズ専用両面テープです用途安心クッションの接着用両面テープとしてお使いください主なワークパーツ
ゴリラ両面テープクリア
呉工業(クレ)(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷アクリル粘着剤で強力接着 耐水性にすぐれ屋内・屋外ともにOK 全天候型用途さまざまな箇所の補修、補強、密閉
スコッチ 強力両面テープ 外壁面用 20mm×4m
3M(スリーエム)¥999税込¥1,0991巻当日出荷シール性に優れ、クギやビスとも併用できます。用途コンクリート・ブロック・ベニヤなどを接着する外壁面の作業に。仕様テープカット条件:切断にははさみ/カッタ-が必要トラスコ品番389-2900材質基材:アクリル系粘着剤(不織布入)幅(mm)20厚さ(mm)1色黒長さ(m)4使用温度範囲(℃)-20~60粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:13.8RoHS指令(10物質対応)対応
セラール専用仮留めテープ
AICA(アイカ工業)(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻当日出荷仕様【標準施工量】M工法:1巻/3×8サイズ 1枚分ONタイル工法:1巻/3×8サイズ3.5枚分(ZK-5A併用)RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
防水両面テープ 525
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1巻当日出荷合成ゴムを主原料とした特殊粘着剤をあつく塗布してあるため、すぐれた接着性・防水性を発揮します。 しかも耐候性にすぐれたテープですので、防水性がいつまでも持続、気候変化にも特性が影響されません。 切断にはカッターが必要用途パネル・人工芝等の仮止め他
ラインプロ(ラインテープ LP)
岩田製作所(8件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1巻当日出荷から38日以内出荷プロユース向けラインテープ 耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用 耐水・耐油に優れたPVC製 剥がしても糊が残りにくい粘着材 段差の小さい両端テーパー構造用途屋内用。 工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。 水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。