絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(3)
- 12(3)
- 15(1)
- 19(3)
- 20(2)
- 25(3)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
特長
- 屋外使用可(3)
- 柔軟(3)
- 耐久(3)
- 耐候(3)
- 耐寒(3)
- 耐水(3)
- 耐熱(3)
テープ厚さ(mm)
- 0.2(1)
- 0.4(1)
- 0.6(2)
- 0.8(1)
色
ブラック(2)
ホワイト(1)
テープ長さ(m)
- 10(1)
- 20(2)
- 30(1)
- 50(1)
基材
- アクリル系(3)
アクリル系
ブランド
- 寺岡製作所
- 3M(スリーエム)(68)
- エスコ(5)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
- ニチバン(2)
- CTK(1)
- tesa(テサ/テサテープ)(1)
- アクリサンデー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(3)
12(3)
15(1)
19(3)
20(2)
25(3)
30(1)
40(1)
50(1)

発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 黒色 NO.7831
寺岡製作所¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷耐熱性、防水性、高温・高湿下の長期耐荷重性に優れています。 金属、ガラスなどに、プライマーなしでも強固に接着可能です。 JIS Z 1541「超強力両面粘着テープ」1種1号適合品 変形しにくく、固定したものがズレにくいです。 遮光性があります。(側面含む)用途金属、ガラスの接着など。 建材のブラケット(接合補強具)。 サイネージ、看板。 電子機器の筐体・銘鈑の固定。長さ(m)10規格JIS Z 1541 1種1号適合品伸び(%)351引張強度(N/25mm)23RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)158
発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 白色 NO.7831
寺岡製作所¥2,198~税込¥2,418~1巻22日以内出荷から29日以内出荷耐熱性、防水性、高温・高湿下の長期耐荷重性に優れています。 金属、ガラスなどに、プライマーなしでも強固に接着可能です。 JIS Z 1541「超強力両面粘着テープ」1種1号適合品 変形しにくく、固定したものがズレにくいです。 遮光性があります。(側面含む)用途金属、ガラスの接着など。 建材のブラケット(接合補強具)。 サイネージ、看板。 電子機器の筐体・銘鈑の固定。色白規格JIS Z 1541 1種1号適合品基材アクリルフォーム伸び(%)351粘着力107.1(対SUS)、116.1(対Glass)、61.3(対PC)N/25mm引張強度(N/25mm)23特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性剪断接着力(N/cm2)158
発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 黒色 NO.7831
寺岡製作所¥2,298~税込¥2,528~1巻22日以内出荷耐熱性、防水性、高温・高湿下の長期耐荷重性に優れています。 金属、ガラスなどに、プライマーなしでも強固に接着可能です。 JIS Z 1541「超強力両面粘着テープ」1種1号適合品 変形しにくく、固定したものがズレにくいです。 遮光性があります。(側面含む)用途金属、ガラスの接着など。 建材のブラケット(接合補強具)。 サイネージ、看板。 電子機器の筐体・銘鈑の固定。色黒基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性