絞り込み
ブランド
- 因幡電工
- 昭和コーポレーション(28)
- ネグロス電工(6)
- JAPPY(5)
- イチネンTASCO(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- オーム電機(1)
- 南電機(1)
- 八州電工(1)
特価

スーパーロックV型(本体・クリップ一体型)
因幡電工¥2,498~税込¥2,748~1セット(10個)4日以内出荷から6日以内出荷ワンタッチでボルトに取り付けできます。 ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。 ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。仕様位置ズレ防止穴付き厚さ(mm)(本体)1.0、(フタ)1.0タイプ全ねじボトル取付タイプ表面処理ユニクロ許容静荷重(N[kgf])196[20]
スーパーロックS型
因幡電工¥339~税込¥373~1個当日出荷ワンタッチでボルトに取り付けできます。 ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。 ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。用途全ねじボルト取り付けタイプ 片吊り用。
門型ブラケット(HDZ35)
因幡電工(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個4日以内出荷から6日以内出荷溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35相当)で対候性・耐食性に優れています。W3/8に対応できる長穴付です。M4タッピングビス用下穴付で、スリムダクトSD/LDなどの支持にも使用できます。用途配管などの支持に使用します。表面処理溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35)
L型ブラケット(HDZ35)
因幡電工¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷から5日以内出荷50mm毎にカットメモリ付。便利な長穴付です。対候性に優れたドブ漬け仕様。亜鉛目付量HDZ35相当。用途壁面を利用した配管の支持に使用します。
ブラケットベース(HDZ35)
因幡電工¥3,698税込¥4,0681個当日出荷対候性に優れた溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35相当)です。アングルやブラケットの高さを最大160mm高くできます。組み付けボルト付き。用途アングルやブラケットの支持に使用します。セット内容ベースL×1、ベースR×1、W3/8六角ボルト(L=25mm)×4、W3/8六角ナット×4、W3/8平ワッシャー×8表面処理溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35)
配管自在バンド用インシュレーションベース(1M巻)
因幡電工¥1,798税込¥1,9781箱(2個)5日以内出荷用途40mm幅のC型チャンネルおよびL型アングル取付用のインシュレーションです。材質PVC全長L(mm)1000
ケーブル支持具
因幡電工¥57税込¥631個当日出荷樹脂製だからケーブル被覆を傷つけにくい。仮置き可能でケーブルの引き回しが容易。ワンタッチで固定完了。外れを防ぐロック機能付き。ボルトにもスーパーロックにも取付可能。トラスコ品番786-9061取付可能対象スーパーロック、全ネジボルト(W3/8)材質PP適合ケーブル丸型:Φ10mm以下、平型:(2芯)8.6mm×14.5mm以下・(3芯)7.6mm×17.0mm以下色調グレー
クロスアタッチメント
因幡電工¥27,980税込¥30,7781箱(60個)5日以内出荷仮止め機構つきチャンネル交差金具 機器据え付けにも便利なスライド調整式固定金具用途チャンネルを交差する際に使用仕様適合C型チャンネル:40×30mm、適用C型チャンネルリップ間隔:20~22mm表面処理クロメート(屋内専用)締付トルク(N・m)9.8許容静荷重980N
クロストックEタイプ(ボルト固定式)
因幡電工¥2,898税込¥3,1881袋(10個)4日以内出荷各ボルトにワンタッチで仮止め可能!簡単施工! バネ材により各ボルトへ仮止め可能 ガイド部に沿わせて簡単取り付け ボルト締付が一括でできる適合ねじW3/8
クロスロックCタイプ(2方向タイプ)
因幡電工¥4,498税込¥4,9481袋(10個)4日以内出荷各ボルトにワンタッチで仮止め可能!簡単施工! バネ材により各ボルトへ仮止め可能 ガイド部に沿わせて簡単取り付け ボルト締付が一括でできる適合ねじW3/8
クロスロックCタイプ(ボルト固定式)
因幡電工¥2,898税込¥3,1881袋(10個)4日以内出荷各ボルトにワンタッチで仮止め可能!簡単施工! バネ材により各ボルトへ仮止め可能 ガイド部に沿わせて簡単取り付け ボルト締付が一括でできる寸法A(mm)55寸法B(mm)60寸法C(mm)38適合ねじW3/8
室内機揺れ軽減部材
因幡電工¥1,798税込¥1,9781箱(10個)5日以内出荷吊りボルトにワンタッチで取付可能! スライド式で吊りボルトと室内時の隙間20~60mmまで対応! 室内側から天井開口の4角の空間を利用して後付けも可能!(室内機の形状や環境により後付けできない場合もあります。)適合(全ねじボルト)W3/8材質ABS色アイボリー
クロスロックZタイプ
因幡電工¥12,980税込¥14,2781箱(20個)4日以内出荷地震時の機器の振れを抑制し、機器の落下や、配管の断裂などの危険防止に威力を発揮。 吊りボルト1本に対して両側面の振れ抑制用全ねじボルトを同時固定できます!仕様ワンタッチタイプ、交差式施工適合(全ねじボルト)W3/8セット内容本体×1個、補強金具×3個材質本体:SUS、脱落防止金具:クロメート
クロスロックXタイプ
因幡電工¥5,998税込¥6,5981箱(20個)4日以内出荷地震時の機器の振れを抑制し、機器の落下や、配管の断裂などの危険防止に威力を発揮。 振れ抑制用全ねじボルトの交点に取り付ける事でさらに振れを抑制します。仕様ワンタッチタイプ、交差式施工適合(全ねじボルト)W3/8セット内容本体×1個、補強金具×2個材質本体:SUS、補強金具:クロメート
三角ブラケット(HDZ35)
因幡電工¥6,698税込¥7,3681個当日出荷50mm毎にカットメモリ付。対候性に優れたドブ漬け仕様。亜鉛目付量HDZ35相当。用途壁面を利用した配管の支持に使用します。
パイプロック(パイプサポート+固定バンド)
因幡電工(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から8日以内出荷付属品六角ボルトM6×20L×2個(ユニクロ) 六角ナットM6×2個(ユニクロ)材質パイプサポート:本体/C1220、接続帯/SUS301-CSP固定バンド:SPHC(カチオン電着塗装処理)