2ページ目: 空調用支持金具


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
78件中 4178
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • O-T-9セット 日栄インテック

    O-T-9セット

    日栄インテック
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    簡単施工(従来施工対比:施工時間60%削減)。ボルトの角度調整が容易。障害物の施工回避が可能
    用途空調機用振れ止め材質電気亜鉛メッキ対応【吊ボルト】3/8
  • ゴムマット 八州電工

    ゴムマット

    八州電工
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
  • SC吊バンド用面ガード 昭和コーポレーション

    SC吊バンド用面ガード

    昭和コーポレーション
    2,598税込2,858
    1パック(20個)
    4日以内出荷
    国交省標準仕様書適合品となります。黒色の製品となります。
    用途本製品は吊バンド等で空調冷媒配管を支持する際に、保温材の受圧面積を増し被覆保温の潰れを防ぎます。材質ポリプロピレン寸法L(mm)200
  • SCキープハンガー 仮置き式吊バンドタイプ 昭和コーポレーション

    SCキープハンガー 仮置き式吊バンドタイプ

    昭和コーポレーション
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    「仮置き」をすることで施工の際の手間を軽減します。ナットを外さずバンドの装着脱ができます。ボルト先端をカシメ加工しており、ナットの脱落を防止しています。
    用途本製品は冷媒配管用の支持金具です。材質三価クロメート適合吊りボルトW3/8
  • 空調冷媒配管用金具SCキープハンガー マルチ配管用(3本用) 昭和コーポレーション

    空調冷媒配管用金具SCキープハンガー マルチ配管用(3本用)

    昭和コーポレーション
    5,898税込6,488
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    別売品の面ガードを使用する事により、受圧面積が増し、被覆材の潰れを防ぎます。
    用途本製品は冷媒被覆銅管マルチ配管3本用で、W3/8ネジに取り付ける支持金具です。適合【面ガード】MGF110材質三価クロメート板厚(mm)1.2板幅(mm)25
  • SCキープハンガードレンアップ配管用支持金具スペーサー付き(Φ37用、Φ31用) 昭和コーポレーション

    SCキープハンガードレンアップ配管用支持金具スペーサー付き(Φ37用、Φ31用)

    昭和コーポレーション
    3,898税込4,288
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    スペーサーを同封しており、3種類の断熱ドレンホースサイズに対応しています。
    用途本製品はドレンアップ配管用で、W3/8ネジに取り付ける支持金具です。寸法C(mm)45寸法W(mm)25適合管径(Φmm)Φ46(ΦD:48) / Φ37(ΦD:39) / Φ31(ΦD:34)
  • アングル チャンネル アタッチメント(面ガードフリータイプ用)(面ガード別売品) 昭和コーポレーション

    アングル チャンネル アタッチメント(面ガードフリータイプ用)(面ガード別売品)

    昭和コーポレーション
    589税込648
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    SCキープハンガー用面ガードフリータイプ用の製品です。アングル40幅と50幅に兼用して使用できます。
    用途本製品はアングルやチャンネルと面ガードフリータイプを嵌合させるためのアタッチメント部材です。適合【面ガード】MGF55、MGF88、MGF110材質ポリプロピレン寸法A(mm)41寸法B(mm)51幅W(mm)40
  • SCキープSX金具 昭和コーポレーション

    SCキープSX金具

    昭和コーポレーション
    699税込769
    1パック(4個)
    4日以内出荷
    M10ボルト1本のカンタン施工です。金具本体の伴回り防止機能で作業がラクラクです。ナット脱落防止機構の採用で、施工時のボルトナットの脱落の心配がありません。
    用途本製品はW3/8ネジ用の空調機器用の振れ止め金具です。材質三価クロメート寸法A(mm)55適合ねじ【d】M10、【全ねじ】W3/8板厚(mm)2
  • ステンレスSCキープCX金具 昭和コーポレーション

    ステンレスSCキープCX金具

    昭和コーポレーション
    2,898税込3,188
    1パック(4個)
    4日以内出荷
    本体及び付属品は鋼製(三価クロメート処理)となります。ステンレス製品はボルトナット締結となりますので、供回り防止突起、ナット脱落防止のカシメ加工を施しております。
    用途本製品はW3/8ネジ用の空調機器用の振れ止め金具です。材質ステンレス寸法A(mm)33適合ねじ【d】M10、【全ねじ】W3/8板厚(mm)2
  • SCキープY金具 丸環タイプ 片側 昭和コーポレーション

    SCキープY金具 丸環タイプ 片側

    昭和コーポレーション
    2,998税込3,298
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    独自のスリット構造で工具を使わずにボルトナットの仮付けができます。
    用途本製品はW3/8ネジ用の振れ止め金具です。材質三価クロメート寸法A(mm)25適合ねじ【d】W3/8、【全ねじ】W3/8寸法W(mm)25板厚(mm)1.5
  • SCキープケーブルホルダー 昭和コーポレーション

    SCキープケーブルホルダー

    昭和コーポレーション
    639税込703
    1パック(20個)
    4日以内出荷
    本製品は屋内でご使用ください。ケーブルの指示点間の距離などについては、内線規程などをご参照ください。
    用途本製品はW3/8ネジに取り付けるケーブル支持材です。材質ポリプロピレン寸法A(mm)40寸法B(mm)25寸法C(mm)13ねじサイズ【吊全ねじ】W3/8
  • 空調冷媒配管用金具SCキープハンガー用 面ガードフリータイプ 昭和コーポレーション

    空調冷媒配管用金具SCキープハンガー用 面ガードフリータイプ

    昭和コーポレーション
    1,598税込1,758
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    定番の200mmキープ!。兼用のフリータイプ!。カンタン挿入!”R”形状!
    用途全サイズを2種で兼用材質ポリプロピレン寸法L(mm)200寸法A(mm)110
  • 両面テープ取付台座セット イチネンTASCO

    両面テープ取付台座セット

    イチネンTASCO
    999税込1,099
    1セット
    翌々日出荷
    TA979TM、TA979TL用オプション品
  • 座屈防止材 イチネンTASCO

    座屈防止材

    イチネンTASCO
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    先行配管などの配管保護に。挿入しやすい、しなやかな素材を採用しました。断熱材をはがさず使用可能です。必要な長さに切断して使用できます。
    材質PE(ポリエチレン)長さ(m)10外径(Φmm)6適合銅管径3/8″
  • 座屈防止材 イチネンTASCO

    座屈防止材

    イチネンTASCO
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    先行配管などの配管保護に。長さ…10m 。材質…PE(ポリエチレン)□挿入しやすい、しなやかな素材を採用しました。□断熱材をはがさず使用可能です。□必要な長さに切断して使用できます。
    外径(Φmm)4適合銅管径1/4″
  • クロスアタッチメント 因幡電工

    クロスアタッチメント

    因幡電工
    27,980税込30,778
    1箱(60個)
    5日以内出荷
    仮止め機構つきチャンネル交差金具 機器据え付けにも便利なスライド調整式固定金具
    用途チャンネルを交差する際に使用仕様適合C型チャンネル:40×30mm、適用C型チャンネルリップ間隔:20~22mm表面処理クロメート(屋内専用)締付トルク(N・m)9.8許容静荷重980N
  • 被覆材結露防止プレート ネグロス電工

    被覆材結露防止プレート

    ネグロス電工
    1,998税込2,198
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    プレート長(150mm)で被覆材の潰れを緩和します。 冷媒管の被覆材と同系色なので、配管後も美観を損ないません。 配管後でも制御ケーブルの保持ができます。 配管用鋼管用吊りバンド、セルフロックバンド、冷媒管支持金具に取り付けできます。 油性ペンにより系統数の書き込みができます。
    材質ポリプロピレン
  • クロストックEタイプ(ボルト固定式) 因幡電工

    クロストックEタイプ(ボルト固定式)

    因幡電工
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    各ボルトにワンタッチで仮止め可能!簡単施工! バネ材により各ボルトへ仮止め可能 ガイド部に沿わせて簡単取り付け ボルト締付が一括でできる
    適合ねじW3/8
  • クロスロックCタイプ(2方向タイプ) 因幡電工

    クロスロックCタイプ(2方向タイプ)

    因幡電工
    4,498税込4,948
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    各ボルトにワンタッチで仮止め可能!簡単施工! バネ材により各ボルトへ仮止め可能 ガイド部に沿わせて簡単取り付け ボルト締付が一括でできる
    適合ねじW3/8
  • クロスロックCタイプ(ボルト固定式) 因幡電工

    クロスロックCタイプ(ボルト固定式)

    因幡電工
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    各ボルトにワンタッチで仮止め可能!簡単施工! バネ材により各ボルトへ仮止め可能 ガイド部に沿わせて簡単取り付け ボルト締付が一括でできる
    寸法A(mm)55寸法B(mm)60寸法C(mm)38適合ねじW3/8
  • 空調機器用振れ止め金具 昭和コーポレーション

    空調機器用振れ止め金具

    昭和コーポレーション
    2,298税込2,528
    1パック(20個)
    4日以内出荷
    仕様後付け用材質ユニクロ寸法L(mm)57寸法t(mm)2
  • 室内機揺れ軽減部材 因幡電工

    室内機揺れ軽減部材

    因幡電工
    1,798税込1,978
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    吊りボルトにワンタッチで取付可能! スライド式で吊りボルトと室内時の隙間20~60mmまで対応! 室内側から天井開口の4角の空間を利用して後付けも可能!(室内機の形状や環境により後付けできない場合もあります。)
    適合(全ねじボルト)W3/8材質ABSアイボリー
  • クロスロックZタイプ 因幡電工

    クロスロックZタイプ

    因幡電工
    12,980税込14,278
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    地震時の機器の振れを抑制し、機器の落下や、配管の断裂などの危険防止に威力を発揮。 吊りボルト1本に対して両側面の振れ抑制用全ねじボルトを同時固定できます!
    仕様ワンタッチタイプ、交差式施工適合(全ねじボルト)W3/8セット内容本体×1個、補強金具×3個材質本体:SUS、脱落防止金具:クロメート
  • クロスロックXタイプ 因幡電工

    クロスロックXタイプ

    因幡電工
    5,998税込6,598
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    地震時の機器の振れを抑制し、機器の落下や、配管の断裂などの危険防止に威力を発揮。 振れ抑制用全ねじボルトの交点に取り付ける事でさらに振れを抑制します。
    仕様ワンタッチタイプ、交差式施工適合(全ねじボルト)W3/8セット内容本体×1個、補強金具×2個材質本体:SUS、補強金具:クロメート
  • スーパーロック耐震補強金具 因幡電工

    スーパーロック耐震補強金具

    因幡電工
    119税込131
    1個
    6日以内出荷
    耐震補強金具を取付けることで地震時の配管の脱落を防止します! スーパーロック(SRV・SRS)全サイズに対応可能!
    材質ステンレス
  • クロスロック Bタイプ 因幡電工

    クロスロック Bタイプ

    因幡電工
    3,398税込3,738
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    材質本体:SPHC表面処理ユニクロ同梱部品W3/8、六角ナット2個適合吊りボルトW3/8、W1/2
  • クロスロック Aタイプ 因幡電工

    クロスロック Aタイプ

    因幡電工
    3,398税込3,738
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    材質本体:SPHC表面処理ユニクロ同梱部品W3/8、六角ナット2個適合吊りボルトW3/8、W1/2
  • クロスロック Wタイプ 因幡電工

    クロスロック Wタイプ

    因幡電工
    3,500税込3,850
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質本体:SUS、リッピングピン:SAE1265(快削鋼)適合吊りボルトW3/8
  • 壁直付けベース金具 因幡電工

    壁直付けベース金具

    因幡電工(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    用途パイプロックTK用
  • ベース金具(上付けタイプ) 因幡電工

    ベース金具(上付けタイプ)

    因幡電工
    459税込505
    1個
    6日以内出荷
    用途パイプロックTK用材質SPHC
  • 吊りボルト端部用(ガス側保温材20mm厚対応) ネグロス電工

    吊りボルト端部用(ガス側保温材20mm厚対応)

    ネグロス電工
    299税込329
    1個
    16日以内出荷
    ガス側保温材20mm厚が支持できます。 被覆材結露防止プレート(REG□N)にも取り付けでき ます。
    許容静荷重(N[kgf])98[10]
  • 吊りボルト端部用 ネグロス電工

    吊りボルト端部用

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    16日以内出荷
    被覆材結露防止プレート(REG□N)にも取り付けでき ます。
    許容静荷重(N[kgf])98[10]
  • 溶融亜鉛 ダクトハンガー 南電機

    溶融亜鉛 ダクトハンガー

    南電機
    3,698税込4,068
    1本
    翌々日出荷
    ダクトクリップの併用で、電線管・銅管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
    表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn)板厚t(mm)2.0
  • 溶融亜鉛 ダクトハンガー 南電機

    溶融亜鉛 ダクトハンガー

    南電機
    2,698税込2,968
    1本
    翌々日出荷
  • クロスロックV JAPPY

    クロスロックV

    JAPPY
    599税込659
    1個
    翌日出荷
    アズワン品番64-9098-29
  • クロスロックE JAPPY

    クロスロックE

    JAPPY
    299税込329
    1個
    翌日出荷
    アズワン品番64-9098-43
  • クロスロックD JAPPY

    クロスロックD

    JAPPY
    179税込197
    1個
    翌日出荷
    アズワン品番64-9098-30
  • クロスロックC JAPPY

    クロスロックC

    JAPPY
    299税込329
    1個
    翌日出荷
空調用支持金具