絞り込み
ブランド
空調用支持金具/保持具 /結束具とはエアコンなどの空調機器を設置する際に使用されるパーツのことです。壁など高い位置に設置されることの多い空調装置は、稼働の際に振動がおきやすい装置。ベース金具の他に振れ止め金具などのパーツもあり、組み合わせて使用することによって落下を防いで安全に設置することが可能です。また壁の配管作業用のブラケットなど、ラインナップも充実しており、お使いの機器を設置するためのパーツを探すことができます。

プラスチックベンダー 冷媒管曲げ工具 2m
オーム電機¥179~税込¥197~1個当日出荷から翌々日出荷エアコンなどの冷媒管を曲げる際のベンダーとして、また、埋設配管の一時保護としてもお使いいただけます。曲げる時のキンク防止、埋設・先行配管の破損防止に仕様2分用長さ(m)2
スーパーロックV型(本体・クリップ一体型)
因幡電工¥2,498~税込¥2,748~1セット(10個)4日以内出荷から6日以内出荷ワンタッチでボルトに取り付けできます。 ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。 ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。仕様位置ズレ防止穴付き厚さ(mm)(本体)1.0、(フタ)1.0タイプ全ねじボトル取付タイプ表面処理ユニクロ許容静荷重(N[kgf])196[20]
スーパーロックS型
因幡電工¥339~税込¥373~1個当日出荷ワンタッチでボルトに取り付けできます。 ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。 ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。用途全ねじボルト取り付けタイプ 片吊り用。
SCキープY金具(先付片側)
昭和コーポレーション¥2,998~税込¥3,298~1パック(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷仕様片側タイプ(先付け用)材質ユニクロ寸法t1(mm)1.5寸法t2(mm)2.5
空調機器用振れ止め金具
昭和コーポレーション¥2,298税込¥2,5281パック(20個)当日出荷仕様先付け用材質ユニクロ寸法L(mm)57寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)13.5適合ねじW3/8、M10、W1/2、M12寸法W(mm)30
空調機器用振れ止め金具
昭和コーポレーション(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷仕様片側タイプ(後付け用)材質ユニクロ寸法t1(mm)1.5寸法t2(mm)2.5
空調冷媒配管用金具SCキープハンガー
昭和コーポレーション¥4,498~税込¥4,948~1パック(20個)4日以内出荷仕様ドレン配管用適合ねじW3/8寸法W(mm)25寸法t1(mm)0.8許容静荷重20kgf材質/処理鋼製/三価クロメート
空調冷媒配管用金具SCキープハンガー
昭和コーポレーション¥3,598~税込¥3,958~1パック(10個)ほか4日以内出荷仕様被覆銅管用(面ガード無)適合ねじW3/8寸法W(mm)25許容静荷重20kgf材質/処理鋼製/三価クロメート
プラサン
JEFCOM(ジェフコム)¥1,698税込¥1,8681セット(2本)翌々日出荷プラスチック製タテ桟。 ピッチを気にせず、任意の位置にビス打ち可能。 桟に対し斜めにビス打ち可能。色アイボリー適合寸法(mm)400~600最大荷重(kg)15
ブラケットベース(HDZ35)
因幡電工¥3,698税込¥4,0681個当日出荷対候性に優れた溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35相当)です。アングルやブラケットの高さを最大160mm高くできます。組み付けボルト付き。用途アングルやブラケットの支持に使用します。セット内容ベースL×1、ベースR×1、W3/8六角ボルト(L=25mm)×4、W3/8六角ナット×4、W3/8平ワッシャー×8表面処理溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35)
門型ブラケット(HDZ35)
因幡電工(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個4日以内出荷から6日以内出荷溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35相当)で対候性・耐食性に優れています。W3/8に対応できる長穴付です。M4タッピングビス用下穴付で、スリムダクトSD/LDなどの支持にも使用できます。用途配管などの支持に使用します。表面処理溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35)
三角ブラケット(HDZ35)
因幡電工¥6,698税込¥7,3681個当日出荷50mm毎にカットメモリ付。対候性に優れたドブ漬け仕様。亜鉛目付量HDZ35相当。用途壁面を利用した配管の支持に使用します。
冷媒管用立てバンド
ネグロス電工¥259~税込¥285~1個3日以内出荷から16日以内出荷耐熱性に優れた11ナイロンを使用してコーティングしてありますので、冷媒管の温度条件には最適です。(11ナイロン耐熱温度:-20~120℃)仕様(ボルト、ナット)電気亜鉛めっき処理色黒適合板厚(mm)(A部)2~3表面処理(バンド部)11ナイロン耐熱温度(℃)(11ナイロン)-20~120
SCキープF金具 60タイプ
昭和コーポレーション¥1,298税込¥1,4281パック(4個)4日以内出荷ボルトナットの締め付け施工のみのカンタン施工です。用途本製品は空調機器脱落防止金具です。材質三価クロメート寸法L(mm)60寸法A(mm)85寸法W(mm)5板厚(mm)3.5
SC樹脂自在バンド
昭和コーポレーション¥1,398~税込¥1,538~1パック(5個)4日以内出荷ボルト長さを調整することで、色々な配管径に使用可能です。自在に曲がる樹脂製のため、単管から多配管まで配管に沿って自由自在に施工可能です。用途本製品は空調冷媒配管・冷蔵配管用の振れ止め支持具です。W3/8ナット(三価クロメート)が埋め込まれています。材質【本体・キャップ】ポリエチレン幅(mm)50適合ねじW3/8
SC吊バンド用面ガード 曲げRタイプ
昭和コーポレーション¥1,298~税込¥1,428~1パック(10個)4日以内出荷国交省標準仕様書適合品となります。曲げR構造により吊バンドへの取り付けがより簡単になりました。用途本製品は吊バンド等で空調冷媒配管を支持する際に、保温材の受圧面積を増し被覆保温の潰れを防ぎます。材質ポリプロピレン色アイボリー寸法L(mm)200
SCキープハンガー ボルト吊下げタイプ
昭和コーポレーション¥269~税込¥296~1個4日以内出荷ナットを外さずバンドの装着脱ができます。ボルト先端をカシメ加工しており、ナットの脱落を防止しています。電線の独立専用スペースの保護カバーは軟質塩ビ製です。用途本製品は冷媒被覆銅管を、全ネジ先端部から吊下げるタイプの配管支持具です。材質溶融亜鉛メッキ鋼板サイズ【吊りボルトD】W3/8板厚(mm)1.6板幅(mm)30締付BN6×25mm
SCキープCX金具
昭和コーポレーション¥699税込¥7691パック(4個)4日以内出荷本体及び付属品は鋼製(三価クロメート処理)となります。ステンレス製品はボルトナット締結となりますので、供回り防止突起、ナット脱落防止のカシメ加工を施しております。用途本製品はW3/8ネジ用の空調機器用の振れ止め金具です。材質ユニクロメッキ寸法A(mm)33適合ねじ【d】M10、【全ねじ】W3/8板厚(mm)2
SCキープY金具 タンバックルタイプ 片側
昭和コーポレーション¥2,398税込¥2,6381パック(10個)4日以内出荷独自のスリット構造で工具を使わずにボルトナットの仮付けができます。用途本製品はW3/8ネジ用の振れ止め金具です。材質三価クロメート寸法A(mm)25適合ねじ【d】W3/8、【全ねじ】W3/8寸法W(mm)25板厚(mm)1.5
L型ブラケット(HDZ35)
因幡電工¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷から5日以内出荷50mm毎にカットメモリ付。便利な長穴付です。対候性に優れたドブ漬け仕様。亜鉛目付量HDZ35相当。用途壁面を利用した配管の支持に使用します。
配管自在バンド用インシュレーションベース(1M巻)
因幡電工¥1,798税込¥1,9781箱(2個)5日以内出荷用途40mm幅のC型チャンネルおよびL型アングル取付用のインシュレーションです。材質PVC全長L(mm)1000
ケーブル支持具
因幡電工¥57税込¥631個当日出荷樹脂製だからケーブル被覆を傷つけにくい。仮置き可能でケーブルの引き回しが容易。ワンタッチで固定完了。外れを防ぐロック機能付き。ボルトにもスーパーロックにも取付可能。トラスコ品番786-9061取付可能対象スーパーロック、全ネジボルト(W3/8)材質PP適合ケーブル丸型:Φ10mm以下、平型:(2芯)8.6mm×14.5mm以下・(3芯)7.6mm×17.0mm以下色調グレー
吊りボルト中間用(ガス側保温材20mm厚対応)
ネグロス電工¥399~税込¥439~1個4日以内出荷から16日以内出荷ガス側保温材20mm厚が支持できます。 工具を使わず手だけで取り付けができます。 取り付け位置は簡単に上下調整できます。許容静荷重(N[kgf])98[10]
吊りボルト中間用
ネグロス電工¥319~税込¥351~1個4日以内出荷から16日以内出荷工具を使わず手だけで取り付けができます。 取り付け位置は簡単に上下調整できます。 被覆材結露防止プレート(REG□N)にも取り付けでき ます。許容静荷重(N[kgf])98[10]
O-T-9セット
日栄インテック¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷簡単施工(従来施工対比:施工時間60%削減)。ボルトの角度調整が容易。障害物の施工回避が可能用途空調機用振れ止め材質電気亜鉛メッキ対応【吊ボルト】3/8
溶融亜鉛 ダクトハンガー
南電機¥3,698~税込¥4,068~1本3日以内出荷ダクトクリップの併用で、電線管・銅管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn)板厚t(mm)2.0
SC吊バンド用面ガード
昭和コーポレーション¥2,598~税込¥2,858~1パック(20個)4日以内出荷国交省標準仕様書適合品となります。黒色の製品となります。用途本製品は吊バンド等で空調冷媒配管を支持する際に、保温材の受圧面積を増し被覆保温の潰れを防ぎます。材質ポリプロピレン色黒寸法L(mm)200
SCキープハンガー 仮置き式吊バンドタイプ
昭和コーポレーション¥299~税込¥329~1個4日以内出荷「仮置き」をすることで施工の際の手間を軽減します。ナットを外さずバンドの装着脱ができます。ボルト先端をカシメ加工しており、ナットの脱落を防止しています。用途本製品は冷媒配管用の支持金具です。材質三価クロメート適合吊りボルトW3/8
空調冷媒配管用金具SCキープハンガー マルチ配管用(3本用)
昭和コーポレーション¥5,898~税込¥6,488~1パック(10個)4日以内出荷別売品の面ガードを使用する事により、受圧面積が増し、被覆材の潰れを防ぎます。用途本製品は冷媒被覆銅管マルチ配管3本用で、W3/8ネジに取り付ける支持金具です。適合【面ガード】MGF110材質三価クロメート板厚(mm)1.2板幅(mm)25
SCキープハンガードレンアップ配管用支持金具スペーサー付き(Φ37用、Φ31用)
昭和コーポレーション¥3,898税込¥4,2881パック(10個)4日以内出荷スペーサーを同封しており、3種類の断熱ドレンホースサイズに対応しています。用途本製品はドレンアップ配管用で、W3/8ネジに取り付ける支持金具です。寸法C(mm)45寸法W(mm)25適合管径(Φmm)Φ46(ΦD:48) / Φ37(ΦD:39) / Φ31(ΦD:34)