絞り込み
ねじ径
- M6(6)
- M8(7)
- M10(4)
- W1/4(1)
- W3/8(1)
ブランド
- WAKI(和気産業)
- ACE(エース)(11)
- BEAVER(ビーバー)(3)
- BEST(ベスト)[金物](6)
- BIDOOR(ビドー)(2)
- DIY-ID(9)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(11)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- TOEX(LIXIL)(30)
- TOSTEM(LIXIL)(89)
- アトムリビンテック(10)
- イイファス(57)
- スリーナイン島野(7)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(15)
- ハイロジック(21)
- ミヤナガ(2)
- 新日軽(LIXIL)(13)
- 日動電工(2)
- 水本機械製作所(9)
- ブランドをもっと見る
特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ねじ径」から絞り込む
M6(6)
M8(7)
M10(4)
W1/4(1)
W3/8(1)

アジャスターM6ネジ用 受座
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷WAKIアジャスターシリーズ専用受座材質鋼(3価クロメート)サイズM6ネジ用寸法H(mm)7.9寸法t(mm)1.1寸法D(Φmm)19寸法D1(Φmm)7.4寸法d(Φmm)2.5寸法θ°120寸法P.C.D.(mm)14寸法MM6×1
フェルトアジャスター
WAKI(和気産業)¥1,098~税込¥1,208~1袋(4個)当日出荷から翌々日出荷丈夫なフェルトで、床面のキズを防止! ! 移動時の振動音を減少します。材質ボルト:鋼(3価クロメート)、本体上部:ABS、本体下部:PET繊維フェルト
クリアアジャスター
WAKI(和気産業)¥249~税込¥274~1個当日出荷から翌々日出荷ガラスのような透明度でどんな色の家具にもマッチします。材質ボルト:鋼(3価クロメート)、本体:S-PVC(軟質塩化ビニール)
アジャスター用スリム受座
WAKI(和気産業)¥279税込¥3071個翌々日出荷から3日以内出荷側板やスペースの少ない取り付け面に適した受座です。材質ZDC(亜鉛ダイカスト)寸法H(mm)12寸法t(mm)2.5寸法D(Φmm)12寸法W(mm)35寸法d(Φmm)4.2寸法W1(mm)7.5寸法W2(mm)15
アジャスターM8ネジ用 受座
WAKI(和気産業)¥169税込¥1861個翌々日出荷WAKIアジャスターシリーズ専用受座材質鋼(3価クロメート)サイズM8ネジ用寸法H(mm)8寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)25寸法D1(Φmm)11.4寸法d(Φmm)3.1寸法θ°120寸法P.C.D.(mm)18寸法MM8×1.25
ポリエチレンアジャスター
WAKI(和気産業)¥209~税込¥230~1個当日出荷から3日以内出荷机や家具などオールマイティに使用でき、耐久性にも優れています!!材質ボルト:鋼(3価クロメート)、本体:PE(ポリエチレン)
ダイカストアジャスター
WAKI(和気産業)¥659税込¥7251個翌々日出荷亜鉛ダイカストを使用したハイグレードタイプ! !材質ボルト:鋼(3価クロメート)、本体:ZDC(亜鉛ダイカスト)、底部:ABS色クロームピッチM10X1.5(MX)寸法H(mm)12.5寸法D(Φmm)40寸法H1(mm)9.5自重(g)58
アジャスターM10ネジ用 受座
WAKI(和気産業)¥189税込¥2081個翌々日出荷WAKIアジャスターシリーズ専用受座材質鋼(3価クロメート)サイズM10ネジ用寸法H(mm)8寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)25寸法D1(Φmm)13.4寸法d(Φmm)3.2寸法θ°120寸法P.C.D.(mm)20寸法MM10×1.5
フリーロールアジャスター
WAKI(和気産業)¥479~税込¥527~1個翌々日出荷本体は上下2重構造なので、ボルトと一体化した上部のみ回転させる事ができますので、取り付けた筐体を持上げることなく高さをラクラク調整できます。取り付け後、上部六角穴から高さ調整ができます。底面十字穴から電動ドライバーでの設置ができます。材質1ボルト:鋼(3価クロメート)、本体(上部2・下部3):PA(ナイロン)、4底部:TPU(ポリウレタン)寸法MM8×1.25