絞り込み
幅(mm)
長さ(m)
ブランド
- ユタカメイク(19)
- まつうら工業(8)
- TRUSCO(5)
- エスコ(4)
- WAKI(和気産業)(4)
- NiteIze(4)
- 仁礼工業(3)
- メディックス(3)
- 日本紐釦貿易(3)
- 三友(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- コクゴ(1)
- JSH(1)
- SUN UP(1)
- リンテック21(1)
- マルイチ(1)
- DSLINE(1)
エコロジープロダクト
「幅(mm)」から絞り込む

マジックベルト(万能結束)
DSLINE(3件のレビュー)¥749税込¥8241本当日出荷簡易結束用の面ファスナー止めです。 任意の部位を固定できます、取り付け・取り外しが容易で再利用が可能ですので結束に適しています。幅(mm)25長さ(m)1.5テープ幅(mm)25
ギアータイ ネオンイエロー
NiteIze¥969~税込¥1,066~1セット(2個)ほか当日出荷曲げたり、ねじったり、巻きつけたりと汎用性が高く、自由自在に形を作れるので、あらゆる場所で活用できます。 繰返し使用可能です。 カラーバリエーションも豊富で、色分けにも便利です。 アイデア次第で自由自在な使い方が可能です。用途ケーブルの固定や結束に仕様屋内、屋外用材質熱可塑性エラストマー、スチール色ネオンイエロー
スピーディータイ
まつうら工業¥1,498税込¥1,6481セット(3本)当日出荷再結束可能な大口径200mmΦの結束バンドです。黄色のストラップに赤いレバーの組み合わせで視認性が抜群で取り外しも簡単です。 大きなサイズの安全ネットの取付時の位置合わせ時の仮止めに便利です。マット等の巻物の収納結束にも便利です。大きなサイズの袋の口止めにも便利です。用途空調等の配管仮止めやケーブル施設時の仮固定に。材質66ナイロン製幅(mm)13全長(mm)752タイプ屋内用長さ(m)0.752使用温度範囲(℃)マイナス40~85結束径(Φmm)40~200ストラップ幅(mm)13ループ引張強度規格値(N[kgf])889(約90)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ナイロン平ベルト ドラム巻
ユタカメイク(3件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1巻(25m)当日出荷から翌々日出荷材質ナイロン長さ(m)25ベルト長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
ふしぎテープSP
仁礼工業¥689税込¥7581巻当日出荷テープ同士のみが接着し、結束物に糊がつきません。テープ表面に筆記できます。水に強いです。用途ケーブル、パイプなどの結束。光ファイバーの結束。トラスコ品番421-6351材質基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:ゴム系幅(mm)18厚さ(mm)0.04色ホワイト質量(g)50長さ(m)50テープ幅(mm)18基材ポリプロピレンテープ長さ(m)50粘着剤ゴム系
ポリプロピレン(PP)平ベルト ドラム巻き
ユタカメイク¥4,898~税込¥5,388~1巻当日出荷から4日以内出荷PP(ポリプロピレン)素材の平ベルトです。速乾性に優れており、水にぬれた場合でもすぐに乾きます。必要な長さにカットして使用出来ます用途荷役作業時の結束・アウトドア・ホビー材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)1.2長さ(m)25ベルト長さ(m)25
アセテートクロステープ
3M(スリーエム)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷なじみの良い絶縁テープです。 樹脂やワニスの吸収性に優れ、ワイヤーハーネスの結束、凹凸表面の接着に適しています。用途コイル・ワイヤーハーネスの結束や凹凸面の貼り込み仕様手で切断可能材質基材:アセテートクロス、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.20色白長さ(m)66引張強度87N/10mm粘着力6.6N/10mm絶縁破壊電圧(kV)2.5定格温度範囲105℃(UL)
簡易結束ベルト(ラダーロックLL)
まつうら工業¥629~税込¥692~1個当日出荷固定具付の結束ベルトです。用途荷物の固定や結束に仕様ラダーロック材質ベルトポリプロピレン止め具ポリアセタール幅(mm)25色黒ベルト幅(mm)25再生紙使用マーク適合
ふしぎテープ用ディスペンサー
TRUSCO¥389税込¥4281個当日出荷ふしぎテープ専用のディスペンサーです。トラスコ品番415-4312適合機種GJ18材質基材:ABS樹脂色バイオレット質量(g)30.5タイプディスペンサー
万能ベルト
まつうら工業¥579~税込¥637~1個当日出荷から10日以内出荷固定具付の結束ベルトです。用途荷物の固定や結束に仕様ラダーロック材質ベルトポリプロピレン止め具ポリアセタール幅(mm)25ベルト幅(mm)25長さ(m)2ベルト長さ(m)2
簡易結束ベルト(バックルYSR)
まつうら工業¥739~税込¥813~1個当日出荷固定具付の結束ベルトです。用途荷物の固定や結束に仕様ワンタッチバックル材質ベルトポリプロピレン止め具ポリアセタール幅(mm)25色黒ベルト幅(mm)25再生紙使用マーク適合
スーパーふしぎテープ
仁礼工業¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷テープ同士のみが接着し、結束物に糊がつきません。PET製で厚みを38μにすることで、結束・破断強度が大幅にアップしました。重量物の結束が可能です。テープ表面に筆記できます。PET製のため耐候性にも優れています。材質基材:PET、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.038色ホワイト長さ(m)50テープ長さ(m)50
結束ベルト トライグライド式
ユタカメイク(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷から9日以内出荷止め外し簡単!簡易結束ベルト。材質ポリプロピレン、ポリアセタール幅(mm)25ベルト幅(mm)25バックルトライグライドRoHS指令(10物質対応)対応最大使用荷重(N)(目安)約343
自己融着結束テープ ふしぎテープセット
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷切断にはカッターが必要です。のりを使っていないのでベトつきません。強い破断強度、接着強度を誇ります。再使用は数回程度なら可能用途配線コードの結束 光ファイバーの結束 化粧箱等類の包合、結束仕様ディスペンサー付幅(mm)18材質/仕上基材:ポリプロピレン粘着剤:特殊ゴム系塗料色白タイプふしぎテープ・本体長さ(m)50使用温度範囲(℃)-40~80テープ幅(mm)18基材ポリプロピレン(OPP)テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.03粘着剤ゴム系
パレット荷締めベルトP
リンテック21¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷パレットからの積荷落下防止フォーク差込口から通し、積荷を巻いて結束連結ベルトによる巻き付け固定、設置、取り外しが簡単長さ6000mmベルトの2本入りセット内容本体×2、取説材質ポリプロピレン、鋳物寸法(mm)32×6000×22(慨寸)備考左右2箇所に設置する事を推奨します。長さ(m)6耐荷重(kg)250以下/本使用環境温度(℃)0~40アズワン品番64-7813-67耐震性震度6強
ふしぎテープセット 交換用テープ
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷セット内容-材質基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:ゴム系幅(mm)18厚さ(mm)0.03色白タイプ交換用テープ長さ(m)50テープ幅(mm)18基材ポリプロピレン(OPP)テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.03粘着剤ゴム系
ナイロン平ベルト_ドラム巻
ユタカメイク¥6,698~税込¥7,368~1巻6日以内出荷一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。用途荷物の簡易的な結束等材質ナイロン長さ(m)25ベルト長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
アクリルベルト
まつうら工業¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から10日以内出荷長尺25mのロール品です。用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に材質アクリル繊維幅(mm)25ベルト幅(mm)25長さ(m)25ベルト長さ(m)25
ナイロン平ベルトドラム巻 1.5t×38×1 ネイビー
ユタカメイク¥9,998税込¥10,9981巻(25m)当日出荷一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。 必要な長さにカットして使用出来ます。用途手芸・インテリア・ファッションに 荷物の簡易的な結束等材質ナイロン幅(mm)38厚さ(mm)1.5色ネイビー質量(g)1150ベルト幅(mm)38長さ(m)25ベルト長さ(m)25包装形態ドラム巻RoHS指令(10物質対応)対応
『結束ベルト』には他にこんなカテゴリがあります
- バンド
- バックル