AKテープ CP粘着タイプ
木材に強力に接着できる「木材用粘着タイプ」です。
ホームセンターなどで売られている木材用を謳った他社強粘着両面テープよりも、優れた粘着力を発揮。
無垢材や合板、粗面にも強くなじむので、補強でボンドやタッカーなどを使用せずに使えると好評の商品です。
ループタイプ(B面):ループの形状をしている、もっともポピュラーなB面。
添付画像を参照ください。
【ご注意】
本製品は「ループタイプ(B面)」の単体販売です。
面ファスナーとして貼り合わせるには、「Jフックタイプ(A面)」が必要となりますのでご注意ください。
- 用途
- プラダン(硬質ポリプロピレン)、無垢材、合板など産業資材、部材の固定
- 材質
- ナイロン
- タイプ
- ループタイプ(B面)
- 長さ(m)
- 5
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1巻
注意
※本商品は片側のみの販売です。※・テープ色が白や淡色の場合、長時間光にさらしますと黄変することがあります。
※・粘着タイプをご使用する場合は、被着体の汚れ、水分、油分を除去して下さい。
※・粘着剤は永久的ではありませんので、脱着頻度の多いもの、高温、高湿、直射日光の当たる場所でのご使用には限界があります。
※・可塑剤を含む軟質塩化ビニルやEVA、EMMAの様なオレフィン系への接着は避けて下さい。
全36種類を絞り込む
色
幅(mm)
固定用 の新着商品
カテゴリ



























