AKテープ CP粘着付き
木材に強力に接着できる「木材用粘着タイプ」です。
ホームセンターなどで売られている木材用を謳った他社強粘着両面テープよりも、優れた粘着力を発揮。
無垢材や合板、粗面にも強くなじむので、補強でボンドやタッカーなどを使用せずに使えると好評の商品です。
DUO-PLEX(AB面):A面(Jフック)とB面(ループ)が混在していて、どちらでも使える兼用タイプ。
- 用途
- プラダン(硬質ポリプロピレン)、無垢材、合板など産業資材、部材の固定
- 材質
- ナイロン
- タイプ
- DUOPLEX(AB面)
- 長さ(m)
- 5
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1巻
注意
※・テープ色が白や淡色の場合、長時間光にさらしますと黄変することがあります。※・粘着タイプをご使用する場合は、被着体の汚れ、水分、油分を除去して下さい。
※・粘着剤は永久的ではありませんので、脱着頻度の多いもの、高温、高湿、直射日光の当たる場所でのご使用には限界があります。
※・可塑剤を含む軟質塩化ビニルやEVA、EMMAの様なオレフィン系への接着は避けて下さい。
固定用 の新着商品
カテゴリ