AKテープ アクリル粘着
ナイロン製の面ファスナーにアクリル系接着材を塗布した粘着タイプ。
軟質の塩化ビニールなど、可塑剤を含む素材に対しても優れた接着力と耐性を発揮します。
高温環境での粘着剤の軟化が起こりづらく、経時変化が少なく、長く安定して使っていただける粘着タイプです。
ループタイプ(B面):ループの形状をしている、もっともポピュラーなB面。
添付画像を参照ください。
【ご注意】
本製品は「ループタイプ(B面)」の単体販売です。
面ファスナーとして貼り合わせるには、「Jフックタイプ(A面)」が必要となりますのでご注意ください。
- 用途
- PVC(ポリ塩化ビニル)等の素材に。高温環境などに。
- 材質
- ナイロン
- タイプ
- ループタイプ(B面)
- 長さ(m)
- 5
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1巻
注意
※・テープ色が白や淡色の場合、長時間光にさらしますと黄変することがあります。固定用 の新着商品
カテゴリ























