AKテープ TW粘着付タイプ
金属だけでなくポリプロピレンなどの各種プラスチック材料や、発泡体などの粗面接着に適した両面テープ「TW両面テープ」を貼り合わせた面ファスナーです。
ループタイプ(B面):ループの形状をしている、もっともポピュラーなB面。
添付画像を参照ください。
【ご注意】
本製品は「ループタイプ(B面)」の単体販売です。
面ファスナーとして貼り合わせるには、「Jフックタイプ(A面)」が必要となりますのでご注意ください。
- 用途
- 金属、各種プラスチック材料、発泡体など産業資材、部材の固定
- 材質
- ナイロン
- タイプ
- ループタイプ(B面)
- 長さ(m)
- 5
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1巻
注意
※本商品は片側のみの販売です。※・テープ色が白や淡色の場合、長時間光にさらしますと黄変することがあります。
※・粘着タイプをご使用する場合は、被着体の汚れ、水分、油分を除去して下さい。
※・粘着剤は永久的ではありませんので、脱着頻度の多いもの、高温、高湿、直射日光の当たる場所でのご使用には限界があります。
全50種類を絞り込む
色
幅(mm)
固定用 の新着商品
カテゴリ



























