絞り込み
幅(mm)
- 19
- 4(1)
- 6(3)
- 10(2)
- 12(1)
- 13(1)
- 15(1)
- 18(5)
- 20(6)
- 22(1)
- 24(1)
- 25(29)
- 30(15)
- 32(1)
- 36(1)
- 38(16)
- 39(1)
- 40(1)
- 50(6)
- 320(1)
- 幅(mm)をもっと見る
長さ(m)
- 1(1)
- 66(1)
色
ホワイト(1)
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
- ユタカメイク(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「幅(mm)」から絞り込む
6(3)
10(2)
18(5)
19
20(6)
25(29)
30(15)
38(16)
50(6)
320(1)
幅(mm)をもっと見る

アセテートクロステープ
3M(スリーエム)¥5,398税込¥5,9381巻当日出荷なじみの良い絶縁テープです。 樹脂やワニスの吸収性に優れ、ワイヤーハーネスの結束、凹凸表面の接着に適しています。用途コイル・ワイヤーハーネスの結束や凹凸面の貼り込み仕様手で切断可能材質基材:アセテートクロス、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.20色白長さ(m)66引張強度87N/10mm粘着力6.6N/10mm絶縁破壊電圧(kV)2.5定格温度範囲105℃(UL)
ナイロン袋織ベルトボビン巻 19mm×1m
ユタカメイク¥21,980税込¥24,1781箱(100m)翌々日出荷トラスコ品番113-2362幅(mm)19質量(kg)3長さ(m)1包装形態ボビン巻RoHS指令(10物質対応)対応
『結束ベルト』には他にこんなカテゴリがあります
- バンド
- バックル