AKテープ ゴムS粘着タイプ
ナイロン製の面ファスナーにゴム系接着剤を塗布した粘着タイプです。
ゴム系接着剤の中では比較的高温下への耐性があるものを使用しており、優れた粘着力を安定して保持します。
十分な接着強度を得るため、被着体に貼り付け後、1日程度負荷をかけずになじませてください。
Jフックタイプ(A面):Jフックの形状をしている、もっともポピュラーなA面。
添付画像を参照ください。
【ご注意】
本製品は「Jフックタイプ(A面)」の単体販売です。
面ファスナーとして貼り合わせるには、「ループタイプ(B面)」が必要となりますのでご注意ください。
- 用途
- 鉄、アルミ、スチール、紙、プラダン等の素材に。
- 材質
- ナイロン
- タイプ
- Jフックタイプ(A面)
- 長さ(m)
- 5
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1巻
注意
※本商品は片側のみの販売です。※・テープ色が白や淡色の場合、長時間光にさらしますと黄変することがあります。
※・粘着タイプをご使用する場合は、被着体の汚れ、水分、油分を除去して下さい。
※・粘着剤は永久的ではありませんので、脱着頻度の多いもの、高温、高湿、直射日光の当たる場所でのご使用には限界があります。
※・可塑剤を含む軟質塩化ビニルやEVA、EMMAの様なオレフィン系への接着は避けて下さい。
全14種類を絞り込む
色
幅(mm)
固定用 の新着商品
カテゴリ

























