AKテープ 縫製タイプ
裏面に粘着剤(のり)が付いておらず、ミシンや手縫い等で布地に縫い付けて使用する面ファスナーです。
Jフックタイプ(A面):Jフックの形状をしている、もっともポピュラーなA面。
添付画像を参照ください。
【ご注意】
本製品は「Jフックタイプ(A面)」の単体販売です。
面ファスナーとして貼り合わせるには、「ループタイプ(B面)」が必要となりますのでご注意ください。
- 用途
- 布製品等の素材として、製品の製造やハンドメイド、DIYなどに。
- 材質
- ナイロン
- タイプ
- Jフックタイプ(A面)
- 長さ(m)
- 5
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1巻
注意
※本商品は片側のみの販売です。※・テープ色が白や淡色の場合、長時間光にさらしますと黄変することがあります。
※・アイロンがけは、あて布をして中温度で行ってください。
※・洗濯・ドライクリーニングは可能ですが、A面・B面を合わせるかネットに入れて行ってください。
全64種類を絞り込む
色
幅(mm)
固定用 の新着商品
カテゴリ



























