絞り込み
エコロジープロダクト

収納カバー 手締め用 PPバンド
(34件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷手締め用PPバンドの1000m巻きがスッポリ収納できる便利なカバーです。 取っ手も付いており移動も簡単。 バンドを収納したまま引き出せるので大変便利です。 表面には、カッター&ペン挿しとちょっとした小物が収納できるファスナーポケットが付いています。 カッター&ペン挿しはゴム製で伸縮しますので、長短関わらずセットできます。用途PPバンドの収納に。材質ポリエステル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約410×410×110バンド径(mm)(取り出し口)約40
ディスペンサー PPバンド用 Φ500mm幅 据置タイプ
(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷ロールタイプPPバンド用スタンドです。自立するため、いろいろな現場で活躍できる一台です。用途ロールタイプPPバンド用スタンド付属品トレーサイズ:350×152×129(mm)材質(本体)スチール奥行(mm)360適合幅(mm)150~160(ロール幅)ドラム外径(mm)500販売区分業務用
Composite Strap
Composite Strap¥21,980~税込¥24,178~1箱(2巻)ほか3日以内出荷従来の重量のある製品を輸送固定するときに使用されてきた帯鉄・ワイヤー・ラッシングベルトなどを使用されてきましたが、高強度のポリエステル繊維で作られた、コンポジットストラップは、高い強度と柔軟な素材で出来ている為、作業者の安全と商品のキズなどを防ぐことができ安心して使用する事ができるベルトです。(TUV)テスト証明書有り。用途商品結束・パレット梱包からコンテナー・フラットラック・本船等でのラッシング、またトラックや鉄道輸送貨物の固定色白
Φ500mm PPバンド・ディスペンサー
エスコ¥35,500税込¥39,0501台当日出荷仕様工具トレー付適合ロール芯:内径200mm・幅200mmロール外径:495mm以下バンド幅:40mm以下PPバンド(別売):EA628PL-21A、22A材質スチール、プラスチック寸法(mm)(ドラム)500500×1000(H)質量(kg)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:350×155×130
Composite Strap用バックル
Composite Strap¥14,980~税込¥16,478~1箱(1000個)ほか3日以内出荷コンポジットストラップ用バックルは、これらの亜鉛メッキワイヤーバックルは、腐食、海水、その他の気候の脅威から保護されています。簡単に通すことができるように設計されており、究極の高負荷性能を発揮します。 保持力を最大化するためのセルフロック機能により、耐滑り性に優れています。用途商品結束・パレット梱包からコンテナー・フラットラック・本船等でのラッシング、またトラックや鉄道輸送貨物の固定材質亜鉛メッキ
Composite Strap用 引き締め機
Composite Strap(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台3日以内出荷Composite Strap専用 引き締め機。 耐久性があり、扱いやすくします。 ベルトを引っ張る時に力を少なくする設計がされています。 高品質のコンポジットが保護されれ、 一体型のステンレスカッターはベルトでも簡単に切ることができます。用途コンポジットストラップ専用の引き締め機対応幅(mm)13~25mm
Composite Strap用 中型引き締め機
Composite Strap¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷Composite Strap専用 引き締め機。耐久性があり、扱いやすくします。 ベルトを引っ張る時に力を少なくする設計がされています。に作られています。高品質のコンポジットが保護されれ、 一体型のステンレスカッターはベルトでも簡単に切ることができます。用途コンポジットストラップ専用の中型引き締め機(ベルト幅19~32mm用)
コイルディスペンサー
札場産業¥75,980税込¥83,5781台翌々日出荷PPバンドの整理ができ、使用や移動が簡単です。仕様紙巻内径200mm用キャスター・キャリーハンドル付工具箱・ドラムブレーキ有り(円盤後方内径部に付属)使用バンド:PPバンド・PETバンドオレシート巻き質量(kg)20色黒
PPバンド・ディスペンサー
エスコ¥24,800税込¥27,2801個翌々日出荷ブレーキ機能はついてませんが、添付ファイルの赤丸をしているゴムの部分が、回転速度をおさえている為、惰性で回転することでバンドが余分に出てくることはございません(その他の資料参照)。工具トレー付き。フレーム、ディスクトレーはスチール製。自動梱包機用。PPバンドは別売です。仕様PPバンド(別売)(L):EA628P-21A、22A適合寸法(mm)(自動梱包機用)バンド/ロール芯:内径200 ロール幅:160 バンド幅:38以下ドラム径(mm)500
樹脂バンドディスペンサー
ツカサ¥61,980税込¥68,1781台当日出荷今まで絡んでやりにくかったバンドの取り出しが楽に行えます。ブレーキ付きなので必要以上にバンドが飛び出る心配がありません。小物入れ付きで金具シールなど備品を保管することが可能です。側面円盤を裏返すことにより、2種類の紙管内径のバンドがセット可能です。移動が楽なキャスター付きです。用途PPバンド、ヘビーバンド、エステルバンドを手作業(手締め、ハンディツール)でご使用のお客様にお薦めします仕様使用可能紙管内径(mm):200280トラスコ品番462-2995材質スチール幅(mm)500高さ(mm)960奥行(mm)470適合バンド幅(mm)12、15.5、16、19RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂バンドディスペンサー 「CA550HS」
司化成¥72,980税込¥80,2781台3日以内出荷今まで絡んでやりにくかったバンドの取り出しが楽に行えます。ブレーキ付きなので必要以上にバンドが飛び出る心配がありません。小物入れが付いておりますので金具シールなど備品を保管することが可能です。側面円盤を裏返すことにより、2種類の紙管内径のバンドがセット可能です。移動が楽なキャスター付きです。用途PPバンド、ヘビーバンド、エステルバンドを手作業(手締め、ハンディツール)でご使用のお客様にお薦めします仕様組立式側面円盤径:490mmトラスコ品番462-2995材質スチール幅(mm)500質量(kg)19.3奥行(mm)470紙管内径(mm)(使用可能)200、280
PPバンド・ディスペンサー (バンド投入型)
エスコ¥89,500税込¥98,4501台翌日出荷自動梱包機用PPバンド対応。PPバンドの芯を側面からスライドさせるだけなので、取り付け作業をせずにそのまま使用可能です。面倒なPPバンドの取替もスライドさせるだけで簡単にセッティングできます。工具トレー2個付き。タイヤはエアー入りで移動も楽に行えます。PPバンドは別売です。仕様PPバンド(別売)(L):EA628P-21A、22A、-41、-42、-43材質鉄、PP質量(kg)33.3径(Φmm)タイヤ:250キャスター固定×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)工具トレー:352×154 ×130サイズ(mm)580×530×1000 (H)適合寸法(mm)ロール外径:200~650 幅:200以下 バンド:幅50以下
コンポジットベルト
セーフラン安全用品¥35,980~税込¥39,578~1セット(2巻)6日以内出荷専用バックルとの組み合わせで確実なシールが得られ、簡単に荷締め作業が行えます。作業の熟練を必要とせず、簡単にご使用いただけます。大切な商品を優しくしっかりと固定します。主にラチェットベルト、ワイヤーロープの代替えとして使い捨て使用を前提としております。用途商品の結束、輸送貨物の固定に。材質ポリエステル
コンポジットベルト用バックル
セーフラン安全用品¥19,980~税込¥21,978~1セット(1000個)ほか6日以内出荷コンポジットベルトとの組み合わせで確実なシールが得られ、簡単に荷締め作業が行えます作業の熟練を必要とせず、簡単にご使用いただけます。大切な商品を優しくしっかりと固定します。主にラチェットベルト、ワイヤーロープの代替えとして使い捨て使用を前提としております。用途商品の結束、輸送貨物の固定に。材質鉄
自動梱包機用PPバンドリール
TRUSCO¥48,980税込¥53,8781台欠品中自動梱包機用PPバンド(GPP-155)をセットすれば、手締用として使用できます。最後までバンドが絡まず引き出せます。持ち運びできるようハンドルが付いています。本体のスリット部分にPPバンドの切れ端を止めておくことが可能です。本体金属部にマグネット付ペンスタンド等を取り付けることが可能です。用途PPバンド、ヘビーバンド、エステルバンドを手作業(手締め、ハンディツール)でご使用のお客様にお薦めします2018年トラスコ掲載ページ6 1722
TPPRー200K用 バネセット
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281セット(1組)当日出荷トラスコTPPR-200K用のワッシャー・スプリング・スペーサーのセットです。トラスコ品番595-2963セット内容パーツNo.26 ワッシャー×2、パーツNo.27 スプリング、パーツNo.28 ABCスペーサー
『梱包機器』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら