絞り込み
ブランド
  • ネグロス電工(945)
  • カナフジ電工(465)
  • 未来工業(64)
  • PANDUIT(62)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • エスコ(9)
  • RS PRO(9)
  • JAPPY(5)
  • 永楽産業(3)
  • 三桂製作所(3)
  • カメダデンキ(3)
  • 東芝ライテック(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • 群協製作所(2)
  • 東京富士商会(2)
  • TOA(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • 日新工業所(1)
  • 八州電工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
サービス分類
  • 組立・設置・取付(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ケーブルラックとは電力線などのケーブル類をまとめて整理するために使われるラック。ケーブルをつなげたままばらばらにしてしまうと見た目が悪かったり危険性が高まったりするので、大量にケーブルが配管されているような分電盤のまわりなどに使われることが多いです。ラック自体は金具で固定して、その上にまとめてケーブルを乗せる形になるので配管工事などを行うよりも手軽に行えます。どのケーブルか判別したい時にはケーブルタグをつけると見分けが容易です。
1,594件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチアングル L型 JAPPYマルチアングル L型JAPPY(12件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
長さ(mm)2400
マルチアングル カメダデンキマルチアングルカメダデンキ(6件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(2本)ほか
翌々日出荷
L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台形状L型
長穴付きアングル ネグロス電工長穴付きアングルネグロス電工(7件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
アングルに3種類の穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。 直線の接続や交差する場合はボルト、ナットだけで組み立てが行えます。
長さ(m)3
振れ止め金具 ネグロス電工振れ止め金具ネグロス電工
329税込362
1個
当日出荷
用途支持材のダクターへ親桁を外側から固定する振れ止め金具です。
ネットワークカメラ取付金具 ネグロス電工ネットワークカメラ取付金具ネグロス電工
929税込1,022
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質高耐食性めっき鋼板
直線ラック ネグロス電工直線ラックネグロス電工(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個ほか
当日出荷から39日以内出荷
長さ(m)3
補助カナグ LK HK カメダデンキ補助カナグ LK HKカメダデンキ(15件のレビュー)
659税込725
1袋(10個)
当日出荷
ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。 穴が連続した溝状のため、自由に位置決めができます。 折り曲げ加工を加えれば、取付困難な場所にも対応できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
Mバークリップ ネグロス電工Mバークリップネグロス電工(1件のレビュー)
469税込516
1袋(10個)ほか
当日出荷
爪を折り曲げて支持します。
用途野ぶち材と野ぶち受け材を交差支持する金具です。材質溶融亜鉛めっき鋼板
端末保護キャップ ネグロス電工端末保護キャップネグロス電工(1件のレビュー)
419税込461
1セット(2個組)
当日出荷
用途親桁の端部を保護するキャップです。材質軟質塩化ビニル
ブラケット(壁面ラック取付用) ネグロス電工ブラケット(壁面ラック取付用)ネグロス電工(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から16日以内出荷
継ぎ金具 ネグロス電工継ぎ金具ネグロス電工
729税込802
1個
当日出荷から16日以内出荷
ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
直線カバー ネグロス電工直線カバーネグロス電工
4,998税込5,498
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
Lアングル 八州電工Lアングル八州電工
2,398税込2,638
1本
当日出荷から15日以内出荷
種類穴あきLアングル
二重天井用金具(野ぶち受け材) ネグロス電工二重天井用金具(野ぶち受け材)ネグロス電工(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(10本)
当日出荷から3日以内出荷
蛍光灯器具の支持には、切断加工が不要な1m、1.25m、2mタイプが最適です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
振れ止め金具 ネグロス電工振れ止め金具ネグロス電工(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から16日以内出荷
用途支持材のダクターへ親桁を外側から固定する振れ止め金具です。
直線ラック ネグロス電工直線ラックネグロス電工(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
長さ(m)3
二重天井用金具(野ぶち材) ネグロス電工二重天井用金具(野ぶち材)ネグロス電工
5,998税込6,598
1セット(10本)
当日出荷
長さ(m)3材質溶融亜鉛めっき鋼板
継ぎ金具(横引き専用) ネグロス電工継ぎ金具(横引き専用)ネグロス電工
599税込659
1個
当日出荷から16日以内出荷
ボルト2本止め継ぎ金具です。ボルト4本止めと比べ、接続作業を約半分に短縮できます。 ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
野縁受け ネグロス電工野縁受けネグロス電工(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
長穴付きアングル用中間支持金具 ネグロス電工長穴付きアングル用中間支持金具ネグロス電工(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から16日以内出荷
吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する増設工事が行えます。
許容静荷重(N[kgf])1470[150]
アースボンド線 ネグロス電工アースボンド線ネグロス電工
269税込296
1個
当日出荷
太陽電池アレイ関連の電気的接続に最適です。
適合取付金具 S-PVEK2電線太さ(mm2)3.5
ラジアスクランプ 永楽産業ラジアスクランプ永楽産業
219税込241
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
直線ラック ネグロス電工直線ラックネグロス電工
9,998税込10,998
1個
当日出荷から17日以内出荷
定尺(m)3
端末保護キャップ ネグロス電工端末保護キャップネグロス電工
549税込604
1セット(2個組)
当日出荷
用途親桁の端部を保護するキャップです。材質軟質塩化ビニル
外直角L形分岐ラック ネグロス電工外直角L形分岐ラックネグロス電工
7,598税込8,358
1個
当日出荷から16日以内出荷
カバークランプ ネグロス電工カバークランプネグロス電工
789税込868
1個
当日出荷から16日以内出荷
振れ止め金具(内側用) ネグロス電工振れ止め金具(内側用)ネグロス電工
229税込252
1個
当日出荷から16日以内出荷
支持材のダクターへ親桁を内側から固定する振れ止め金具です。
盤取付金具 ネグロス電工盤取付金具ネグロス電工
1,298税込1,428
1セット(2個組)
当日出荷から16日以内出荷
吊りボルト振れ止め金具 Panasonic(パナソニック)吊りボルト振れ止め金具Panasonic(パナソニック)
349税込384
1個
当日出荷から5日以内出荷
吊りボルトを建屋の造営材などに支持・固定し、振れを防ぐときに使用します。施工前に吊りボルトに通しておく手間が不要です。後付けでき、既設のボルトの振れ止めが可能です。出荷時の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に曲げて使用可能です。
適合ボルト径W3/8
ダクターブラケット・開口上向 ネグロス電工ダクターブラケット・開口上向ネグロス電工
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ダクターチャンネル一体型のブラケットで、壁面への水平配管に最適です。
用途横引き配管用表面処理電気亜鉛メッキ
ハンガーホルダー ネグロス電工ハンガーホルダーネグロス電工
379税込417
1個
当日出荷
野縁ジョイント ネグロス電工野縁ジョイントネグロス電工
1,098税込1,208
1パック(20個)
当日出荷
アースボンド線取付金具 ネグロス電工アースボンド線取付金具ネグロス電工
1,598税込1,758
1パック(20個)
当日出荷
穴あけ不要で簡単に電気的接続が行えます。
カバークリップ ネグロス電工カバークリップネグロス電工
379税込417
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼
マルチ型接続金具(ノンボンドタイプ) ネグロス電工マルチ型接続金具(ノンボンドタイプ)ネグロス電工
2,698税込2,968
1セット(2個組)ほか
当日出荷から4日以内出荷
施工に合わせて製品選択する手間がいりません。 工事現場の状態に合わせて応用できます。 ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 ラック相互のボンディングが省略できます。
端末保護キャップ(ボルト・ナット用) Panasonic(パナソニック)端末保護キャップ(ボルト・ナット用)Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1袋(20個)
当日出荷
ボルト・ナットの保護と美観向上に使用します。ボルトの露出部長さ15mm以下にしようできます。
材質軟質塩化ビニル製
ネットワークカメラ取付金具 ネグロス電工ネットワークカメラ取付金具ネグロス電工
1,298税込1,428
1組
3日以内出荷
天井吊り下げ用(NWCBK16、NWCBK3050)に併用しドームカメラなどを取り付けることができます。 感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。
適合NWCBK16、NWCBK3050材質/処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
ケーブルガイド ネグロス電工ケーブルガイドネグロス電工
679税込747
1個
16日以内出荷
...
ケーブルラック