レースウェイとは、工場や駅のプラットホーム、さまざまな機械室などで、照明器具からつながる配線とその照明器具自体の取り付け、支持に使われる金具です。一般的には、取り付け支持に使われる金具のうち、幅が5cm以下のものがレースウェイと呼ばれます。それ以上径が大きいものはダクトと呼ばれることが多いです。取り付ける場所や角度によって形状はさまざま。開口下向き用、開口上向き用、吊りボルト用、エルボなどたくさんの種類のレースウェイがあります。
240件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直線レースウェイ ネグロス電工直線レースウェイネグロス電工(8件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から5日以内出荷
工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。 照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。
用途照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ全長(m)4適合規格(PS)E
レースウェイ(継ぎ金具) ネグロス電工レースウェイ(継ぎ金具)ネグロス電工(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
ネジックレール ネグロス電工ネジックレールネグロス電工(1件のレビュー)
549税込604
1個ほか
当日出荷から19日以内出荷
パイプハンガー 南電機パイプハンガー南電機(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
レースウェイ(開口下向き用器具取付金具) ネグロス電工レースウェイ(開口下向き用器具取付金具)ネグロス電工
139税込153
1個
当日出荷
適合DP1、DP2
ネジックナット ネグロス電工ネジックナットネグロス電工
399税込439
1袋(10個)
当日出荷
レール溝への保持にスプリングの弾力を利用しているため、縦方向に装着してもナットは滑り落ちません。 締め付け時、フランジナットのみがレール溝裏側に引き上げられるので高い締め付け強度が得られます。 レール上部に出る部分が薄いので、部品取り付けが安定します。
表面処理電気亜鉛メッキ適合レール(1R型、2RU型)
直線レースウェイ・蓋 ネグロス電工直線レースウェイ・蓋ネグロス電工
949税込1,044
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
全長(m)2適合規格(PS)E
Uカナグ カメダデンキUカナグカメダデンキ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(3本)ほか
翌々日出荷
U型の丈夫な穴あきチャンネルです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台形状U型
レースウェイ(蓋止め金具) ネグロス電工レースウェイ(蓋止め金具)ネグロス電工(3件のレビュー)
92税込101
1個
当日出荷から翌々日出荷
レースウェイ(開口上向き用器具取付金具) ネグロス電工レースウェイ(開口上向き用器具取付金具)ネグロス電工(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
レースウェイ(エンドキャップ) ネグロス電工レースウェイ(エンドキャップ)ネグロス電工(1件のレビュー)
72税込79
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダクトハンガー 南電機ダクトハンガー南電機(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
レースウェイ(ダクター用レースウェイ交差支持金具) ネグロス電工レースウェイ(ダクター用レースウェイ交差支持金具)ネグロス電工
1,198税込1,318
1個
当日出荷
サポート材のダクターに直接、レースウェイを交差支持できる金具です。
リミットスイッチアダプター ネグロス電工リミットスイッチアダプターネグロス電工
689税込758
1個
当日出荷
JIS. たて型リミットスイッチをレールに取り付ける専用金具です。
開口下向き用器具取付金具 ネグロス電工開口下向き用器具取付金具ネグロス電工(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
誘導灯、感知器、人感センサー、防犯カメラなどの取り付けができます。
レースウェイ(DP1、DP2用ボルト・ナット) ネグロス電工レースウェイ(DP1、DP2用ボルト・ナット)ネグロス電工(3件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
適合DP1、DP2
レースウェイ(エルボ) ネグロス電工レースウェイ(エルボ)ネグロス電工
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
端末保護キャップ パイプハンガー端末用 南電機端末保護キャップ パイプハンガー端末用南電機
2,098税込2,308
1袋(20個)
当日出荷から5日以内出荷
軟質樹脂保護キャップは金属端部によるひっかけ防止。
材質軟質樹脂
U型カナグ JAPPYU型カナグJAPPY(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
機器類の取り付け、配管などの支持金具としてご使用いただけます 機器類の取り付け、配管などの支持金具として使用可能 仕上がりのよい三価ユニクロめっき仕上げのU型金具
長さ(mm)2400幅(mm)44.4穴径(Φmm)11仕上三価クロムメッキ板厚t(mm)3.2アズワン品番64-8914-15
組立てフレーム 金具 ネグロス電工組立てフレーム 金具ネグロス電工
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
表面処理チャンル/塗装(5Y7/1)金具/電気亜鉛めっき処理
Dタイプレール 八州電工Dタイプレール八州電工
1,798税込1,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
定尺(mm)2500種類Dタイプレール
レースウェイ開口下向き用器具取付金具 ネグロス電工レースウェイ開口下向き用器具取付金具ネグロス電工
199税込219
1セット(2個)
当日出荷
照明器具の取り付けの際、線ぴの開口部が下向きの時に用いる金具です。
ネジックナット ネグロス電工ネジックナットネグロス電工
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷
レールの途中からワンタッチで取り付けられますので、従来ナットの様に予めナットを入れておく手間がはぶけます。 レールに自己保持するので、縦方向にも使えます。
適合レール(1R型、2RU型)表面処理電気亜鉛メッキ
特殊ナット ネグロス電工特殊ナットネグロス電工(1件のレビュー)
699税込769
1袋(20個)
当日出荷
材質溶融亜鉛めっき鋼板サイズM6
レースウェイ(誘導灯取付金具) ネグロス電工レースウェイ(誘導灯取付金具)ネグロス電工
929税込1,022
1個
当日出荷から3日以内出荷
レースに対して直角又は平行の2方向に誘導灯を取り付けできます。
レースウェイ(形鋼用レースウェイ交差支持金具) ネグロス電工レースウェイ(形鋼用レースウェイ交差支持金具)ネグロス電工(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
ネジック ネグロス電工ネジックネグロス電工
369税込406
1袋(10個)
当日出荷
取付部品にアースが必要な時や、周囲温度の高い場合に適した端部装着用ナット。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
ネジック(ネジックナット) ネグロス電工ネジック(ネジックナット)ネグロス電工(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
何回でも着脱使用できます。
レースウェイ(蓋) ネグロス電工レースウェイ(蓋)ネグロス電工
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
レースウェイ(盤接続金具) ネグロス電工レースウェイ(盤接続金具)ネグロス電工
409税込450
1個
当日出荷から4日以内出荷
レースウェイ(ジャンクションボックス DP1用) ネグロス電工レースウェイ(ジャンクションボックス DP1用)ネグロス電工(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
レースウェイ(コンセントボックス 横向き用) ネグロス電工レースウェイ(コンセントボックス 横向き用)ネグロス電工(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
レースウェイ サスウェイ アルミダクト(開口下向き用器具取付金具) ネグロス電工レースウェイ サスウェイ アルミダクト(開口下向き用器具取付金具)ネグロス電工
479税込527
1個
当日出荷
適合SD-DP1DP2表面処理ステンレス鋼
端末保護キャップ ハンガーサドル用 南電機端末保護キャップ ハンガーサドル用南電機
2,098税込2,308
1袋(20個)
5日以内出荷
軟質樹脂保護キャップは金属端部によるひっかけ防止。
材質軟質樹脂
軽みぞ形鋼・ダクター交差金具 ネグロス電工軽みぞ形鋼・ダクター交差金具ネグロス電工
1,198税込1,318
1箱(20個)
当日出荷
工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。 U38W、U38W15は重い照明器具の支持に便利です。 U38WYは縦配管の振れ止めに便利です。
適合(野縁受)38×12、(チャンネル)16D1、D1、DP1材質溶融亜鉛めっき鋼線寸法H(mm)78寸法W(mm)31
マルチセンサーアダプター(一般用リミットスイッチ、センサー取付用) ネグロス電工マルチセンサーアダプター(一般用リミットスイッチ、センサー取付用)ネグロス電工
549税込604
1個
当日出荷から8日以内出荷
リミットスイッチ、光電スイッチ、色々なセンサーをレールに取り付ける金具です。
付属品六角M5×15(平、ばね座金組込ねじ)適合レール(1R型、2RU型)表面処理電気亜鉛メッキ
2RU用枠組金具 ネグロス電工2RU用枠組金具ネグロス電工
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
2RU相互のT字接続(上面と底面の高さが一致)に。構造材等への2RU取り付けも可。
適合レール(2RU型)表面処理電気亜鉛メッキ
ケーブル保持具 ネグロス電工ケーブル保持具ネグロス電工
999税込1,099
1袋(20個)
当日出荷から4日以内出荷
太陽電池モジュールフレームにケーブル保持ができます。 樹脂製の為、フレームに傷を付けず、ケーブルを簡単に保持できます。 屋外使用に最適な耐候性の高い樹脂を使用しています。
材質ポリアセタール適合ケーブル丸形ケーブルΦ6.4~7各2回線まで回線種別1~2回線
チャンネル吊り金具 因幡電工チャンネル吊り金具因幡電工
1,798税込1,978
1箱(10個)
当日出荷
用途ボルト(W3/8)にチャンネルを吊るすときに使用します。表面処理クロメート(屋内専用)許容静荷重(N[kgf])1176(120)
レースウェイ