2ページ目: レースウェイ

特価
本日4月8日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
240件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レースウェイ サスウェイ アルミダクト(開口下向き用器具取付金具) ネグロス電工レースウェイ サスウェイ アルミダクト(開口下向き用器具取付金具)ネグロス電工
479税込527
1個
当日出荷
適合SD-DP1DP2表面処理ステンレス鋼
特殊ナット ネグロス電工特殊ナットネグロス電工
719税込791
1袋(20個)
当日出荷から16日以内出荷
サイズM5
本体上向き器具取付金具 Panasonic(パナソニック)本体上向き器具取付金具Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
449税込494
1個
3日以内出荷
開口部上向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。取り付けが簡単なはめ込み式です。
本体下向き器具取付金具 Panasonic(パナソニック)本体下向き器具取付金具Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
開口部下向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。蝶ねじ締め付けのDC305A・DC305C・DCV305Aとナット締め付けのDC305B・DCV305Bがあります。
30・45
ステンレス パイプハンガー 日新工業所ステンレス パイプハンガー日新工業所
4,998税込5,498
1本
翌日出荷
●ハンガーサドルとの併用で電線管、ガス管等を支持します●滑り止め加工でハンガーサドルがずれにくい
材質ステンレス製 SUS304長さ(m)2
レースウェイ(ジャンクションボックス DP2用) ネグロス電工レースウェイ(ジャンクションボックス DP2用)ネグロス電工
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
レースウェイ(コンセントボックス) ネグロス電工レースウェイ(コンセントボックス)ネグロス電工(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
レースウェイ(DK□UK-□用補助金具) ネグロス電工レースウェイ(DK□UK-□用補助金具)ネグロス電工
239税込263
1個
当日出荷
適合DK1UK-□DK2UK-□
短尺Eハンガー 30型 Panasonic(パナソニック)短尺Eハンガー 30型Panasonic(パナソニック)
479税込527
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
Eハンガー30型を切断し、ボルト取付穴を設けた短尺Eハンガー。穴あけ、切断の手間が省けます。
適合Eハンガー用タイプ30型
端末保護キャップ ボルト・吊りボルト端末用 南電機端末保護キャップ ボルト・吊りボルト端末用南電機
949税込1,044
1袋(20個)ほか
5日以内出荷
軟質樹脂保護キャップは金属端部によるひっかけ防止。
材質軟質樹脂
端末保護キャップ ダクトハンガー端末用 南電機端末保護キャップ ダクトハンガー端末用南電機
2,398税込2,638
1袋(20個)
5日以内出荷
軟質樹脂保護キャップは金属端部によるひっかけ防止。
材質軟質樹脂ホワイト
ネジックレール ネグロス電工ネジックレールネグロス電工
4,198税込4,618
1本
当日出荷
適合(ナット)2DZ型質量(kg)3.6表面処理電気亜鉛メッキ定尺(m)2.4
ネジックナット ネグロス電工ネジックナットネグロス電工
149税込164
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
取付部品にアースが必要な時や、周囲温度の高い場合に適した端部装着用ナット。
1R用枠組金具 ネグロス電工1R用枠組金具ネグロス電工
739税込813
1袋(10個)
4日以内出荷
1R、2RUに1Rの端部をT字接続する枠組用金具です。
適合レール(1R型)表面処理電気亜鉛メッキ
1R用枠組金具 ネグロス電工1R用枠組金具ネグロス電工
999税込1,099
1袋(10個)
3日以内出荷
1R相互のT字接続(開口部上面と底面の高さが一致)に。構造材等への1R取り付けも可。
適合レール(1R型)表面処理電気亜鉛メッキ
部品取付用金具 ネグロス電工部品取付用金具ネグロス電工
989税込1,088
1袋(10個)
16日以内出荷
配線材料(ダクト、ベークライト板)を支持します。
適合レール(1R型、2RU型)、ナット(RX型)表面処理電気亜鉛メッキ
Pタイプレール 八州電工Pタイプレール八州電工
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
定尺(mm)2000タイプレールエースP1タイプ種類Pタイプレール
レースウェイ(ジャンクションボックス 取付自在タイプ) ネグロス電工レースウェイ(ジャンクションボックス 取付自在タイプ)ネグロス電工
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
レースウェイを切断せずに、任意の位置に取り付けでき る大型分岐ボックスです。 大型ボックスにより、配線収納が容易に行えます。 蓋にはセンター、取付穴ピッチ66.7mm、83.5mmマー ク付きで、ケガキの手間が省けます。
レースウェイ(立面角度付きエルボ) ネグロス電工レースウェイ(立面角度付きエルボ)ネグロス電工
1,088税込1,197
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
レースウェイ(アース金具) ネグロス電工レースウェイ(アース金具)ネグロス電工
409税込450
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
本体とブルポックスや分電盤などの電気的接続を行うことができる金具です。
レースウェイ30型・45型 水平ティー Panasonic(パナソニック)レースウェイ30型・45型 水平ティーPanasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
レールウェイがT字形に水平交差する部分に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
適合規格(PS)E
Eハンガー Panasonic(パナソニック)EハンガーPanasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
Eハンガーは、電線管やケーブルの配管・配線をはじめ、ケーブルラックの支持や各種電気設備の支持・固定など、幅広くご使用いただける多目的ハンガーです。各種のEハンガークリップにより、スピーディーに、効率よく作業が進められます。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付
標準長さ(mm)2500
垂直エルボ上向き Panasonic(パナソニック)垂直エルボ上向きPanasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
レースウェイの開口部を内側にして垂直に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
横向きコンセントボックス Panasonic(パナソニック)横向きコンセントボックスPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
レースウェイ本体に各種コンセントを横向きに取り付ける場合に使用します。
適合規格(PS)E30・45質量(kg)0.33
レースウェイ本体 Panasonic(パナソニック)レースウェイ本体Panasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
仕様センターマーク入り板厚(mm)1.6標準長さ(m)4
下吊金物 日新工業所下吊金物日新工業所
1,698税込1,868
1箱(10個)
3日以内出荷
吊ボルトとの併用でパイプハンガーを支持する当金、座金、ナット、ワッシャーのセットです下吊に必要な部材が入っています
材質ユニクロメート仕上げ
パイプハンガー 日新工業所パイプハンガー日新工業所
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
ハンガーサドルとの併用で電線管、ガス管等を支持します滑り止め加工でハンガーサドルがずれにくい軽くて丈夫
材質溶融亜鉛鍍金鋼板
カチットホルダー P 50個入 南電機カチットホルダー P 50個入南電機
2,998税込3,298
1袋(50個)
5日以内出荷
共同溝・通信用洞道・地下鉄駅構内の電線・PF管などの架設に! レールの端部に合わせて親指で押し込むだけで取り付けられます。 配線変更・増設などにも簡単に対応しています。 ケーブルがレールの金属面に直接触れません。 耐候性・耐薬品性(耐塩化カリウム・耐メタノール)に優れている材質なので厳しい環境でのご使用にも適しています。
用途パイプハンガー用材質PA/PP(ポリマーアロイ)難燃性UL-94HB以上使用温度範囲(℃)-15~80
吊りボルト用振れ止め金具 ステンレス製(SUS304) 南電機吊りボルト用振れ止め金具 ステンレス製(SUS304)南電機
10,980税込12,078
1箱(20個)
5日以内出荷
振れ止め金具は、吊りボルト施工後、後付け組立ができます。 振れ止め角度は45度で仕上がっています。角度調整は折り曲げて使用してください。
材質SUS304
マルチ門型ブラケット ステンレス製(SUS304) 南電機マルチ門型ブラケット ステンレス製(SUS304)南電機
8,990税込9,889
1本
22日以内出荷
材質SUS304寸法t(mm)4寸法W(mm)50
マルチブラケット ステンレス製(SUS304) 南電機マルチブラケット ステンレス製(SUS304)南電機
2,798税込3,078
1本
5日以内出荷
材質SUS304
レースウェイ接続ねじ ネグロス電工レースウェイ接続ねじネグロス電工
1,598税込1,758
1袋(20個)
8日以内出荷から16日以内出荷
材質台座:ポリプロピレン表面処理ボルト:電気亜鉛メッキねじサイズM5×8
端子台取付金具 ネグロス電工端子台取付金具ネグロス電工
139税込153
1個ほか
3日以内出荷から16日以内出荷
専用リボンL-12を併用すれば配線止めとして使えます。 電線の接続、点検に便利な約20°の取付角度を有した製品です。
適合レール(1R型、2RU型)、ナット(RF型)表面処理電気亜鉛メッキ
ジョイントボックス ネグロス電工ジョイントボックスネグロス電工
459税込505
1袋(10個)
4日以内出荷
作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。 結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。 結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。 上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。 下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。 BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。
適合VVFケーブル:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
末端部用電線管接続金具 ネグロス電工末端部用電線管接続金具ネグロス電工
859税込945
1個
16日以内出荷
アース金具 ネグロス電工アース金具ネグロス電工
539税込593
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
本体とプルボックスや分電盤などの電気的接続を行うことができる金具です。
レースウェイ