6ページ目: レースウェイ

240件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レースウェイ(照明器具位置ずれ防止用器具取付金具) ネグロス電工レースウェイ(照明器具位置ずれ防止用器具取付金具)ネグロス電工
219税込241
1個
4日以内出荷
線び開口下向き時の照明器具取り付けにおいて器具上面の突起(天井面密着防止突起)による芯ズレを防止することができます。
適合DP1DP2
レースウェイ(コンセントプレート) ネグロス電工レースウェイ(コンセントプレート)ネグロス電工
229税込252特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
レースウェイ(開口面用電線管接続金具) ネグロス電工レースウェイ(開口面用電線管接続金具)ネグロス電工
569税込626
1個
3日以内出荷
レースウェイ(開口面向き違いエルボ) ネグロス電工レースウェイ(開口面向き違いエルボ)ネグロス電工
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
レースウェイ(異径継ぎ蓋) ネグロス電工レースウェイ(異径継ぎ蓋)ネグロス電工
769税込846
1個
4日以内出荷
適合DG2R1D
レースウェイ30型・45型 水平クロス Panasonic(パナソニック)レースウェイ30型・45型 水平クロスPanasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
レールウェイが垂直に水平交差する部分に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
適合規格(PS)E
Eハンガー・30H型 Panasonic(パナソニック)Eハンガー・30H型Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
30型の本体に35mmピッチでΦ14のの穴加工を施してあります。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付
材質溶融亜鉛めっき鋼版製質量(kg)4.130(40×30)標準長さ(mm)2500板厚t(mm)2
分岐カバー Panasonic(パナソニック)分岐カバーPanasonic(パナソニック)
679税込747
1個
4日以内出荷
直角水平エルボ、水平ティー、水平クロス内へのホコリなどの侵入を防ぎます。分岐カバーで、3パターンの水平方向への曲がりに全て対応できます。(本体)カバー端部の上に被せ、カバー止め金具により固定します。(本体)カバーの切断位置が本体と同位置になり、加工性ガアップしています。カバーの多少の切断誤差(短め方向)を吸収できます。(一方向のみ)
質量(kg)0.0430・45
直角水平エルボ Panasonic(パナソニック)直角水平エルボPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
レールウェイをL形に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
適合規格(PS)E
垂直エルボ上向きカバー Panasonic(パナソニック)垂直エルボ上向きカバーPanasonic(パナソニック)
339税込373
1個
4日以内出荷
垂直エルボ(上向き)内へのホコリなどの侵入を防ぎます。(本体)カバーの切断位置が本体と同位置になり、加工性がアップしています。カバーの多少の切断誤差(短め方向)を吸収できます。(本体)カバー端部の上に被せ、カバー止め金具により固定します。
質量(kg)0.0430・45
エンド壁支持金具 Panasonic(パナソニック)エンド壁支持金具Panasonic(パナソニック)
499税込549
1個
4日以内出荷
レースウェイの端末部を壁で支持する場合に使用します。
質量(kg)0.03
ジャンクションボックス Panasonic(パナソニック)ジャンクションボックスPanasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
適合規格(PS)E
垂直エルボ下向きカバー Panasonic(パナソニック)垂直エルボ下向きカバーPanasonic(パナソニック)
399税込439
1個
4日以内出荷
垂直エルボ(下向き)内へのホコリなどの侵入を防ぎます。(本体)カバーの切断位置が本体と同位置になり、加工性がアップしています。カバーの多少の切断誤差(短め方向)を吸収できます。(本体)カバー端部の上に被せ、カバー止め金具により固定します。
質量(kg)0.1
垂直エルボ下向き Panasonic(パナソニック)垂直エルボ下向きPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
レースウェイの開口部を外側にして垂直に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
盤接続金具用ブッシング Panasonic(パナソニック)盤接続金具用ブッシングPanasonic(パナソニック)
219税込241
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ボックスコネクタと分電盤との間に使用するブッシングです。分電盤に角穴を開ける手間がいりません。ケーブルの傷付きを防止できます。
質量(kg)0.01
型鋼取付金具 Panasonic(パナソニック)型鋼取付金具Panasonic(パナソニック)
709税込780
1個
4日以内出荷
レースウェイを一般鋼に交差した状態で取り付ける場合に使用します。開口部上向き・下向きの両方に使えます。開口部横向きにも使えます。
エンドキャップ Panasonic(パナソニック)エンドキャップPanasonic(パナソニック)
99税込109
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
レールウェイ端末の閉そくに使用します。
適合規格(PS)E
本体開口部コネクタ Panasonic(パナソニック)本体開口部コネクタPanasonic(パナソニック)
929税込1,022
1個
4日以内出荷
レースウェイ本体の開口部に電線管を接続する場合に使用します。蝶ナットを締め付けて本体に固定します。
質量(kg)0.1330・45適合規格(PS)E
エンドコネクタ Panasonic(パナソニック)エンドコネクタPanasonic(パナソニック)
379税込417
1個
4日以内出荷
レースウェイ本体の端末部に電線管を接続する場合に使用します。蝶ナットを締め付けて本体に固定します。
適合規格(PS)E
上向きコンセントボックス Panasonic(パナソニック)上向きコンセントボックスPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
レースウェイ本体に各種コンセントを上向きに取り付ける場合に使用します。
質量(kg)0.3330・45適合規格(PS)E
ハンガーB Panasonic(パナソニック)ハンガーBPanasonic(パナソニック)
709税込780
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
レースウェイを吊りボルトで吊る場合に使用します。上部金具と下部金具の連結は、ボルトナットをセットしたまま行えます。
付属品皿バネナット2個質量(kg)0.1730・45
カバー止め金具 Panasonic(パナソニック)カバー止め金具Panasonic(パナソニック)
159税込175
1個
4日以内出荷
レースウェイにカバーをしっかり固定するための金具です。
質量(kg)0.01
水平クロスカバー Panasonic(パナソニック)水平クロスカバーPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
水平クロス内へのホコリなどの侵入を防ぎます。カバー止め金具で固定します。
材質鋼鉄製電気亜鉛めっき質量(kg)0.1330・45
水平ティーカバー Panasonic(パナソニック)水平ティーカバーPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
水平ティー内へのホコリなどの侵入を防ぎます。カバー止め金具で固定します。
材質鋼鉄製電気亜鉛めっき質量(kg)0.1230・45
直角水平エルボカバー Panasonic(パナソニック)直角水平エルボカバーPanasonic(パナソニック)
679税込747
1個
5日以内出荷
直角水平エルボ内へのホコリなどの侵入を防ぎます。カバー止め金具で固定します。
材質鋼鉄製電気亜鉛めっき質量(kg)0.1230・45
カバー Panasonic(パナソニック)カバーPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
はめ込みですから、任意の長さに切断して使用できます。
用途30型・45型共用型式30・45質量(kg)1.08適合規格(PS)E板厚(mm)1.2長さl(mm)(標準)2000
亜鉛鍍金製パイプハンガサドル 日新工業所亜鉛鍍金製パイプハンガサドル日新工業所
2,398税込2,638
1箱(10組)ほか
翌々日出荷
パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します電線管だけでなくガス管、水道管にも対応ビス1本で取付簡単
材質溶融亜鉛鍍金製
亜鉛鍍金製座金 日新工業所亜鉛鍍金製座金日新工業所
6,198税込6,818
1箱(50個)
翌々日出荷
当金との併用で吊ボルト、パイプハンガーを支持する錆びにくく丈夫施工が簡単
材質溶融亜鉛鍍金製
ステンレス 座金 日新工業所ステンレス 座金日新工業所
12,980税込14,278
1箱(50個)
翌々日出荷
当金との併用で吊ボルト、パイプハンガーを支持する錆びにくく丈夫施工が簡単
材質ステンレス製 SUS304
ステンレス 当金 日新工業所ステンレス 当金日新工業所
12,980税込14,278
1箱(50個)
翌々日出荷
座金との併用で吊ボルト、パイプハンガーを支持する錆びにくく丈夫施工が簡単
材質ステンレス製 SUS304
亜鉛鍍金製当金 日新工業所亜鉛鍍金製当金日新工業所
5,498税込6,048
1箱(50個)
翌々日出荷
座金との併用で吊ボルト、パイプハンガーを支持する錆びにくく丈夫施工が簡単
材質溶融亜鉛鍍金製
座金 日新工業所座金日新工業所
4,398税込4,838
1箱(50個)
翌々日出荷
当金との併用で吊ボルト、パイプハンガーを支持する安価で丈夫施工が簡単
材質ユニクロメート仕上げ
当金 日新工業所当金日新工業所
3,998税込4,398
1箱(50個)
翌々日出荷
座金との併用で吊ボルト、パイプハンガーを支持する安価で丈夫施工が簡単
材質ユニクロメート仕上げ
ステンレス パイプハンガー 日新工業所ステンレス パイプハンガー日新工業所
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
ハンガーサドルとの併用で電線管、ガス管等を支持します滑り止め加工でハンガーサドルがずれにくい軽くて錆びにくい
材質ステンレス製 SUS304
亜鉛鍍金製パイプハンガー 日新工業所亜鉛鍍金製パイプハンガー日新工業所
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
ハンガーサドルとの併用で電線管、ガス管等を支持します滑り止め加工でハンガーサドルがずれにくい軽くて錆びにくい
材質溶融亜鉛鍍金製
パイプハンガー レール 南電機パイプハンガー レール南電機
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
ネジック端末保護キャップ ネグロス電工ネジック端末保護キャップネグロス電工
91税込100
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
レールを固定した状態からでも、取付けることができる端末保護キャップです。
ネジサポーター ネグロス電工ネジサポーターネグロス電工
139税込153
1個
16日以内出荷
2K-45の先端を90度曲げたもので、用途に応じて使い分けてください。切り欠きにRF型ナットを使用して部品などを取り付けできます。
材質電気亜鉛めっき適合ナットRF型適合フランジ厚(mm)8以下
NRゴムマット 南電機NRゴムマット南電機
439税込483
1個
5日以内出荷
寸法t(mm)5寸法W(mm)120
レースウェイ