特価
本日7月30日(木)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
  • ローソク球 ELPA

    ローソク球

    ELPA
    199税込219
    1セット(2個)
    当日出荷
    ローソクの炎形をしており、ローソク灯、灯明用などに適しています。
    口金E12電球の種類白熱電球電球形状ローソク球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100全長(mm)53定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)23
  • ローソク球 ELPA

    ローソク球

    ELPA
    160税込176
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ローソクの炎形をしており、ローソク灯、灯明用などに適しています。
    口金E12電球の種類白熱電球電球形状ローソク球定格消費電力(W)7定格電圧(V)100全長(mm)53定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)23
  • フリッカーランプ ELPA

    フリッカーランプ

    ELPA(5件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    ゆらめく光(仏壇に最適)。 炎がゆらめく様な光で、仏壇や装飾用照明に最適です。
    電球の種類白熱電球電球形状フリッカーランプ定格消費電力(W)2~3定格電圧(V)100クリア定格寿命(時間)約500
  • ローソク球 5W オーム電機

    ローソク球 5W

    オーム電機
    179税込197
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E12形状C-7定格100/110V-5W全高(mm)52直径(mm)23
  • 点滅球 C7E12 8W オーム電機

    点滅球 C7E12 8W

    オーム電機
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E12形状C-7定格100V-8W全高(mm)53直径(mm)25
  • 点滅球 C9E17 10W オーム電機

    点滅球 C9E17 10W

    オーム電機
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    電球本体にバイメタルを取り付けてあるので電球単体で点滅します電飾、サイン照明に適しています。屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E17長さ(mm)75形状C-9ブルー定格100V-10W直径(mm)30
  • 点滅球 C9E17 10W オーム電機

    点滅球 C9E17 10W

    オーム電機
    219税込241
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E17形状C-9定格100V-10W全高(mm)75直径(mm)30
  • ローソク球C7 5W 旭光電機工業

    ローソク球C7 5W

    旭光電機工業
    119税込131
    1個
    9日以内出荷
    電球形状ローソク球
  • ローソク大C26E12 10W 旭光電機工業

    ローソク大C26E12 10W

    旭光電機工業
    179税込197
    1個
    9日以内出荷
    口金E12電球形状ローソク球
  • ローソク球10W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ローソク球10W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    179税込197
    1個
    5日以内出荷
    長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
    質量(g)8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×74×30口金E12全長(mm)74外径(Φmm)30定格寿命(時間)1500消費電力(W)10RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
  • ローソク球 C26E12 10W オーム電機

    ローソク球 C26E12 10W

    オーム電機
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E12形状C-26定格110V-10W全高(mm)78直径(mm)26
  • ローソク球C7 7W 旭光電機工業

    ローソク球C7 7W

    旭光電機工業
    139税込153
    1個
    9日以内出荷
    クリア電球形状ローソク球
  • ローソク球 C7 5W E12 2個入 クリア マクサー電機

    ローソク球 C7 5W E12 2個入 クリア

    マクサー電機
    169税込186
    1個
    6日以内出荷
    ナイトライト、仏壇仏具、キャンドルライト、シャンデリアなどに最適。クリア
    型式C7消費電力(W)5定格電圧(V)100/110口金E12電球形状ローソク球光色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローソク球10Wクリア口金E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ローソク球10Wクリア口金E17

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    219税込241
    1個
    5日以内出荷
    長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
    全長(mm)75クリア質量(g)8消費電力(W)10口金E17外径(Φmm)30定格寿命(時間)1500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×75×30ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
  • ローソク球(2個入り) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ローソク球(2個入り)

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    199税込219
    1パック(2個)
    当日出荷
    長寿命に設計された電球です。 常夜灯や電飾に最適です。
    全長(mm)52クリア種類ローソク球径(Φmm)25消費電力(W)5口金E12定格寿命(時間)2000質量(g/個)5定格電圧(V)110電球形状ローソク球RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • ローソク球(C7) 東西電気産業

    ローソク球(C7)

    東西電気産業
    1,298税込1,428
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    長寿命に設計された電球。常夜灯や電飾用、仏具に使用されております。
    全長(mm)53口金E12定格寿命(時間)3000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)22エコロジー商品長寿命
  • ローソク球5W透明 旭光電機工業

    ローソク球5W透明

    旭光電機工業
    99税込109
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)52定格電圧(V)110口金E12ガラス球径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローソク球C7ホワイト7W 旭光電機工業

    ローソク球C7ホワイト7W

    旭光電機工業
    169税込186
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)52ガラス球:ホワイト定格電圧(V)100口金E12ガラス球径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローソク球C9 10W 旭光電機工業

    ローソク球C9 10W

    旭光電機工業
    219税込241
    1個
    9日以内出荷
    クリア口金E17電球形状ローソク球
  • ローソク球C750V5W 旭光電機工業

    ローソク球C750V5W

    旭光電機工業
    149税込164
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    電球形状ローソク球
  • ローソク大C30E12 10W 旭光電機工業

    ローソク大C30E12 10W

    旭光電機工業
    229税込252
    1個
    9日以内出荷
    口金E12電球形状ローソク球
  • スーパーキャンドル糸なし40Wクリア 旭光電機工業

    スーパーキャンドル糸なし40Wクリア

    旭光電機工業
    569税込626
    1個
    9日以内出荷
    電球形状キャンドル球
  • スーパーキャンドル糸巻E12クリア15W 旭光電機工業

    スーパーキャンドル糸巻E12クリア15W

    旭光電機工業
    589税込648
    1個
    5日以内出荷
    口金E12電球形状キャンドル球
  • ローソク球 C7 マクサー電機

    ローソク球 C7

    マクサー電機
    139税込153
    1個
    6日以内出荷
    仏壇仏具などの電灯器具にご使用いただけるローソク型電球。
    型式C7定格電圧(V)100/110口金E12電球形状ローソク球光色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローソク球7Wホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ローソク球7Wホワイト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローソク球 C7E12 7W オーム電機

    ローソク球 C7E12 7W

    オーム電機
    92税込101
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E12形状C-7定格100V-7W全高(mm)53直径(mm)25
  • ローソク球 C7E12 50V 5W オーム電機

    ローソク球 C7E12 50V 5W

    オーム電機
    149税込164
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E12長さ(mm)53形状C-7定格50V-5W直径(mm)25
  • ローソク球5W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ローソク球5W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    159税込175
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    長寿命に設計された電球です。2個入パックです。
    用途常夜灯や電飾に最適です。口金E12全長(mm)52質量(g)5消費電力(W)5外径(Φmm)25定格寿命(時間)2000ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
  • ローソク球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ローソク球

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    5日以内出荷
    長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
    口金E12電球の種類白熱電球電球形状ローソク球種類ローソク球RoHS指令(10物質対応)対応
ローソク球