絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
電源タイプ
  • 電源コード式(1)
明るさ(Lm)
  • 10000~20000未満(1)
  • 40000~50000未満(1)
設置場所
  • 設置場所屋外(1)
防水性能
  • 防噴流(1)
消費電力(W)
  • 100~200未満(1)
100~200未満
コード長さ(m)
  • 4.5
  • 0.3(28)
  • 0.4(3)
  • 0.5(20)
  • 0.6(14)
  • 0.7(3)
  • 1(28)
  • 1.2(2)
  • 1.5(52)
  • 1.6(3)
  • 1.7(2)
  • 1.8(5)
  • 2(44)
  • 3(87)
  • 4(3)
  • 5(200)
  • 5.35(2)
  • 8(4)
  • 10(67)
  • 25(5)
ブランド
  • 日動工業(2)
日動工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
投光器とは工事など作業現場で使われる照明のことです。防雨構造を備え屋外でも使用可能は投光器は夜間の建築や土木作業でも活躍するアイテム。また投光器はLEDを採用しているタイプが多く、長寿命なのが特徴です。自立型のスタンド付きのタイプやクリップ式タイプなど形状はさまざまなので、設置場所や用途によってアイテムを選ぶと良いでしょう。中には充電式の投光器もあり、電源などのない場所での作業でも使うことができます。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スクエアライト100W 日動工業

    スクエアライト100W

    日動工業
    85,980税込94,578
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    外構照明や投光器として看板照明にも使える! 品質・明るさ・汎用性に優れたLED照明。 水銀灯400W相当の明るさ。
    用途ライトアップ、店舗、工場、倉庫、業務用周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100全光束(Lm)13000プラグポッキンプラグ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V/127.4、200V/128.7電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)5000RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65ビーム角度(°)1/2:(上下)45・(左右)120、1/10:(上下)70・(左右)150グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ディスクバルーン 調光式 日動工業

    ディスクバルーン 調光式

    日動工業
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    調光式です。
    付属品M10×25六角ボルトナットセット×2トラスコ品番595-0549幅(mm)410高さ(mm)346奥行(mm)368電圧(V)100消費電力(W)13.8~322コード長さ(m)4.5光源色昼白色LED寿命(時間)60000明るさ(Lm)41500RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

投光器