絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(6)
電源タイプ
  • 充電式(1)
明るさ(Lm)
  • 700~800未満(1)
  • 1000~1500未満(4)
  • 1500~2000未満(1)
  • 2000~3000未満(1)
  • 9000~10000未満(1)
防水性能
  • 防噴流(2)
  • 防沫(1)
  • 防雨(1)
消費電力(W)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(2)
コード長さ(m)
  • 3(1)
3
ブランド
  • PROMOTE(プロモート)
  • モノタロウ(4)
  • 日動工業(329)
  • 岩崎電気(267)
  • ハタヤリミテッド(134)
  • 日機(68)
  • MTO(63)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(56)
  • 三菱電機(38)
  • 東芝ライテック(32)
  • TRUSCO(31)
  • 富士倉(23)
  • ウシオライティング(22)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • エスコ(20)
  • タイカツ(20)
  • アイリスオーヤマ(19)
  • SK11(19)
  • フジマック(18)
  • WING ACE(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 9000lm LEDピラーライト 100W PROMOTE(プロモート)

    9000lm LEDピラーライト 100W

    PROMOTE(プロモート)
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷
    用途工事現場・内装工事・整備工場等で大活躍!付属品フック取付ネジ・キャリーベルト・コードホルダー仕様SMD LEDチップ使用質量(g)4500タイプ電源コード式周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH)(mm)850×1600定格電圧(V)AC100~200色温度(K)6400防水仕様IP54(雨天時は使用不可)
  • LEDテープライト(片面発光タイプ) スネークライトセット PROMOTE(プロモート)

    LEDテープライト(片面発光タイプ) スネークライトセット

    PROMOTE(プロモート)
    7,998税込8,798
    1セット
    翌々日出荷
    使用場所に合わせて自由に曲げられるLED照明です。ストラップ付で携帯に便利。明るさ700lm(全光束1mあたり)
    用途工事用の仮設LED照明。誘導灯やエレベーター工事などに仕様発光面:片面発光/単列LED長さ(m)約 LEDライト10+電源コード2電源(V)100消費電力(W)80光源色昼光色5000K明るさ(Lm)700耐衝撃IK10エコロジー商品省エネ
  • スネークライト(片面シングル)ライトのみ PROMOTE(プロモート)

    スネークライト(片面シングル)ライトのみ

    PROMOTE(プロモート)
    8,898税込9,788
    1巻
    3日以内出荷
    片面シングル発光・1000Lm(全光束1m当たり)。50mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
    仕様発光面:片面発光/単列LED長さ(m)本体10+電源コード1.5光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10IP等級65連結最大50mまで
  • スネークライト(両面ダブル)セット PROMOTE(プロモート)

    スネークライト(両面ダブル)セット

    PROMOTE(プロモート)
    29,980税込32,978
    1セット
    3日以内出荷
    両面ダブル発光・1800Lm(全光束1m当たり)。40mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
    仕様発光面:両面発光/並列LEDセット内容スネークライト、電源コード、ストラップ質量(kg)2長さ(m)本体10+電源コード1.5消費電力(W)180光源LED2835-180Dx2/m光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10明るさ(Lm)1800(全光束1m当たり)IP等級65連結最大40mまで
  • スネークライト(両面シングル)ライトのみ PROMOTE(プロモート)

    スネークライト(両面シングル)ライトのみ

    PROMOTE(プロモート)
    28,980税込31,878
    1巻
    3日以内出荷
    両面ダブル発光・1800Lm(全光束1m当たり)。40mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
    仕様発光面:両面発光/並列LED長さ(m)本体10+電源コード1.5光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10IP等級65連結最大40mまで
  • スネークライト(片面シングル)セット PROMOTE(プロモート)

    スネークライト(片面シングル)セット

    PROMOTE(プロモート)
    9,898税込10,888
    1セット
    3日以内出荷
    片面シングル発光・1000Lm(全光束1m当たり)。50mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
    仕様発光面:片面発光/単列LEDセット内容スネークライト、電源コード、ストラップ質量(kg)1.5長さ(m)本体10+電源コード1.5消費電力(W)95光源LED2835-144D/m光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10明るさ(Lm)1000(全光束1m当たり)IP等級65連結最大50mまで
  • スネークライト(両面シングル)セット PROMOTE(プロモート)

    スネークライト(両面シングル)セット

    PROMOTE(プロモート)
    18,980税込20,878
    1セット
    3日以内出荷
    両面シングル発光・1400Lm(全光束1m当たり)。50mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
    仕様発光面:両面発光/単列LEDセット内容スネークライト、電源コード、ストラップ質量(kg)1.8長さ(m)本体10+電源コード1.5消費電力(W)140光源LED2835-120Dx2/m光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10明るさ(Lm)1400(全光束1m当たり)IP等級65連結最大50mまで
  • スネークライト(両面シングル)ライトのみ PROMOTE(プロモート)

    スネークライト(両面シングル)ライトのみ

    PROMOTE(プロモート)
    17,980税込19,778
    1巻
    3日以内出荷
    両面シングル発光・1400Lm(全光束1m当たり)。50mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
    仕様発光面:両面発光/単列LED長さ(m)本体10+電源コード1.5光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10IP等級65連結最大50mまで
  • スネークライト電源コード(PSL10MS/MW/MTW)用 PROMOTE(プロモート)

    スネークライト電源コード(PSL10MS/MW/MTW)用

    PROMOTE(プロモート)
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
  • LEDテープライト(片面発光タイプ) スネークライトPRO セット PROMOTE(プロモート)

    LEDテープライト(片面発光タイプ) スネークライトPRO セット

    PROMOTE(プロモート)
    19,980税込21,978
    1セット
    翌々日出荷
    使用場所に合わせて自由に曲げられるLED照明です。長さを増設(延長)が可能です。(50mまで)。ストラップ付で携帯に便利。明るさ1000lm(全光束1mあたり)
    用途工事用の仮設LED照明。誘導灯やエレベーター工事などに付属品スネークライトPRO(10m)・電源コード(ON/OFFスイッチ付)・ストラップ仕様●増設用LED型式:PSL10M-PRO-EX●発光面:片面発光/並列LED●衝撃度等級(IK):10質量(kg)2.8長さ(m)約 LEDライト10+電源コード2電源(V)100光源LED 2835 180LED/m色温度(K)昼光色5000明るさ(Lm)1000(全光束1mあたり)防水性IP65(相当)電球の種類LED連結最大50m(5本)エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト(片面発光タイプ) スネークライトPRO 増設用 PROMOTE(プロモート)

    LEDテープライト(片面発光タイプ) スネークライトPRO 増設用

    PROMOTE(プロモート)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    使用場所に合わせて自由に曲げられるLED照明です。長さを増設(延長)が可能です。(50mまで)
    用途プロモート LEDスネークライトPRO専用の増設(延長)用のLEDライトです。仕様●発光面:片面発光/並列LED●衝撃度等級(IK):10●適合スネークライト:PSL10M-PRO長さ(m)約 LEDライト10光源LED 2835 180LED/m色温度(K)昼光色5000明るさ(Lm)1000(全光束1mあたり)防水性IP65(相当)電球の種類LED連結最大50m(5本)エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDライト 三脚付 ツリーライト PROMOTE(プロモート)

    充電式LEDライト 三脚付 ツリーライト

    PROMOTE(プロモート)
    14,980税込16,478
    1セット
    翌々日出荷
    三脚タイプ・吊り下げタイプ・ランタンタイプなど仕様に合わせて自由自在
    用途アウトドア・作業現場などセット内容充電用USB -C ケーブル×1、収納ポーチ×1電源リチウムイオンバッテリー3.7V 4000mAh本体質量(kg)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約610× 610× 1294( 三脚セット時)バッテリー容量(Ah)4充電時間(時間)約3.5 ~ 5電源タイプ充電式明るさ(Lm)Low 700 MID 1200 High 2000防水性防雨型※防水型ではありません電球の種類SMD LED連続点灯時間(時間)Low 約8.5 MID 約4 High 約2エコロジー商品省エネ
  • LEDスネークライト用ストラップ(共用) PROMOTE(プロモート)

    LEDスネークライト用ストラップ(共用)

    PROMOTE(プロモート)
    559税込615
    1個
    翌々日出荷
    用途プロモート スネークライト 専用のストラップです。適合機種PSL10M・PSL10M-EX・PSL10M-PRO・PSL10M-PRO-EX電球の種類LED
  • LEDスネークライトPRO専用電源コード ON/OFFスイッチ付 PROMOTE(プロモート)

    LEDスネークライトPRO専用電源コード ON/OFFスイッチ付

    PROMOTE(プロモート)
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    用途プロモート スネークライト PSL10M専用の電源コードです。適合機種PSL10M-PRO・PSL10M-PRO-EX電球の種類LEDエコロジー商品省エネ

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

投光器