絞り込み
電球の種類
LED(1)
明るさ(Lm)
- 2000~3000未満(2)
- 3000~4000未満(1)
- 4000~5000未満(1)
- 9000~10000未満(1)
- 30000~40000未満(1)
防水性能
- 防沫(1)
消費電力(W)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(2)
- 50~60未満(1)
- 100~200未満(1)
- 700~800未満(1)
コード長さ(m)
- 0(1)
- 1.2(1)
ブランド
- MEIHO(ワキタ)
- モノタロウ(4)
- 日動工業(79)
- ハタヤリミテッド(61)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(37)
- TRUSCO(30)
- 岩崎電気(19)
- エスコ(19)
- SK11(19)
- アイリスオーヤマ(16)
- タイカツ(15)
- 日機(15)
- WING ACE(14)
- EARTH MAN(13)
- 富士倉(10)
- ウシオライティング(9)
- フジマック(9)
- 侍BLACK(7)
- ELPA(6)
- 篠原電機(6)
- YAMAZEN(山善)(6)
- ブランドをもっと見る

投光器 LEDサニーライトエコ
MEIHO(ワキタ)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷明るさを3段階に切り替え出来ます。バッテリーからUSB出力が可能です。バッテリー部に残量メーター付です。紫外線が発生せず、虫類が寄りにくい為、作業場でのライトアップなどに最適です。充電式の為、使用場所を選ばず持ち運びが可能です。用途建築現場や農作業に。展示会イベントやアウトドアなどの幅広い光源に。付属品USB充電ケーブル、USB変換プラグ材質本体:アルミダイカスト、ガラス:強化ガラス、バッテリー部外装:樹脂電源(V)リチウムイオンバッテリーコード長さ(m)0保護等級IP54色温度(K)6500使用電池リチウムイオンバッテリー点灯保持時間(中)6、(弱)12、(強)3最大点灯時間12
メタルハライド投光機 サニーライトぼんぼり君
MEIHO(ワキタ)¥289,800税込¥318,7801台翌日出荷軽くて錆びないオールアルミ製の台車で移動、持ち運びが簡単です。 ランプカバーは紫外線に強く、耐久性に優れたクロスを使用し、眩しさを大幅にカットした目にやさしいソフトな光です。 ハンドルを倒すと転倒防止のアウトリガーになります。用途土木・建設工事、トンネル工事、電気・ガス・水道・下水道工事に。トラスコ品番194-7810質量(kg)34.6周波数(Hz)60電源(V)100消費電力(W)700コード長さ(m)1.2アズワン品番64-8771-60明るさ(Lm)38300
LEDサニーライトエコ
MEIHO(ワキタ)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷LED投光器 スタンド付きタイプに変わり、オプションスタンドが不要になりました。薄型タイプになり軽量化されています。周波数(Hz)50/60電圧(V)100色温度(K)6500電球の種類LEDエコロジー商品省エネ