絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(12)
電源タイプ
  • 充電式(4)
  • 電源コード式(6)
明るさ(Lm)
  • 500~600未満(1)
  • 1000~1500未満(1)
  • 2000~3000未満(2)
  • 3000~4000未満(1)
  • 4000~5000未満(3)
  • 5000~6000未満(4)
  • 7000~8000未満(2)
  • 8000~9000未満(2)
設置場所
  • 設置場所屋内(10)
  • 設置場所屋外(2)
防水性能
  • 防沫(1)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(2)
  • 50~60未満(4)
  • 60~70未満(2)
  • 70~80未満(1)
  • 500~600未満(5)
5~10未満・20~30未満・30~40未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・500~600未満
コード長さ(m)
  • 5(8)
5
芯数
  • 2芯(3)
  • 2芯・3芯兼用(1)
2芯・2芯・3芯兼用
ブランド
  • WING ACE
  • モノタロウ(4)
  • 日動工業(328)
  • 岩崎電気(267)
  • ハタヤリミテッド(132)
  • 日機(67)
  • MTO(63)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(56)
  • 三菱電機(38)
  • 東芝ライテック(32)
  • TRUSCO(31)
  • 富士倉(23)
  • ウシオライティング(22)
  • エスコ(21)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • タイカツ(20)
  • アイリスオーヤマ(19)
  • SK11(19)
  • フジマック(17)
  • PROMOTE(プロモート)(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパールミネX50CL WING ACE

    スーパールミネX50CL

    WING ACE(11件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射 ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き
    用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート寸法(mm)240×230(電球込み)質量(g)870消費電力(W)最大500口金E26コード長さ(m)5(VCT2C)定格消費電力(W)50定格入力電圧(V)100~120色温度(K)6500電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内専用明るさ(Lm)5800光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)最大300
  • スーパールミネX8500PRO WING ACE

    スーパールミネX8500PRO

    WING ACE(4件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    欠品中
    「照らす」の進化系! 明るさの切換ができる!8500Lm⇔6000Lm ロッカースイッチ採用 連結コンセント付き マグネット付クリップ
    用途工場、倉庫、建築 自動車整備 撮影用照明材質本体:ABS樹脂、クリップ:ABS・PC 電球:PC寸法(mm)約240×230質量(g)1050切替方式明るさ切替可能:8500Lm⇔6000Lm消費電力(W)最大500口金E26コード長さ(m)5(VCT2C)定格消費電力(W)75定格入力電圧(V)100~120芯数2色温度(K)約6000電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内専用明るさ(Lm)8500/6000光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)最大300
  • スーパールミネX60CL WING ACE

    スーパールミネX60CL

    WING ACE(5件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射 ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き/マグネット付クリップ
    用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート寸法(mm)240×230(電球込み)質量(g)965消費電力(W)最大500口金E26コード長さ(m)5(VCT2C)定格消費電力(W)60定格入力電圧(V)100~120色温度(K)6500電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内専用明るさ(Lm)7000光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)最大300
  • LED電球 スーパールミネX WING ACE

    LED電球 スーパールミネX

    WING ACE(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
    用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明材質ポリカーボネイト質量(g)380口金E26定格入力電圧(V)100~120直径×長さL(Φmm×mm)110×170(閉じている状態)/約350×170(開いている状態)色温度(K)約6500使用場所屋内専用光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)最大300エコロジー商品省エネ
  • スーパールミネX CP35 WING ACE

    スーパールミネX CP35

    WING ACE(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    「照らす」の新発送!開いて前面照射、閉じて全方向照射。照射角度300°(閉じた状態)。超コンパクトなボディ。ロッカースイッチ採用。ドーム型トップ採用。連結コンセント付
    用途工場、倉庫、建築、自動車整備、撮影用照明材質ABS全長(mm)約230(クリップ部除く/閉じた状態)直径(Φmm)約90(クリップ部除/閉じた状態・クリップ部除く)質量(g)約740タイプ二重絶縁消費電力(W)35口金E26コード長さ(m)5(VTC2C)定格入力電圧(V)100~120芯数2色温度(K)6000電源タイプ電源コード使用場所屋内用LED寿命(時間)約40000(素子)明るさ(Lm)4000光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)300
  • LED電球 ニュールミネα22W WING ACE

    LED電球 ニュールミネα22W

    WING ACE(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様二重絶縁全長(mm)165質量(g)約218周波数(Hz)50/60口金E-26定格消費電力(W)22定格入力電圧(V)100~120最大径(Φmm)約95色温度(K)約6000電源タイプ電源コード式設置場所屋内用LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)約2400照射角270度光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球付クリップランプ ニュールミネα WING ACE

    LED電球付クリップランプ ニュールミネα

    WING ACE(8件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    仕様二重絶縁周波数(Hz)50/60消費電力(W)最大500スイッチロッカースイッチ(シーソー型)口金E-26コード長さ(m)5定格入力電圧(V)100~120色温度(K)約6000電源タイプ電源コード式設置場所屋内用LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)約2400照射角270度光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電スーパールミネX LT SLX-4000RC WING ACE

    充電スーパールミネX LT SLX-4000RC

    WING ACE
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    270度回転・180度首振り。明るさ3段階切替。光色切替。強力マグネット付。吊下げフック付。USBケーブル付属。カメラ三脚取付可能。PSE認証バッテリー内蔵。防水性能IPX4(防沫形)
    用途作業灯や非常灯。アウトドアにも最適です!!付属品USBケーブル・取扱説明書材質アルミ合金、ABS、他質量(g)約1058寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×90×210(羽根を広げた時:最大350)連続使用時間Low:約7時間/Mid:約5時間/High:約3時間保護等級IPX4(防沫形)バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 8000mAh充電時間約9時間(5V 2Aでフル充電時)使用環境温度(℃)‐10~50電源タイプ充電式アダプター型式5V 2A(付属していません)充電可能回数約300~500サイクル使用場所屋内外明るさ(Lm)Low:1500/Mid:2500/High:4000光色4000K暖色/6500K白色USBポート【入出力】入力 TypeC/出力 TypeA(2mコード付属)電球の種類LED
  • スーパールミネX BPM SLX-3000BPM WING ACE

    スーパールミネX BPM SLX-3000BPM

    WING ACE
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    M社製18V/14.4V純正リチウムイオンバッテリー対応クリップランプ。電源のとれない場所で大活躍!。お手持ちのバッテリーを装着することで使用ができます。コンパクトで明るい!明るさ最大3000Lm。強力マグネット付クリップでしっかり装着。ロッカースイッチのON/OFFで簡単操作
    材質本体/ABS・PVC、LEDランプ/PC、バッテリーホルダー/PC質量(g)約900(本体・ランプ・バッテリーコード含)口金B22コード長さ(m)5(VCTFK/2C)定格消費電力(W)25使用電圧(V)DC12.8~21周波数50/60Hz使用環境温度(℃)0~40連続点灯時間約4.5時間 ※18V 6.0Ah(BL1860B)新品バッテリー使用の場合電源タイプ充電式適合バッテリーリチウムイオンバッテリー、電圧:直流14.4V/18V、容量:4.0~6.0Ah、【M社製品番】BL1440、BL1450、BL1460B、BL1840、BL1850B、BL1850、BL1860明るさ(Lm)3000電球の種類LED
  • LED電球 スーパールミネX CP35 35W WING ACE

    LED電球 スーパールミネX CP35 35W

    WING ACE(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    「照らす」の新発送!開いて前面照射、閉じて全方向照射。照射角度300°(閉じた状態)。ドーム型トップ採用
    用途工場、倉庫、建築、自動車整備、撮影用照明材質ポリカーボネイト全長(mm)約185直径(Φmm)約300(羽を開いた時)、約90(羽を閉じた時)質量(g)約273タイプ二重絶縁消費電力(W)35口金E26定格入力電圧(V)100~120色温度(K)6000使用場所屋内用LED寿命(時間)約40000(素子)明るさ(Lm)4000光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)300エコロジー商品省エネ
  • ACE LED電球付作業灯 スーパールミネX8500PRO バイス式 WING ACE

    ACE LED電球付作業灯 スーパールミネX8500PRO バイス式

    WING ACE
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    明るさ8500ルーメン非常に明るく、クイックリリースで取り外しが便利なバイス式です。明るさ切替機能で8500lm、6000lmのスイッチのON、OFFの繰り返しで切替簡単です。
    トラスコ品番609-6612材質本体:ABS、バイス:ナイロン樹脂、電球:PC幅(mm)240、(羽根を広げた時)385高さ(mm)300、(羽根を広げた時)385奥行(mm)110電源(V)100~120消費電力(W)500口金E-26コード長さ(m)5色温度(K)6000光源色昼光色バイス 幅(mm)(有効)75明るさ(Lm)8500照射角度(°)300エコロジー商品省エネ
  • LED投光器用 交換球 銀河Ⅱ WING ACE

    LED投光器用 交換球 銀河Ⅱ

    WING ACE
    10,980税込12,078
    1個
    欠品中
    寸法(mm)Φ166×235質量(kg)約0.85使用温度範囲(℃)-30~45消費電力(W)50定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E39定格電流(A)0.51光源LED50W色温度(K)約6000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)約110LED寿命(時間)約50000時間Ra83定格光束(Lm)約5500
  • 充電ルミネ クリップ SLX-1000RC WING ACE

    充電ルミネ クリップ SLX-1000RC

    WING ACE
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    360度回転・前後110度首振り。明るさ3段階切換機能。幅広クリップ。強力マグネット。吊り下げフック。壁掛けフック穴。USBケーブル付。PSE認証バッテリー内蔵。防塵・防水保護等級 IP44
    用途暗くて不便な場所を明るく照らします!付属品USBケーブル・取扱説明書材質本体:ABS/レンズ:PC/クリップ:ナイロン樹脂質量(g)約450連続使用時間High:約2.5時間/Mid:約5時間/Low:約8時間バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 5000mAh充電時間約2~3時間(5V 2Aでフル充電時)使用環境温度(℃)‐10~40電源タイプ充電式アダプター型式5V 2A(付属していません)サイズ(mm)高さ170×幅100×奥行100充電可能回数約300~500サイクル明るさ(Lm)High:1000/Mid:500/Low:250USBポート【入出力】入力 TypeC/出力 TypeA(1mコード付属)電球の種類LED
  • LED投光器 銀河Ⅱ WING ACE

    LED投光器 銀河Ⅱ

    WING ACE
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    高性能かつコストパフォーマンスに優れたLED投光器! 省エネルギー仕様。高効率LEDで明るさが違う。広い範囲を明るく照射できる! 2芯・3芯兼用型、オレピンプラグ採用。
    用途屋内外のあらゆる作業に寸法(mm)Φ200×350(バイス部除く)、バイス部:約300、バイス有効幅:約100質量(kg)約2.3使用温度範囲(℃)-30~45消費電力(W)50定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E39コード長さ(m)5定格電流(A)0.51光源LED50W芯数2芯3芯兼用色温度(K)約6000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)約110LED寿命(時間)約50000時間Ra83定格光束(Lm)約5500エコロジー商品省エネ
  • ミニ充電式サンダービーム WING ACE

    ミニ充電式サンダービーム

    WING ACE
    8,598税込9,458
    1台
    5日以内出荷
    電源のとれない場所で大活躍。コンパクトでスッキリ収納。 コードレスでどこでも使用できる。コンパクトサイズで使いやすい。
    用途電設工事(天井裏工事)、リフォーム建築(床下工事)、屋外工事(防雨)、倉庫作業、ガレージ・物置等、アウトドア・釣り・キャンプ等、緊急用・非常用として。付属品ACアダプター、USBケーブル定格電圧(V)AC100~120本体質量(g)700定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)9(3W×3LED)全光束(Lm)500芯数2色温度(K)6500寿命約500回充電可能連続点灯時間約4時間充電時間(時間)約6~7(AC電源使用時)電源タイプ充電式使用場所室内、屋外光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲360°回転可能電球の種類LED

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

投光器