絞り込み
電球の種類
LED(2)
消費電力(W)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(1)
- 50~60未満(1)
明るさ(Lm)
- 2000~3000未満(1)
- 4000~5000未満(1)
- 5000~6000未満(1)
設置場所
屋内(2)
電源タイプ
- 電源コード式(1)
ブランド
- WING ACE
- モノタロウ(2)
- ウシオライティング(22)
- 日動工業(8)
- ハタヤリミテッド(6)
- SK11(5)
- フジマック(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- 岩崎電気(2)
- エスコ(2)
- タイカツ(2)
- はくでん(2)
- EARTH MAN(1)
- M&M(1)
- ELPA(1)
- シンワ(1)
- TRUSCO(1)
- ライテックス(ムサシ)(1)
- ニッコウ(1)
- 三共コーポレーション(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「電球の種類」から絞り込む

LED(2)

LED電球 ニュールミネα22W
WING ACE(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷電球の種類LED定格消費電力(W)22設置場所屋内用明るさ(Lm)約2400電源タイプ電源コード式仕様二重絶縁全長(mm)165質量(g)約218周波数(Hz)50/60口金E-26定格入力電圧(V)100~120最大径(Φmm)約95色温度(K)約6000LED寿命(時間)約40000照射角270度光色昼光色エコロジー商品省エネ
LED電球 スーパールミネX CP35 35W
WING ACE(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷「照らす」の新発送!開いて前面照射、閉じて全方向照射。照射角度300°(閉じた状態)。ドーム型トップ採用用途工場、倉庫、建築、自動車整備、撮影用照明材質ポリカーボネイト全長(mm)約185直径(Φmm)約300(羽を開いた時)、約90(羽を閉じた時)質量(g)約273タイプ二重絶縁消費電力(W)35口金E26定格入力電圧(V)100~120色温度(K)6000使用場所屋内用LED寿命(時間)約40000(素子)明るさ(Lm)4000光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)300エコロジー商品省エネ
LED投光器用 交換球 銀河Ⅱ
WING ACE¥10,980税込¥12,0781個当日出荷消費電力(W)50寸法(mm)Φ166×235質量(kg)約0.85使用温度範囲(℃)-30~45定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E39定格電流(A)0.51光源LED50W色温度(K)約6000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)約110LED寿命(時間)約50000時間Ra83定格光束(Lm)約5500