絞り込み
電球の種類
LED(6)
電源タイプ
- 充電式(3)
- 発電式(1)
- 電源コード式(3)
明るさ(Lm)
- 50未満(1)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1500~2000未満(2)
- 6000~7000未満(1)
- 9000~10000未満(2)
- 10000~20000未満(1)
- 30000~40000未満(1)
設置場所
屋内(3)
屋外(4)
防水性能
- その他(1)
- 防噴流(4)
- 防沫(3)
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
- 100~200未満(2)
10~20未満・100~200未満
コード長さ(m)
- 0.5(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(2)
0.5・3・4・5
芯数
- 2芯(1)
2芯
ブランド
- GENTOS
- 岩崎電気(198)
- 日動工業(195)
- ハタヤリミテッド(125)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(54)
- 日機(42)
- 三菱電機(38)
- TRUSCO(31)
- 東芝ライテック(30)
- MTO(24)
- 富士倉(23)
- ウシオライティング(22)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- タイカツ(20)
- SK11(19)
- アイリスオーヤマ(18)
- フジマック(17)
- エスコ(15)
- PROMOTE(プロモート)(14)
- EARTH MAN(13)
- ブランドをもっと見る
特価

ワンズ 小型COBクリップライト
GENTOS¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷好きな場所に取り付け可能 充電式マグネット付きクリップライトの登場♪。超小型ながら大型クリップと背面マグネットを装備したミニライト。シーンを選ばず、ちょっとした場面でさっと使用できる。ネクタイのピン留めのような形をしており、挟んで使う事が可能。マグネットもついているので貼り付けて使用も出来ます。用途1m落下耐久とIPX4(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品USB-type-Cケーブル20cm仕様背面マグネット搭載、可動式クリップ搭載(最大可動域:20°、最大可動幅23mm)質量(g)22電源リチウムポリマー充電池 3.7V 260mAh 0.962Wh表示【チャージングインジケーター】充電中:赤点灯、充電完了:緑点灯寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.5×77.5×26.5防塵防水性能防塵・耐水性能:IPX4光束(Lm)最大40明るさ(Lm)Max: 40、High: 20、Mid: 10、Eco: 2、Flash: -照射距離(m)Max: 7、High: 5、Mid: 3、Eco: 0.5連続点灯時間(時間)約27点灯時間(時間)Max: 2、High: 4、Mid: 8、Eco: 27h、Flash: 6落下耐久(m)1輝度(cd/m2)Max: 13、High: 6、Mid: 3、Eco: 0.2
ガンツ GZ-BF50
GENTOS¥57,980税込¥63,7781個当日出荷ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆投光器 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(100°)3段階照射 内部バッテリーに加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能 キャリングハンドル兼用スタンド 本体180°回転 底面すべり止め加工 充電完了を色で知らせるチャージングインジケーター装備用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 ※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください仕様防爆構造:Exdemb[[(R2)]]c T4Gb(Zone1、2)、充電式防爆投光器トラスコ品番819-3858幅(mm)268高さ(mm)167材質(本体)アルミニウム、ポリカーボネイト奥行(mm)119消費電力(W)14ケーブル長(m)5保護等級IP65光源高輝度白色COB LED×1個芯数2バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)19.2充電時間(時間)約4電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1400使用場所屋外明るさ(Lm)1500実用点灯時間8時間(Ecoモード)/ 4時間(Midモード)/ 2時間(Highモード)電球の種類LED特殊用途防爆
充電式パネルライト大【PL-500R】
GENTOS¥5,798税込¥6,3781台5日以内出荷調色機能搭載充電式Type-Cパネルライト(LEDライト パネルランタン)。PL-400Rのアップグレード品。高耐久ランタンとしてアウトドア使用も可能。内蔵バッテリーにて最大1500ルーメンの出力、2.5時間照射。白色、昼白色、暖色、ナイトの計4モード照射。最小のナイトモードでは179時間の連続点灯が可能。IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。IP67(準拠)の1m防水で水没にも対応。マグネット付きスタンド搭載(1/4インチネジ穴付き)電池残量を段階で表示。バッテリーインジケーター搭載。充電状況を色で知らせるチャージングインジケーター搭載(赤/充電中、緑/満充電)。用途2m落下耐久とIP66(準拠)及びIP67防水1m(準拠)のボディであらゆる環境にも対応付属品USB Type-Cケーブル(50cm)、ハンガーフック仕様・インスタントオフ機能:5秒点灯後維持・1/4インチネジ穴・可動式マグネット付きスタンドスイッチ【オペレーション】ナイトモード>WW>CW>CW+WW>Off寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×184×55電池寿命500回(MAX容量80%になるまでの回数)充電時間(時間)6LED白色チップタイプLED×27個、暖色チップタイプLED×16個充電池タイプリチウムイオン充電池 3.7V 4,000mAh 14.8Wh光度(cd)ナイトモード: 3、暖色: 129、昼白色: 285、白色: 650明るさ(Lm)ナイトモード:7、暖色:320、昼白色:690、白色:1500調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更可能照射距離(m)ナイトモード: 3、暖色: 23、昼白色: 34、白色: 51インジケータ【チャージング】4段階青色充電 段階点滅、完了時4色点灯【バッテリー】点灯時、または充電中に電池残量を4段階で+EU8表示点灯時間(時間)ナイトモード: 179、暖色:13、昼白色:6、白色: 2.5IP等級66・67(1m防水)落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
ガンツ 高輝度投光器
GENTOS¥29,980税込¥32,9781台当日出荷作業・レジャーや災害時に幅広く使える本格派大型投光器 AC/充電兼用 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)3段階照射 MAX6,000ルーメンの大光量照射 内部バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力60W) キャリングハンドル兼用スタンド 本体180°回転 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) スイッチ部で電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター搭載 電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載 2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品専用ACアダプター(12V5A、コード長さ3m)質量(g)1560電源専用ACアダプター12V 5A or リチウムイオン充電池7.2V 6,400mAh(内蔵)コード長さ(m)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210.0×185.0×120.0防塵・防滴IP64充電時間(時間)4電源タイプ充電式・電源コード式光束(Lm)6000明るさ(Lm)6000~1500照射距離(m)74電球の種類LED充放電回数(回)500連続点灯時間(時間)3~9落下耐久(m)1
ガンツ 360°バルーンライトAC式【GZB-31000】
GENTOS¥62,980税込¥69,2781台6日以内出荷待望のバルーンライト(360°照射可能ライト)をジェントスから発売。圧倒的な明るさ(最大31,000lm)で夜間作業・広範囲照明に十分対応できる高出力モデル。バルーン型で眩しさ・影を軽減可能。(拡散バルーンが光を柔らかく広げるため、作業者が眩しく感じにくい。)。伸縮式ポール(最大3.9m)採用で柔軟に高さ調節可能。バルーン部分と支柱が分離でき、持ち運び性や保管性が高い。放熱ファン内蔵で長時間使用に強い用途建設・工事現場の照明用に。夜間工事、道路工事、建築作業など。眩しさを抑えつつ広範囲を照らせるため、作業員の負担も軽減。3.9mまで伸縮できる為、高所から全体をカバー可能。他にも災害対応・緊急時の照明・農業・屋外作業の夜間照明・撮影・ロケ現場・イベント・屋外催事のライトアップにも使える。付属品アイボルト(対応径:Φ24mm)、カラビナ、三脚、キャリングバッグ、バルーン仕様点灯させると自動的に内部放熱ファンが作動します。三脚は最大3920mmまで伸縮可能、三脚一番広げた状態でW1400mm、コンセントプラグは折りたたみタイプの3pin、二重絶縁、耐衝撃性等級:IK08質量(g)5448、1818(ライトユニット単体)、3635(三脚単体)消費電力(W)100~250スイッチ【オペレーション】AC電源に繋ぐと自動的にON※三段階調光コード長さ(m)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×1660×100接続ACアダプタ入力:100V 50/60Hz、ACアダプタ商品電力:100-250W保護等級IP65準拠(耐塵・防噴流)LED高輝度白色チップタイプLED×476個電源タイプAC電源式色(本体)グレー光度(cd)250W:5553、180W:4213c、100W:2466使用場所屋内・屋外明るさ(Lm)250W:31000、180W:25000、100W:13000照射距離(m)250W:149、180W:129、100W:99電球の種類LEDIP等級65
ガンツ 無段階調光色高演色投光器
GENTOS¥12,980税込¥14,2781台当日出荷ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 無段階調光色高演色投光器。調色ダイアルと調光ダイアルを独立搭載し色温度と光量の調整が無段階で可能 。高演色(Ra90)白色COB(面発光)LEDと高演色(Ra90)暖色COB(面発光)LEDを搭載 ワイドな照射角(145°)で広範囲照射が可能。色温度(ケルビン)は2700~6500Kで幅広い用途に使用可能。メモリー機能搭載でスイッチOFFにしても前回点灯状態より再開。最大1000ルーメンの高出力 6時間の連続点灯(白色、最大時)。最大点灯時間は126時間の連続点灯(暖色、最小時)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を5段階で表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。本体360°回転可能な底面マグネット搭載スタンド(アクセサリー取付穴あり)。内蔵バッテリーを使用し、USBを介して他機器への給電が可能(給電時出力5V/1A)。充電はType-Cケーブルを使用(付属)用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル質量(g)488寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約129.5×131.5×38.0保護等級IP64光源高演色(Ra90)白色COB LED×1個、高演色(Ra90)暖色COB LED×1個バッテリーリチウムイオン充電池色温度(K)2700~6500輝度【昼白色】約356カンデラ(強モード時)/ 約21カンデラ(弱モード時)、【白色】約580カンデラ(強モード時)/ 約26カンデラ(弱モード時)、【暖色】約314カンデラ(強モード時)/約 16カンデラ(弱モード時)バッテリー電圧(V)3.6連続点灯時間6~126コード長さ(cm)50充電時間(時間)約8電源タイプ充電池タイプバッテリー容量(mAh)13500光束(Lm)約l1000~50使用場所屋内外照射距離(m)約48電球の種類LED充放電回数(回)約300IP等級64照射角度(°)145落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
ガンツ 両面発光蓄光テープライト10m ACアダプターセット
GENTOS¥29,980税込¥32,9781台欠品中ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 両面発光式テープライト10m ACアダプターセット。チップタイプ白色LEDを両面に288個搭載した10mテープライト 作業灯として使える抜群の明るさ。両面発光タイプの為、設置時に発光面の方向を気にしなくてもOK。明るさはLED実測値で1mあたり900ルーメン、10mで9000ルーメンの高出力。LED理論値で1mあたり1300ルーメン、10mで13000ルーメン。最大連結可能長さ:50m(5台連結) 電源は1つで点灯。蓄光使用被膜で消灯後一定時間緑色に光り、撤収時に最適(点灯時間により蓄光時間は変わります)。最小折り曲げ半径:約40mm。断線時は故障個所だけを切除し、補修キットにて修理可能。AC電源式(消費電力110W 5台連結時550W)。専用ACアダプター付属(ケーブル長さ約1.4m)。収納用リール、専用バッグ付属用途現場の仮設灯や誘導灯として、IP65(準拠)の高い耐久性により屋内外問わず長区間の照射が可能付属品専用ACアダプター(1.4m)、収納リール、収納バッグ質量(g)1505消費電力(W)110/10m電源専用ACアダプター(入力:100V 50/60Hz、出力:100V 5.5Ah 550W)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.7×7.5×10000防塵防水性能IP65光束(Lm)最大9000電球の種類LED
ガンツ 両面発光蓄光テープライト10m(本体のみ)
GENTOS¥29,980税込¥32,9781台当日出荷ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 両面発光式テープライト10m 本体のみ。チップタイプ白色LEDを両面に288個搭載した10mテープライト 作業灯として使える抜群の明るさ。両面発光タイプの為、設置時に発光面の方向を気にしなくてもOK。明るさはLED実測値で1mあたり900ルーメン、10mで9000ルーメンの高出力。LED理論値で1mあたり1300ルーメン、10mで13000ルーメン。最大連結可能長さ:50m(5台連結) 電源は1つで点灯。蓄光使用被膜で消灯後一定時間緑色に光り、撤収時に最適(点灯時間により蓄光時間は変わります)。最小折り曲げ半径:約40mm。断線時は故障個所だけを切除し、補修キットにて修理可能。AC電源式(消費電力110W 5台連結時550W)。収納用リール、専用バッグ付属。*専用ACアダプター(AD-059ST-1)は別売りとなります用途現場の仮設灯や誘導灯として、IP65(準拠)の高い耐久性により屋内外問わず長区間の照射が可能付属品収納リール、収納バッグ質量(g)1505電源専用ACアダプター(AD-059ST-1 別売)(入力:100V 50/60Hz、出力:100V 5.5Ah 550W)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.7×7.5×10000防塵防水性能IP65光束(Lm)最大9000明るさ(Lm)9000
ガンツ テープライト用ACアダプター
GENTOS¥2,598税込¥2,8581台当日出荷ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 両面発光式テープライト10m用ACアダプター質量(g)475寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1400×34.5×34.5
ガンツ 2灯式超高輝度投光器
GENTOS¥59,980税込¥65,9781台当日出荷ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 超高出力投光器 2つの光源ユニットで照射が可能 AC/充電兼用 白色COB(面発光)LED2灯でワイドな照射角(160°)3段階照射 MA×14,000ルーメンの超大光量照射 充電池使用時2時間の連続点灯が可能 High/Mid/Low の3段階照射でLowモードは充電池使用で8時間の連続点灯 2つの光源ユニットは独立して上下の照射角調整が可能 内臓バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力135W) キャリングハンドル兼用スタンド 本体180°回転 温度センサースイッチ搭載で本体温度の上昇に伴い、自動で光量ダウン チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) 電池残量を5段階の%で表示するバッテリーインジケーター搭載 電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載 ロック式プラグでACアダプターのケーブルを確実に本体接続用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ブラケット、取り付けネジ×3個、ワッシャーセット×6個、専用ACアダプター(15V9A)質量(g)2630消費電力(W)135電源専用ACアダプター15V9Aまたはリチウムイオン充電池11.1V5200mAh(内蔵)コード長さ(m)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×210×138防塵防水性能64防塵・防滴IP64充電時間(時間)約3電源タイプ充電式・電源コード式光束(Lm)14000使用場所屋内外明るさ(Lm)14000~4000照射距離(m)117電球の種類LED充放電回数(回)約500連続点灯時間(時間)2~8落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ