絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(3)
電源タイプ
  • 充電式(2)
  • 電源コード式(1)
明るさ(Lm)
  • 1500~2000未満(1)
  • 2000~3000未満(1)
  • 5000~6000未満(1)
  • 10000~20000未満(1)
  • 20000~30000未満(2)
  • 最大約4000(1)
設置場所
  • 設置場所屋内(2)
  • 設置場所屋外(3)
防水性能
  • 耐水(1)
  • 防噴流(2)
消費電力(W)
  • 30~40未満(1)
  • 50~60未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(1)
30~40未満・50~60未満・100~200未満・200~300未満
コード長さ(m)
  • 1.5(2)
1.5
ブランド
  • ブロードウォッチ
  • 岩崎電気(198)
  • 日動工業(195)
  • ハタヤリミテッド(125)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(54)
  • 日機(41)
  • 三菱電機(38)
  • TRUSCO(31)
  • 東芝ライテック(30)
  • MTO(24)
  • 富士倉(23)
  • ウシオライティング(22)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • タイカツ(20)
  • SK11(19)
  • アイリスオーヤマ(18)
  • フジマック(17)
  • エスコ(15)
  • PROMOTE(プロモート)(14)
  • EARTH MAN(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大型投光器(電源AC100V) ブロードウォッチ

    大型投光器(電源AC100V)

    ブロードウォッチ(5件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ◎ コンパクトで大光量のLED 投光器。 ◎スタンド付きで置き型、吊下げ、三脚設置が可能。
    用途作業現場での照明として、ガレージでの作業灯として、アウトドア―での照明として活用仕様電気用品安全法(PSE):適合材質アルミニウム・ガラス入力電圧(V)AC100電源コード(m)約1.5色温度(K)6000電源タイプ電源コード式使用場所屋外防水性IP66動作温度範囲(℃)-20~50(結露無き事)電球の種類LED
  • 充電式 ポータブル LED投光器 IP65 1500lm ブロードウォッチ

    充電式 ポータブル LED投光器 IP65 1500lm

    ブロードウォッチ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    全光束1500lm(100W電球1個相当)の明るさ。強弱2つの点灯モードで、連続最大12時間の長時間使用が可能。充電式で工事現場や屋外など、電源の確保が難しい場所でも仕様できる。IP65の防水性能で悪天候の屋外でも使用が可能(認証検査済み)。上下方向360度回転し、任意の角度に合わせることが可能。オプションのスタンドを使えば、高さ調整もできる(別売)
    用途現場での工事や作業時の照明セット内容本体、ACアダプター ※三脚スタンドは別売です。質量(kg)約1.6規格PSE取得済み(ACアダプター)全光束(Lm)1500使用電池リン酸鉄リチウムバッテリー容量(Ah)15バッテリー電圧(V)3.2充電時間(時間)約6電源タイプ充電式使用場所屋内・屋外明るさ(Lm)1500折りたたみ寸法(mm)約280×320×58明るさ100W 電球相当防水性IP65(認証検査済み)電球の種類LED点灯時間(時間)強点灯:約8、弱点灯:約12エコロジー商品長寿命
  • 小型LED投光器 4000lm ポータブル 充電式 ブロードウォッチ

    小型LED投光器 4000lm ポータブル 充電式

    ブロードウォッチ
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    ・小型コンパクトでありながら、4000lmの明るさ。・充電式で持ち運びも楽チン、重さたったの380g。・平置き、吊り下げ、マグネット、三脚など設置方法が多彩。
    用途作業現場での照明として、ガレージでの作業灯として、アウトドア―での照明として活用仕様固有エネルギー消費効率:175 lm/W寸法(mm)約110×100×55消費電力(W)約30全光束(Lm)最大約4000色温度(K)約3240/4700/5210/7260(4段階切り替え)充電時間(時間)約9バッテリー容量(mAh)5400グリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~45入力電圧5V/1A点灯時間(時間)約4~10照射角度(°)170防水生活防水(IPX4相当)
  • 大型投光器(電源AC100V) ブロードウォッチ

    大型投光器(電源AC100V)

    ブロードウォッチ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    ・コンパクトで大光量のLED 投光器。・スタンド付きで置き型、吊下げ、三脚設置が可能。
    用途作業現場での照明として、ガレージでの作業灯として、アウトドア―での照明として活用寸法(mm)約320×230×32(電源ケーブル除く)質量(g)約1330定格200W入力電圧(V)AC100電源コード(m)約1.5色温度(K)約6500明るさ(Lm)22000グリーン購入法適合動作温度範囲(℃)-20~50(結露無き事)防水IP66材質(筐体)アルミニウム、ガラス
  • LED投光器用三脚スタンド(止ネジ付き) ブロードウォッチ

    LED投光器用三脚スタンド(止ネジ付き)

    ブロードウォッチ
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    60~130cmの間で高さ調節ができる。三脚式で照明器具の安定した設置ができる。折り畳み式で持ち運びができる
    用途投光器の設置質量(kg)約1.7幅(cm)27~40高さ(cm)60~130
  • 充電式 ポータブル LED投光器 IP65 2877lm ブロードウォッチ

    充電式 ポータブル LED投光器 IP65 2877lm

    ブロードウォッチ
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    全光束2877llm(100W電球2個相当)の明るさ。強弱2つの点灯モードで、連続最大12時間の長時間使用が可能。充電式で工事現場や屋外など、電源の確保が難しい場所でも仕様できる。IP65の防水性能で悪天候の屋外でも使用が可能(認証検査済み)。上下方向360度回転し、任意の角度に合わせることが可能。オプションのスタンドを使えば、高さ調整もできる(別売)
    用途現場での工事や作業時の照明セット内容本体、ACアダプター ※三脚スタンドは別売です。質量(kg)約1.8規格PSE取得済み(ACアダプター)全光束(Lm)2877使用電池リン酸鉄リチウムバッテリー容量(Ah)24バッテリー電圧(V)3.2充電時間(時間)約6電源タイプ充電式使用場所屋内・屋外明るさ(Lm)2877折りたたみ寸法(mm)約330×360×58明るさ100W 電球×2個相当防水性IP65(認証検査済み)電球の種類LED点灯時間(時間)強点灯:約8、弱点灯:約12エコロジー商品長寿命

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

投光器