絞り込み
電球の種類
LED(2)
電源タイプ
- 電源コード式(1)
明るさ(Lm)
- 20000~30000未満(1)
設置場所
屋内(1)
屋外(2)
防水性能
- 防噴流(1)
- 非対応(1)
消費電力(W)
- 50~60未満(1)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(1)
- 500~600未満(1)
50~60未満・200~300未満・300~400未満・500~600未満
コード長さ(m)
- 5(3)
- 10(2)
5・10
芯数
- 2芯・3芯兼用(2)
2芯・3芯兼用
ブランド
- グリーンクロス
- モノタロウ(4)
- 日動工業(328)
- 岩崎電気(267)
- ハタヤリミテッド(132)
- 日機(68)
- MTO(63)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(56)
- 三菱電機(38)
- 東芝ライテック(32)
- TRUSCO(31)
- 富士倉(23)
- ウシオライティング(22)
- エスコ(21)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- タイカツ(20)
- アイリスオーヤマ(19)
- SK11(19)
- フジマック(17)
- WING ACE(15)
- PROMOTE(プロモート)(14)
- ブランドをもっと見る
特価

LED投光器
グリーンクロス(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台5日以内出荷明るく広く照らす長寿命LED投光器です。作業現場や倉庫はもちろん、アウトドアやイベントにもつかえます。LEDは50Wで、寿命は約50000時間です。明るさは約6500ルーメンもあり、ワイドは1/2角110度なので、明るく広く照らすことができます。防水防塵タイプなので、屋外での使用でも安心です。2芯だけでなく、アース付きの3芯にも対応しているので、電源環境を選ばずに使用でき、作業効率が向上します。用途作業現場や倉庫はもちろん、アウトドアやイベントに。仕様バイス部サイズ(mm):300全長(mm)350直径(Φmm)200消費電力(W)50定格電圧(V)100発光色昼白色保護等級IP65有効幅(mm)100使用場所屋外型電球の種類LED50Wエコロジー商品省エネ・長寿命
リフレクター投光器 2芯3芯兼用
グリーンクロス¥6,998~税込¥7,698~1台6日以内出荷工事現場、イベント会場、アウトドアなど、幅広い場所で活躍するリフレクター投光器です。2芯だけでなく、アース付きの3芯にも対応しているので、電源環境を選ばずに使用でき、作業効率が向上します。反射板(リフレクター)を搭載しており、光を集めて明るく広い範囲を照らすことができるので、夜間の作業や広い場所の照明に最適です。衝撃や雨水に強い構造で、屋外での使用にも安心です。過酷な環境でも長持ちします。持ち運びや設置がしやすい、比較的軽量かつコンパクトな設計となっています。用途夜間の作業現場、イベント会場、釣りやキャンプをはじめとしたアウトドア、防犯対策、ガーデニング、車の整備に。全長(mm)350直径(Φmm)200定格電圧(V)110発光色電球色芯数2芯3芯兼用有効幅(mm)100使用場所屋外型エコロジー商品長寿命
キャスター付360度LEDアップライト
グリーンクロス¥54,980税込¥60,4781台8日以内出荷360度全てを明るく照らします。最大20000ルーメンで明るいです。キャスター付きで楽に運ぶことができます。脚に連結プラグが付いているので最大7台まで連結できます。5mコード付きです。用途360度明るく照らすのでイベント会場や屋内の工事現場、倉庫での作業に最適です。材質鉄・ダイカストアルミニウム寸法(mm)ライト部:Φ155×高さ525、土台:幅325×奥行257質量(kg)15電源(V)AC100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×257×850光源SMD2835色温度(K)5500-6000使用環境温度(℃)-10~50使用場所屋内LED寿命(時間)約30000照射角度(°)360