特価
本日1月26日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250117
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「設置方式」から絞り込む
マグネット(1)
折りたたんで懐中電灯としても使えるデスクライトです。
底面のマグネットは壁面に垂直につけても落ちないほど強力です。
メインライトの厚さが9mmと薄いため、狭い所でも照らせます。
メインLEDの周囲が蓄光式になっており、暗い場所でも探しやすいです。
付属品専用ACアダプター、USB充電ケーブル1m
寸法(mm)最大44×31×303
質量(g)313
電源内蔵充電池
充電時間(時間)2~3
使用場所屋内
アズワン品番4-4289-01
マグネット○
明るさ(Lm)Hi/500、Lo/250、先端/100
折りたたみ寸法(mm)44×31×163
使用時間(時間)Hi/2.5、Lo/5、先端/7
電球の種類LED
1本
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
付属品ACアダプター 取付マグネット
材質強化ガラス
使用温度範囲(℃)-10~40
保護等級IP67
バッテリーリチウムイオン電池
色温度(K)5700
バッテリー電圧(V)3.7
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)H:2、M:5、L:12
リチウムイオン電池を内蔵した充電式LEDライトです。蛍光灯の明かりのように広範囲に照らすことができ、自然災害等による停電時の非常灯、屋内外での作業灯、工場設備機の点検灯に最適です。3段階調光機能(H・M・L)により、明るさや電池消費の調整ができます。ボディ本体はポリカーボネートを使用し、高剛性で衝撃に強く、軽量化を実現しました。過充電、過放電保護回路が備わっており、安心してご使用いただけます。
付属品充電アダプター、手持ち用ハンドル、壁面対応スタンド(マグネット付)、ストラップ
材質ポリカーボネート
使用温度範囲(℃)-10~40
保護等級IP65
バッテリーリチウムイオン電池
色温度(K)5700
バッテリー電圧(V)3.7
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)H:2、M:5、L:12
上下、270度回転で照らす場所を自在に変えることができます。
付属品マグネットベース 電池パック(EA813PB-7.2B) 急速充電器(EA813P-2)
質量(g)360
名称セット(作業灯+7.2Vバッテリー(2個)+充電器)
バッテリーリチウムイオンバッテリー
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)125×49×257(2面ライトを垂直にした時)
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)7.2
充電時間(分)フル充電/55、実用充電/35
アズワン品番65-2178-09
明るさ(Lm)約450(明るさ/強)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)強/約2、中/約4、弱/16
照射角度(°)開閉角度/0~90(15刻みの7ポジション)、回転角度/0~270(刻みなしの自由回転)
1個
¥37,800
税込¥41,580
3日以内出荷
『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 乾電池タイプワークランプ
- コンセントタイプワークランプ
- 充電タイプワークランプ
- ワークランプ・ハンドランプ部品
- ワークランプ用替球
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。