絞り込み
ブランド
  • ITPROTECH
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(35)
  • AURORA(共栄商事)(32)
  • 一ノ坪(31)
  • WURTH ELEKTRONIK(24)
  • オーロラ(23)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(19)
  • MIDAS(17)
  • エレコム(13)
  • Gechic(ゲシック)(11)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(8)
  • StarTech.com(8)
  • DMM.com(8)
  • 長尾製作所(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • NBROS JAPAN(7)
  • サンワサプライ(6)
  • BenQ(ベンキュー)(5)
  • SONY(ソニー)(4)
  • Ampire(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モニター掛け式LEDライト スクリーンランプ ITPROTECH

    モニター掛け式LEDライト スクリーンランプ

    ITPROTECH
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ●モニターの上に設置することで、デスク周りを明るく照らします。設置も簡単でスペースもとりません。 「モニター掛け式LEDライト スクリーンランプ(タッチセンサー 調光調色対応)」 ●良質な光で明るさ不足を解決するモニターライト 本製品は、ワンタッチで3種類の色温度を選択できそれぞれで明るさ調節が可能です。また、画面に反射しない構造になっておりブルーライトも軽減され目に優しい光を提供します。設置にはモニターを選ばず、電源不要で簡単にご利用いただけます。 ●選べる3種類の色温度と明るさ調整 本製品は、お好みの色温度を設定できます。暖かい色光ではリラックスでき、冷たい色光では集中して作業を向上させます。 また、タッチで自由に明るさ調整ができますのでお部屋の環境に合わせてご利用いただけます。 ●画面反射・映り込みしない 本製品は、暗い部屋で使用しても光が画面へ反射したり、映り込みしたりすることを防げる構造になっています。通常のLEDスタンドからの光では眩しく反射するグレアパネルの液晶でも鮮明に視ることができます。 ●簡単設置!電源要らず&スペース要らず 本製品は、モニターの種類を選ばずに使用できます。厚さ0.5cm~5cmのフラットスクリーンから曲面スクリーンまで設置することができます。また、USB給電になっておりますので別途ACアダプタを接続する必要がありません。 ●タッチセンサー 本体のタッチセンサーで光調整、色調整が可能です。
    仕様●演色性:Ra≧90●照度:約500Lux(直下40cmで点灯時)●定格光束:150lm●LED光源寿命:30000時間●使用可能ディスプレイ厚:0.5~5cm●消費電力:5V/0.9A(4.5W)●梱包内容:製品本体、USB ケーブル、マニュアル●保証期間:ご購入から6ヵ月間質量(g)約390電源USBバスパワー発光色電球色/白色/昼白色光源LED×66灯(交換不可)色温度(K)3000、4000、5000RoHS指令(10物質対応)対応

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

ディスプレイ/モニター付属品