絞り込み
使用電池
  • 使用電池専用充電池(2)
明るさ(Lm)
  • 200~300未満(2)
防水性能
  • 防沫
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
  • 色ブラック(1)
材質(本体)
  • 樹脂(2)
樹脂
ブランド
  • LED LENSER(1)
  • DOD(ディーオーディー)(1)
LED LENSER・DOD(ディーオーディー)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDワークライト W1R Work LED LENSERLEDワークライト W1R WorkLED LENSER(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
W1R Workはマグネット搭載の軽量小型充電式クリップライトです。 作業着、帽子、金属面などにクリップや磁石で簡単に取り付けられてハンズフリーで作業することができます。 本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。 充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。 充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。 クリップと本体の接続部分は360°回転、ヘッド部も180°可動で細かな角度調節が可能です。
付属品充電ケーブル(Type-C)ブラック材質(本体)ポリカーボネート本体質量(g)約61(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38x76x32保護等級IP54使用電池専用充電池(内蔵)充電時間(時間)2光束(Lm)パワー:220 / ロー:60電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:1.5 / ロー:7
こっそりライト DOD(ディーオーディー)こっそりライトDOD(ディーオーディー)
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
気配隠して、釣りに夢中。夜釣りに必要なのは、魚に気づかれにくいライトと作業のしやすさ。赤色LEDで魚の警戒を抑え、ハンドジェスチャーで白色に切り替えられるシンプル設計が、釣りシーンを快適にサポートします。
セット内容製品本体、ベルト(本体に取付済み)、ベルトクリップ(ベルトに取付済み)、USB2.0ケーブル( Aオス / Type-Cオス)材質ABS質量(g)(約)90電源リチウムイオンバッテリー(2000mAh)入力5V 1A色温度(K)6000~7000連続点灯時間白色:6.5時間 赤色:14時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×4×3.5(ベルト含まず)、[収納:約8×6×3.5]充電時間(時間)3.5バッテリー容量(mAh)2000明るさ(Lm)白色:265、赤色:11防水性IP44最低使用温度(℃)-10

ハンズフリー便利ライト』には他にこんなカテゴリがあります

キャップライト