絞り込み
  • 色イエロー(4)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(3)
使用電池
  • 使用電池ボタン電池(2)
  • 使用電池専用充電池(4)
電球の種類
  • 電球の種類LED(5)
明るさ(Lm)
  • 200~300未満(1)
  • 500~600未満(2)
全長(mm)
  • 160~180未満(1)
防水性能
  • 防沫
ブランド
  • アヴァント(4)
  • オーム電機(1)
  • GENTOS(1)
アヴァント・オーム電機・GENTOS
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDアームバンド オーム電機LEDアームバンドオーム電機
1,598税込1,758
1個
当日出荷
夜道でのランニングやサイクリング時などに。7色に光るLEDアームバンドです。電源スイッチを押すとLEDの色が変わります 。(赤→緑→青→黄→水色→紫→白)好きな色を選んで電源スイッチを長押しすると点滅します。バンド・ミニバンドは連結、調節が可能。お子様や女性の腕や太ももなどにも取付できます。1m落下耐久仕様
使用電池ボタン電池CR2032×2個(動作確認用電池付属)防水仕様IPx4(防飛まつ形)付属品保証書、ミニバンド、バンド寸法(mm)(約)幅35×長さ182×奥行17.5質量(g)35(電池含む)光源LED×2個電池寿命点灯…10時間 点滅…約20時間※ 電池の性能や使用状況により変わります。
LEDセーフティバンド GENTOSLEDセーフティバンドGENTOS
2,098税込2,308
1台
当日出荷
緑色LEDにて発光 LEDセーフティバンド 点灯/100時間 点滅/110時間の2モード搭載 反射板を搭載し視認性アップ 簡単に長さ調節が可能な面ファスナー採用
付属品テスト用電池グリーン本体質量(g)約30(電池含む)加工本体:シリコン加工寸法(幅W×長さL)(mm)約29.0×170.0保護等級防滴仕様(IPX4準拠)光源高輝度Φ5mm緑色LED×2個使用電池リチウムボタン電池CR2032×2個(テスト用付属)電源タイプ電池式アズワン品番64-8687-81電球の種類LED点灯時間(時間)点灯:約100、点滅:約110落下耐久(m)1
ライト付きボディーバック アヴァントライト付きボディーバックアヴァント
5,398税込5,938
1個
当日出荷
ライト付きなので夜間、野外での作業でも周囲に存在を示せます。 フラッシュライトへの切り替えは点滅間隔の異なる2種類で変更可能です。 伸縮性のあるバックで小物を収納できます。 ベルトは調整可能で衣服の上から着用できます。 USBポートから充電可能なリチウムイオンバッテリーを搭載しております。
用途野外・暗所・夜間での作業に、小物の収納に電球の種類LED使用電池専用充電池保護等級IP44幅(mm)210奥行(mm)15高さ(mm)40充電時間(時間)1ベルト長さ(mm)690-880バッテリー容量(mAh)180最大点灯時間52時間IP等級44光源LEDコードライトトラスコ品番385-5787
チェストライト ”トリプルビーム” アヴァントチェストライト ”トリプルビーム”アヴァント
5,998税込6,598
1個
当日出荷
フラッシュライト機能があり高い視認性を発揮します。 非常に明るく暗闇での作業に最適です。 背後の赤色ライトによって遠方からでも高い視認性があります。 胸元でON/OFFや明るさの切り替えが簡単に可能です。 照射場所に合わせてライトの角度調整が可能です。 着用中にズレ落ちる心配がありません。 締め付きすぎによるストレスが少ないです。 明るさを2段階で切り替えることが可能です。 ベルトには反射素材を使用して高い視認性があります。 伸縮性のあるベルトは調整可能で衣服の上から着用できます。
用途野外・暗所・夜間での作業に電球の種類LED使用電池専用充電池全光束(Lm)500/300保護等級IP54明るさ(Lm)500/300幅(mm)47奥行(mm)23高さ(mm)47バッテリー容量(mAh)2000IP等級54最大点灯時間3/5時間光源前:LED×3灯 後:LED×9灯充電時間(時間)5色温度(K)5000ベルト長さ(mm)1100~1800
チェストライト ”クラシック” アヴァントチェストライト ”クラシック”アヴァント
4,998税込5,498
1個
当日出荷
背後の赤色ライトによって遠方からでも高い視認性があります。 胸元でON/OFFや明るさの切り替えが簡単に可能です。 締め付きすぎによるストレスが少ないです。 明るさを2段階で切り替えることが可能です。 着用中にズレ落ちる心配がありません。 ベルトには反射素材を使用して高い視認性があります。 伸縮性のあるベルトは調整可能で衣服の上から着用できます。 フラッシュライト機能があり高い視認性を発揮します。 USBポートから充電可能なリチウムイオンバッテリーを搭載しております。
用途野外・暗所・夜間での作業に電球の種類LED使用電池専用充電池全光束(Lm)250/180保護等級IP54明るさ(Lm)250/180幅(mm)60奥行(mm)20高さ(mm)50バッテリー容量(mAh)1600IP等級54最大点灯時間3/5時間光源前:LED×1灯 後:LED×9灯色温度(K)6000ベルト長さ(mm)1100~1800
チェストライト ”プロ” アヴァントチェストライト ”プロ”アヴァント
6,398税込7,038
1個
当日出荷
背後の赤色ライトによって遠方からでも高い視認性があります。 胸元でON/OFFや明るさの切り替えが簡単に可能です。 照射場所に合わせてライトの角度調整が可能です。 着用中にズレ落ちる心配がありません。 明るさを2段階で切り替えることが可能です。 締め付きすぎによるストレスが少ないです。 ベルトには反射素材を使用して高い視認性があります。 伸縮性のあるベルトは調整可能で衣服の上から着用できます。 USBポートから充電可能なリチウムイオンバッテリーを搭載しております。
用途野外・暗所・夜間での作業に電球の種類LED使用電池専用充電池全光束(Lm)500/250保護等級IP54明るさ(Lm)500/250幅(mm)60奥行(mm)20高さ(mm)50バッテリー容量(mAh)2200IP等級54最大点灯時間3/5時間光源前:LED×1灯 後:LED×9灯充電時間(時間)5色温度(K)5700ベルト長さ(mm)1100~1800

ハンズフリー便利ライト』には他にこんなカテゴリがあります

セーフティーライト