絞り込み
適合径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- シロクマ(172)
- ECLE(マツ六)(71)
- フジテック・ジャパン(48)
- エスコ(46)
- ハイロジック(45)
- WAKI(和気産業)(42)
- 八幡ねじ(29)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(24)
- スリーナイン島野(22)
- TOTO(21)
- ACE(エース)(19)
- NewHikari(19)
- ノダ(14)
- ケージーパルテック(10)
- TRUSCO(8)
- MK(丸喜金属本社)(8)
- アトムリビンテック(8)
- タキヤ(7)
- トップウォーター(7)
- ブランドをもっと見る
材質
エコロジープロダクト
「適合径(Φmm)」から絞り込む

天板用手摺ブラケット 収納付
フジテック・ジャパン¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷握り易い位置へ、テーブルと手摺り棒の間隔を調節できます。 テーブル奥への収納可能です。手摺りを隠すことができます。用途Φ35mm手摺り棒用のテーブル天板等。 立ち座り、椅子の移動や歩行の補助。 テーブルの周囲に取り付けて歩行訓練も利用可能。材質亜鉛ダイカスト形状L受耐荷重(kg)30取付ねじ(タッピング)4.0×25 4本/30×20 2本
楕円ブラケット
ケージーパルテック¥319税込¥3511個当日出荷材質ZDC・ニッケルメッキ形状直止寸法A(mm)15.1寸法C(mm)18.8寸法D1(mm)13寸法D2(mm)3寸法B2(mm)9寸法B1(mm)16.9寸法h(mm)44.5
100Φベース BR-62
シロクマ¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷付属品丸皿A4×20、C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)仕様抗菌材質鉄/ステン色AG適合径(Φmm)45
L軸Dブラケット受 BR-52
シロクマ¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷付属品取付ビス:A4×45、4.1×20、4×10形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
直軸ブラケット受 BR-49
シロクマ¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷付属品取付ビス:A4×45、4.1×20、4×10仕様16Φ軸材質ステン形状直受耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
L軸ブラケット受 BR-42
シロクマ¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷仕様16Φ軸材質ステン形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
L軸ブラケット受 BR-22
シロクマ(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷付属品取付ビス:A4×45、4.1×20、4×10形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
L軸CDブラケット受 BR-12
シロクマ¥5,698~税込¥6,268~1個4日以内出荷付属品取付ビス:ナベプラス6×40、4.1×20、4×10、8×40ナイロンプラグ形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
スライドブラケットグリップ BR-94
シロクマ¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷付属品取付ビス:C8-50オールアンカー、4.1×20、4×10、ホーロー5×5仕様13Φ軸材質ステン形状L受適合径(Φmm)35
丸棒手すり直止 BR-564
シロクマ¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷から4日以内出荷付属品取付ビス:A4×40仕様抗菌材質タモ集成材/アルミ/樹脂形状直止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体適合径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
丸棒手すり出隅 BR-563
シロクマ¥5,998~税込¥6,598~1本4日以内出荷付属品取付ビス:A3.5×40仕様抗菌材質タモ集成材/アルミ/樹脂耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体適合径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
丸棒手すりL止 BR-562
シロクマ¥5,398税込¥5,9381本翌々日出荷から4日以内出荷付属品取付ビス:A4×40仕様抗菌材質タモ集成材/アルミ/樹脂形状L止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体適合径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
アルミ異形ブラケット直止 BR-88
シロクマ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6仕様抗菌、左右兼用材質アルミ/樹脂形状直止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体適合径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
アルミ異形ブラケット直通 BR-87
シロクマ¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6仕様抗菌材質アルミ形状直通耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体適合径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
アルミ異形ブラケット出隅受 BR-86
シロクマ¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)付属品取付ビス:A3.5×40、A4×20仕様抗菌材質アルミ形状出隅受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体適合径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
アルミ異形ブラケット出隅通 BR-84
シロクマ¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)付属品取付ビス:A3.5×40、A3.5×16×D6仕様抗菌材質アルミ形状出隅通耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体適合径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
アルミ異形ブラケットL通 BR-82
シロクマ¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6仕様抗菌材質アルミ形状L通耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体適合径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
E形ブラケット出隅通 BR-125
シロクマ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷付属品取付ビス:A3.5×40、A3.5×16×D6仕様抗菌材質亜鉛合金形状出隅通耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
E形ブラケット出隅受 BR-124
シロクマ¥969税込¥1,0661個4日以内出荷付属品取付ビス:A3.5×40、A4×20仕様抗菌材質亜鉛合金形状出隅受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)