絞り込み
適合径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- シロクマ(172)
- ECLE(マツ六)(71)
- フジテック・ジャパン(48)
- エスコ(46)
- ハイロジック(45)
- WAKI(和気産業)(42)
- 八幡ねじ(29)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(24)
- スリーナイン島野(22)
- TOTO(21)
- ACE(エース)(19)
- NewHikari(19)
- ノダ(14)
- ケージーパルテック(10)
- TRUSCO(8)
- MK(丸喜金属本社)(8)
- アトムリビンテック(8)
- タキヤ(7)
- トップウォーター(7)
- ブランドをもっと見る
材質
エコロジープロダクト
「適合径(Φmm)」から絞り込む

T型ブラケット
アトムリビンテック¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷主に中間棚、可動棚などの下面に取付けて使用するパイプ受け金具です。付属品+皿タッピンねじ3.5×25 2本材質亜鉛合金仕上クロームメッキサイズ(mm)Φ32パイプ用
ステンレス 角座
フジテック・ジャパン¥999税込¥1,0991個4日以内出荷長さに応じて寸切りは(1/4) パイプ(Φ16もしくはΦ19)は別途用意してください。(Φ16~Φ19)材質SUS304仕上生地
ステンレス 頭
フジテック・ジャパン¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷長さに応じて寸切りは(1/4) パイプ(Φ16もしくはΦ19)は別途用意してください。(Φ16~Φ19)用途規格(mm)材質SUS304仕上クロームメッキ
着脱機能付金具部材 着脱勾配手摺受金具
ノダ¥3,998~税込¥4,398~1個7日以内出荷シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。セット内容木ねじ材質亜鉛ダイキャスト 樹脂(カバー部)
ハンドレール手摺 コーナー部材 手摺受金具
ノダ¥4,998税込¥5,4981セット7日以内出荷ハンドレール手摺用コーナー部材。握力が低下した方等も、よりかかりながら伝い歩きできるように配慮された、木製平手摺です。伝い歩きがしやすい平らな形状。直線部材とコーナー部材を接続することにより、玄関から廊下を連続しての設置が可能。お年寄りや体が不自由な方も家の中の移動がスムーズにできます。寸法(mm)42×68.6×69色シルバー色入数(個)2
着脱機能付金具部材 着脱入隅手摺受金具
ノダ¥4,498~税込¥4,948~1個7日以内出荷シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。セット内容木ねじ材質亜鉛ダイキャスト 樹脂(カバー部)
ハンドレール手摺 コーナー部材 エンドキャップ
ノダ¥3,298税込¥3,6281セット7日以内出荷ハンドレール手摺用コーナー部材。握力が低下した方等も、よりかかりながら伝い歩きできるように配慮された、木製平手摺です。伝い歩きがしやすい平らな形状。直線部材とコーナー部材を接続することにより、玄関から廊下を連続しての設置が可能。お年寄りや体が不自由な方も家の中の移動がスムーズにできます。材質天然木寸法(mm)35×55×30色ミディアム系入数(個)2
ハンドレール手摺 コーナー部材 Dエンドキャップ
ノダ¥3,998税込¥4,3981セット7日以内出荷ハンドレール手摺用コーナー部材。握力が低下した方等も、よりかかりながら伝い歩きできるように配慮された、木製平手摺です。伝い歩きがしやすい平らな形状。直線部材とコーナー部材を接続することにより、玄関から廊下を連続しての設置が可能。お年寄りや体が不自由な方も家の中の移動がスムーズにできます。材質天然木寸法(mm)35×78×30色ミディアム系内容左右各1個ずつ入数1セット
着脱機能付金具部材 着脱コーナー部材(自在タイプ)
ノダ¥2,398~税込¥2,638~1個7日以内出荷シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。セット内容木ねじ材質亜鉛ダイキャスト 樹脂(カバー部)
着脱機能付金具部材 着脱手摺受金具(縦付用)
ノダ¥1,898~税込¥2,088~1セット7日以内出荷シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。セット内容木ねじ材質亜鉛ダイキャスト 樹脂(カバー部)入数(個)2
ハンドレール手摺 コーナー部材 接続金具
ノダ¥1,698税込¥1,8681セット7日以内出荷ハンドレール手摺用コーナー部材。握力が低下した方等も、よりかかりながら伝い歩きできるように配慮された、木製平手摺です。伝い歩きがしやすい平らな形状。直線部材とコーナー部材を接続することにより、玄関から廊下を連続しての設置が可能。お年寄りや体が不自由な方も家の中の移動がスムーズにできます。寸法(mm)35×55×33色シルバー色入数(個)2
ハンドレール手摺 コーナー部材
ノダ¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷ハンドレール手摺用コーナー部材。握力が低下した方等も、よりかかりながら伝い歩きできるように配慮された、木製平手摺です。伝い歩きがしやすい平らな形状。直線部材とコーナー部材を接続することにより、玄関から廊下を連続しての設置が可能。お年寄りや体が不自由な方も家の中の移動がスムーズにできます。材質天然木寸法(mm)80×80×33色ミディアム系
洗面器・手洗器手摺 MBシリーズ
ミヤコ¥60,980~税込¥67,078~1個25日以内出荷錆びにくいステンレス製です。図面寸法は標準寸法ですが、変更は可能です。《ご注意》強い衝撃を与えないで下さい。石けんのついた手でつかむと滑りやすいので注意して下さい。ぶらさがったりしないで下さい。取付にあたっては建物の構造に応じて適切な方法を選んで下さい。また、手摺には身障者や老人が使用される場合に全体重がかかりますので、外れたり、ガタが生じないように強固に取付けてください。受注生産品仕様●材質:SUS304
和風トイレ手摺 MB120Sシリーズ
ミヤコ¥40,980税込¥45,0781個25日以内出荷錆びにくいステンレス製です。図面寸法は標準寸法ですが、変更は可能です。《ご注意》強い衝撃を与えないで下さい。石けんのついた手でつかむと滑りやすいので注意して下さい。ぶらさがったりしないで下さい。取付にあたっては建物の構造に応じて適切な方法を選んで下さい。また、手摺には身障者や老人が使用される場合に全体重がかかりますので、外れたり、ガタが生じないように強固に取付けてください。受注生産品仕様●材質:SUS304
浴室手摺 右 MB115-1RSシリーズ
ミヤコ¥56,980税込¥62,6781個25日以内出荷錆びにくいステンレス製です。図面寸法は標準寸法ですが、変更は可能です。《ご注意》強い衝撃を与えないで下さい。石けんのついた手でつかむと滑りやすいので注意して下さい。ぶらさがったりしないで下さい。取付にあたっては建物の構造に応じて適切な方法を選んで下さい。また、手摺には身障者や老人が使用される場合に全体重がかかりますので、外れたり、ガタが生じないように強固に取付けてください。受注生産品仕様●材質:SUS304アズワン品番67-7248-47
浴室手摺 左 MB115-1LSシリーズ
ミヤコ¥56,980税込¥62,6781個25日以内出荷錆びにくいステンレス製です。図面寸法は標準寸法ですが、変更は可能です。《ご注意》強い衝撃を与えないで下さい。石けんのついた手でつかむと滑りやすいので注意して下さい。ぶらさがったりしないで下さい。取付にあたっては建物の構造に応じて適切な方法を選んで下さい。また、手摺には身障者や老人が使用される場合に全体重がかかりますので、外れたり、ガタが生じないように強固に取付けてください。受注生産品仕様●材質:SUS304アズワン品番67-7248-44
洋風トイレ手摺 MB111S-1シリーズ
ミヤコ¥47,980税込¥52,7781個25日以内出荷錆びにくいステンレス製です。図面寸法は標準寸法ですが、変更は可能です。《ご注意》強い衝撃を与えないで下さい。石けんのついた手でつかむと滑りやすいので注意して下さい。ぶらさがったりしないで下さい。取付にあたっては建物の構造に応じて適切な方法を選んで下さい。また、手摺には身障者や老人が使用される場合に全体重がかかりますので、外れたり、ガタが生じないように強固に取付けてください。受注生産品仕様●材質:SUS304アズワン品番67-7248-41
アルミガイドレール用エンドベース
TMEHジャパン¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷アルミガイドレール用エンドベースです。セット内容エンドベースAGR-002×1個、ボルトM0612W×2個材質アルミニウム質量(g)31表面クロメート処理