絞り込み
適合径(Φmm)
- 32
- 10(10)
- 13(7)
- 16(10)
- 19(31)
- 20(1)
- 25(64)
- 35(2)
- 38(29)
- 45(1)
- 100(1)
ブランド
- ACE(エース)(11)
- APLUS(クマモト)(2)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3)
- NewHikari(2)
- SUGICO(スギコ)(4)
- TRUSCO(3)
- WAKI(和気産業)(1)
- アトムリビンテック(3)
- エスコ(2)
- シロクマ(2)
- スリーナイン島野(4)
- ハイロジック(6)
- フジテック・ジャパン(18)
- 宇佐美工業(1)
材質
- SUS304(12)
- アルミニウム(1)
- スチール(5)
- ステンレス(7)
- プラスチック(1)
- 亜鉛合金(34)
- 黄銅(真鍮)(3)
形状

U型ソケット(13)

ソケット(33)

二重ソケット(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
パイプソケットとは、建築構造材のひとつ。主に洋服ダンスやクローゼット内、手すり、または防護柵などのパイプを受けたり、固定し支える役割をします。U字ソケットや二重ソケット、キャップ、ソケットと形状は4種で、材質はステンレスや亜鉛ダイカスト、真鍮、また簡易的な目的の樹脂製などが一般的です。ソケットの材質や強度、デザイン性も様々ですので、取り付ける壁の材質と強度、使用環境などの目的に応じて適切なソケットを選びましょう。
「適合径(Φmm)」から絞り込む
10(10)
13(7)
16(10)
19(31)
25(64)
32
35(2)
38(29)
45(1)
100(1)

真鍮クロームパイプ2重ソケット
フジテック・ジャパン(2件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷付属品取付ビス(ステンレス)材質本体:真鍮形状2重ソケット寸法C(mm)4.1仕上キャップ:クローム、座:生地
D型ソケット ブラック
NewHikari¥649税込¥7141個当日出荷落ち着いた風合いのマットブラック(つや消し黒)塗装です。施工性・意匠性が高いパイプ用金具。ソケットを壁に取付けてからパイプを固定します。上蓋がパイプの落下を防ぎます。取付用ねじ付属。付属品3.5×30タッピンねじ(鉄・ニッケルメッキ) 2本材質亜鉛ダイカスト仕上マットブラック塗装
二重ソケット ブラック
NewHikari¥659税込¥7251個当日出荷から3日以内出荷落ち着いた風合いのマットブラック(つや消し黒)塗装です。取付ビスが見えないのできれいな仕上がりに。クローゼット、押入れなどのパイプ取付け金具。パイプの形状で意匠性に優れています。取付用ねじ付属。付属品3.0×25タッピンねじ(鉄・ユニクロメッキ) 2本材質亜鉛ダイカスト仕上マットブラック塗装
ダイカストU型ソケット
フジテック・ジャパン¥599税込¥6591個当日出荷上部のプレートを差し込む事により取り付けたパイプの落下を防ぎます。上部の金具でパイプの落下を防ぎます。形状U型ソケット材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ色クロームメッキ仕上げ寸法D(mm)28
18-8パイプソケット
SUGICO(スギコ)¥759税込¥8351個当日出荷支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。付属品止めビス材質SUS304(鏡面仕上)適合パイプ径(Φmm)32
ステンレスソケット 黒(つや消しブラック)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥489税込¥5381セット(2個)当日出荷黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製壁付ソケットです。用途ステンレス製パイプ・パイプソケット金具材質ステンレスSUS304形状ソケット呼び32mm寸法A(mm)60.5寸法t(mm)0.7寸法D(mm)4.5寸法B(mm)32.5寸法C(mm)23寸法P(mm)41.5仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消しパイプ径(Φmm)32付属ビス有無ステンレスタッピング皿3.1×20
パイプソケットねじ込み式
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷本体と座金がねじ込み式になっている為、作業性が楽です。用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。材質/仕上亜鉛合金/クロームメッキ(座金はユニクロ)
TRUSCO ソケット ステンレス
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷スタンダードなパイプ取付金具です。用途パイプの取り付け。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット
WAKI(和気産業)¥229税込¥2521個翌々日出荷パイプを受ける両端の金具です。用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)付属品タッピングビス3本材質亜鉛ダイキャスト形状ソケット