絞り込み
ブランド
- サンコー(三甲)
- モノタロウ(152)
- パール金属(772)
- EBM(江部松商事)(741)
- TKG(634)
- HEIKO(624)
- 友屋(431)
- CAPTAIN STAG(317)
- HEADS(ヘッズ)(313)
- 貝印(244)
- カンダ[厨房用品](241)
- サンナップ(237)
- 山崎実業(232)
- ササガワ(217)
- P・O・Pプロダクツ(210)
- アズワン(209)
- 大黒工業(194)
- TRUSCO(179)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](170)
- エムテートリマツ(142)
- 福井クラフト(140)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

EPボックス (フタなし)
サンコー(三甲)(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷「エぺラン」はしなやかで曲げても割れにくく、発泡スチロールと比較して欠けが発生しにくい性質を持っています。また、緩衝性に優れ、断熱性能も持っていますので、様々な用途にお使い頂ける優れた素材です。軽量ですので、荷役作業も楽に行えます。発泡スチロールと比べて約50倍の耐久性があり、ビーズの剥離や割れが起こりにくいので繰り返し使用ができます。緩衝効果と断熱性能をもっているため、要冷蔵及び要保温食品等の輸送・保管箱として最適です。温水洗浄機にて洗浄可能です。用途要冷蔵および要保温食品の輸送・保管箱として。色ブルー
特大ばんじゅうA
サンコー(三甲)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から5日以内出荷材質PP容量(L)36.2有効内寸(mm)640×379×138外寸(mm)684×423×160内寸(mm)644×383×147
ばんじゅうフタ(透明)
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷トラスコ品番341-9819種別702310材質PP質量(kg)0.45色透明/透明質量(g)450外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)584×399×30外寸(mm)584×399×30適合コンテナ201754TKG品番9-0151-0803TKG品番(2017)6-0149-0803嵌合商品油脂箱
大型ばんじゅうB
サンコー(三甲)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から5日以内出荷材質PP容量(L)16.9有効内寸(mm)599×373×63外寸(mm)643×417×90内寸(mm)603×377×75
スーパー篭(大)
サンコー(三甲)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷仕様色:イエローTGK品番908-56-94-11種別102691材質PE色イエローサイズ大容量(L)26内寸法(mm)420×300×240H外寸(mm)474×328×288外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×328×288底形状網目その他ネスティング高さ(mm)30嵌合商品スーパー篭 大2 無地 プラH
PP油脂箱
サンコー(三甲)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から5日以内出荷SA PP重用アミNo.1〈ABV62〉が使用できます。種別202202-00材質PP質量(kg)1.05色クリーム容量(L)22有効内寸(mm)528×342×112外寸(mm)573×386×130内寸(mm)534×348×120外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)573×386×130底形状その他耐熱温度(℃)-5~80圧縮荷重(kN[kgf])13.82(1410)内寸(間口×奥行×深さ)(mm)534×348×120嵌合商品朱塗ばんじゅう A
タル #65(ロープ付) ブルー
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081個当日出荷食品衛生法適合品です。 プラスチック製のため、木製樽と比較して、その機能、強度が大幅にアップしています。トラスコ品番353-7277種別SKTR-65-BL材質PE質量(kg)3.55色ライトブルー容量(L)62.1外径×高さH(Φmm×mm)534×430外寸(mm)534×430×460内寸(mm)460×405×20.0(2040)圧縮荷重(kN[kgf])19.3(1969)
大型ばんじゅうA
サンコー(三甲)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から5日以内出荷材質PP容量(L)32.7有効内寸(mm)599×373×133外寸(mm)643×417×160内寸(mm)603×377×145
漬物タル50K クリーム
サンコー(三甲)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷種別SK405000CL材質PE色クリーム容量(L)50.2外寸(mm)508×374×458内寸(mm)458×345×PP
ばんじゅうGフタ
サンコー(三甲)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷トラスコ品番353-1490種別702601-00材質PP色クリーム質量(g)550外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)654×406×24外寸(mm)654×406×24適合コンテナ203909、202809、202107、201650嵌合商品ばんじゅう G-5
大型ばんじゅうフタ(透明)
サンコー(三甲)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷トラスコ品番341-9801種別702711材質PP質量(kg)0.61色透明/透明質量(g)610外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)652×425×32外寸(mm)652×425×32適合コンテナ203330、201721嵌合商品大型ばんじゅう B-2
サンコー サンバット
サンコー(三甲)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷耐熱温度:-5℃~80℃材質PP色ホワイトサイズNo.2質量(g)320容量(L)4.6有効内寸(mm)329×228×60外寸(mm)374×273×64内寸(mm)350×249×60外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)374×273×64内寸(間口×奥行×深さ)(mm)347×246×60TKG品番9-0136-1402TKG品番(2017)6-0134-1402商品タイプバット
特大ばんじゅうA 透明
サンコー(三甲)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から5日以内出荷種別SK203761材質PP容量(L)36.2有効内寸(mm)640×379×138外寸(mm)684×423×160内寸(mm)644×383×147フタなし底形状ゲタ形状圧縮荷重(kN[kgf])14.24(1454)
ばんじゅう クリーム
サンコー(三甲)¥28,980~税込¥31,878~1セット(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷製菓・製パンなど食品を運ぶコンテナの定番商品です。 洗浄性を考えて外側・内側ともにシンプルな設計にしています。 底面はメッシュになっていないので、粉や汁がこぼれても安心です。 積み重ね可能なので、保管スペースを有効活用できます。材質PP色クリーム底形状その他
ばんじゅう
サンコー(三甲)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から5日以内出荷用途弁当箱用コンテナー適合(嵌合)ばんじゅうH種別H-2有効内寸(mm)638×358×147外寸(mm)690×410×173内寸(mm)650×370×165フタなし底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])7.64(780)嵌合商品ばんじゅう H
漬物タル30Kー1ー4 クリーム
サンコー(三甲)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷種別SK403102CL材質PE色クリーム容量(L)30.8外寸(mm)422×344×379内寸(mm)379×320×PE
マドコンライトC-30B
サンコー(三甲)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から翌々日出荷空箱保管スペースの有効活用と、物流コストの削減や労働軽減に大きく貢献します。 透明度の高いハイグレードな樹脂を使用しているので、内容物が確認しやすくなっています。 両短辺上枠及びフタにラベルの糊残りを防止するシボ加工・フタに簡易ロック付。種別C-30B材質PP質量(kg)1.91容量(L)34.1有効内寸(mm)493×335×207外寸(mm)530×366×232内寸(mm)494×336×207底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])8.00(816)嵌合商品マドコン HBC-51B-D
ポットトレー7型 ブルー
サンコー(三甲)¥979税込¥1,0771個当日出荷菌床袋の収納に適した内底面フラットタイプ用途菌床袋4個、1100ccブローボトル16本用材質PP有効内寸(mm)397×397×88内容量(L)14.4外寸(mm)440×440×92内寸(mm)413×413×88ネスティング高さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
マドコンライトC-50B
サンコー(三甲)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から5日以内出荷従来より20%軽く、30%薄型で、透明度2倍材質PP容量(L)51.3有効内寸(mm)493×335×311外寸(mm)530×366×336内寸(mm)494×336×311底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])4.90(500)嵌合商品マドコン HBC-51B-D