3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明のシール蓋が付いたホーロー製の容器。酸やアルカリに強いので、漬物づくりや食品の保存に最適です。容器に匂い移りが無く、洗いやすいので、衛生的に使用できます。ホーロー鍋と同様の素材なのでそのまま直火での調理可能です。冷めたら容器のまま冷蔵庫・冷凍庫への保存が可能。
仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:可、ガスコンロ:可、IH調理器具:不可 材質琺瑯 ホワイト 容量(L)2 外寸(mm)200×160×H120
1個(2L)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

透明のシール蓋が付いたホーロー製の容器。酸やアルカリに強いので、漬物づくりや食品の保存に最適です。容器に匂い移りが無く、洗いやすいので、衛生的に使用できます。ホーロー鍋と同様の素材なのでそのまま直火での調理可能です。冷めたら容器のまま冷蔵庫・冷凍庫への保存が可能。
仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:可、ガスコンロ:可、IH調理器具:不可 材質琺瑯 ホワイト 容量(L)1.45 外寸(mm)180×140×H115
1個(1.45L)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

工業用にも使われる特殊な素材(シンジオタクチックポリスチレン)を使っており、耐冷・耐熱温度が-40~230℃まで使用できます。 プラスチック特有の軽さ・丈夫さはもちろん、冷凍冷蔵保存・解凍、電子レンジやオーブンも使用できます。 独自の空気調節構造で蒸気を適度に逃し、容器内を高圧力に保つことで短時間で加熱できます。 国内の自社工場で製造しています。 6種の加熱調理機能(煮物・蒸し物・茹で物・炒め物・炊飯・オーブン調理)が可能です。 その他、保存容器の機能、ミキシングボウル機能、ストレイナー機能、下ごしらえ機能があります。 【電子レンジ加熱時】容器に加熱したい食材や料理を入れて、「加熱調理」ポジションでフタをし、適した時間のレンジ加熱をしてください。 フタ側の空気調節口(半円型ドーム部分)と本体側の空気口(縦の刻み線)が合う位置でフタをします。 【冷凍・冷蔵保存時】容器に保存したい食材や料理を入れて、「保存」ポジションでフタをして保存してください。 フタ側の空気調節口(半円型ドーム部分)と本体側の空気口(縦の刻み線)のない方を合わせてフタをします。 【オーブン調理時】容器本体に食材や料理を入れて、フタをしないでオーブン調理をしてください。 【使用可能なオーブン】電子レンジオーブン機能で230℃以下の温度設定の場合※オーブントースターは使用不可 【お手入れ方法】 使用後は柔らかいスポンジで、台所用中性洗剤を使いきれいに洗浄。 容器に色移りした時は、食器用の漂白剤を使用してください。 食品の色移りは本品の機能や性能に支障をきたしません。 容器のにニオイを取る方法は、取扱説明書に記載してあります。
仕様【オーブン】可(本体、スクエアディッシュ、ヘルシープレート)、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質スチロール樹脂(シンジオタクチックポリスチレン)、ポリプロピレン 質量(kg)1 容量(mL)ラージ1320、スモール670、スクエアディッシュ900 規格3個セット レンジ 耐熱温度(℃)230(フタは50) 耐冷温度(℃)-40 食器洗浄機可(本体、スクエアディッシュ、ヘルシープレート)
1セット(1セット)
7,898 税込8,688
4日以内出荷

『厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります