キッチン・調理用品 :「移し替え」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サークルバネの採用で高い耐久性を実現。 洗いやすくて、衛生的。しかも耐熱です。 インサート成型でパン屑の残らない構造です。 焼きたてパンの移し替え、ホットプレートを使った試食・実演などに最適。
寸法(cm)21
1本(1本)
799 税込879
4日以内出荷

ジャム瓶や、味噌パックからの取り出し、粘度の高い調味料を残さず移し替えなどにも適しています。 小さめのボウルや計量カップなどにもフィットするヘラ形状。 スリムサイズなので、合わせ調味料などの混ぜ合わせにも便利です。 レトルトパウチなどから食材をかき出すときにも便利。 シリコーン一体成形。
材質本体:シリコーンゴム/芯材:ステンレススチール 寸法(mm)222×30×H8 質量(g)57 耐熱温度(℃)200 食器洗浄機
1個(1個)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

クルッと巻いて省スペースに収納できる便利な折り畳み水切り。小物が置けるシリコーントレー付き。 シリコーントレー付きなので、小さな物も水切りできます。使わない時はくるくる丸めてコンパクトに収納できます。 シンクのスペースを有効活用!調理台延長として使用することもできます。置くものに合わせて折り畳めば、省スペースに使用できます。 鍋の一時置き場所として。場所を取りがちなお鍋などの移し替え作業がスムーズに。 ワイヤーは取り外し可能なので、蛇口を避けて使うこともできます。仕切りが付いているので、お皿を立てて水切りできます。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ・粉体塗装)、キャップ・トレー:シリコーン 寸法(mm)約580×260×H8 ブラック 耐熱温度(℃)220(シリコーントレー部) 耐冷温度(℃)-40(シリコーントレー部)
1個(1個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

クルッと巻いて省スペースに収納できる便利な折り畳み水切り。小物が置けるシリコーントレー付き。 シリコーントレー付きなので、小さな物も水切りできます。使わない時はくるくる丸めてコンパクトに収納できます。 シンクのスペースを有効活用!調理台延長として使用することもできます。置くものに合わせて折り畳めば、省スペースに使用できます。 鍋の一時置き場所として。場所を取りがちなお鍋などの移し替え作業がスムーズに。 ワイヤーは取り外し可能なので、蛇口を避けて使うこともできます。仕切りが付いているので、お皿を立てて水切りできます。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ・粉体塗装)、キャップ・トレー:シリコーン 寸法(mm)約420×260×H8 ホワイト 耐熱温度(℃)220(シリコーントレー部) 耐冷温度(℃)-40(シリコーントレー部)
1個(1個)
3,498 税込3,848
4日以内出荷

クルッと巻いて省スペースに収納できる便利な折り畳み水切り。小物が置けるシリコーントレー付き。 シリコーントレー付きなので、小さな物も水切りできます。使わない時はくるくる丸めてコンパクトに収納できます。 シンクのスペースを有効活用!調理台延長として使用することもできます。置くものに合わせて折り畳めば、省スペースに使用できます。 鍋の一時置き場所として。場所を取りがちなお鍋などの移し替え作業がスムーズに。 ワイヤーは取り外し可能なので、蛇口を避けて使うこともできます。仕切りが付いているので、お皿を立てて水切りできます。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ・粉体塗装)、キャップ・トレー:シリコーン 寸法(mm)約580×260×H8 ホワイト 耐熱温度(℃)220(シリコーントレー部) 耐冷温度(℃)-40(シリコーントレー部)
1個(1個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

『厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります